Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-4113016 Herst.-Nr.: 01213301 EAN: 5031713039709 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Der Business-Arbeitsgruppen-Drucker für professionelle In-house-Produktion. Produktdetails: - Geschwindigkeit, Farbe (ppm = Seite/Minute): 26 ppm
- Geschwindigkeit, Mono (ppm = Seite/Minute): 32 ppm
- Formate, Papier/Medien: A6, A5, A4, A4 Banner
- Papiervorrat, Standard: 300+100+530
- Duplex-Einheit: Standard
- 2. Papierkassette: Standard
- Unterschrank: Optional
- MAC/Windows Support: Standard
- Druckersprache: PCL, Adobe PS
- 1-10 Nutzer: Für kleinere Arbeitsgruppen
- Schneller Druck in DIN A4: 26 Seiten/Min. Farbe, 32 Seiten/Min. Mono
- Höchste Medien-Flexibilität: Von A6 bis A4, 1,2 Meter lange Banner, Poster, Broschüren, Visitenkarten, CD-Etiketten u.v.m.
- Einfache Bedienung: Mit Anzeige des Tonerstands im Display
- Support: Kostenlose Utilities Suite CD und Online Support
- OKI Single-Pass LED-Technologie: Gerader Papierweg für reibungslosen Druck ohne Unterbrechungen
C5950dtn - mit Netzwerk, Duplex-Einheit und 2. Papierfach als Standard Die neue, leistungsstarke C5950 Serie mit PCL/PostScript ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die produktivere Arbeit, professionelleres Drucken und mehr Kostenkontrolle anstreben. Der C5950 ist ideal für Arbeitsgruppen, die ein großes Verarbeitungsvolumen und niedrige Kosten wünschen und in der Regel häufige Farbdrucke produzieren. Der große Bruder des OKI C5850 bietet Ihnen zusätzlich zu dessen Highlights die Flexibilität von PCL und PostScript. Mit seinem Standard-Speicher von 256 MB RAM und einer optionalen Festplatte mit 40 GB Kapazität offeriert er zudem erweiterte Funktionalitäten wie Secure Printing, Proof-Printing, verschlüsselte Datenübertragung, Formulardruck, Farbzugriffskontrolle und das Speichern von Benutzerprofilen. Schnell - Flexibel -Professionell: - Der schnellste, professionellste Business Printer.
- Klassenbeste Druckgeschwindigkeiten von bis zu 32 Seiten/Minute in Schwarzweiß und bis zu 26 Seiten/Minute in Farbe.
- Kurze Zeit bis zum Erstdruck, nur 8 Sekunden für Schwarzweiß und 11 Sekunden für Farbe.
- ProQ2400 Multilevel-Technologie in Kombination mit dem High Definition Toner ermöglicht eine höhere Detailtreue, mehr Farbtiefe und brillanteren Glanz.
Erweiterte Möglichkeiten für In-house Printing: - Unterstützt Papierstärken von 64-203 g/m² in den Größen DIN A6-A4 und 1,20 m Banner.
- Die gratis mitgelieferte Software Template Manager ermöglicht kreatives In-house Printing.
- Automatischer Duplexdruck für doppelseitiges Drucken bei höchster Geschwindigkeit.
- Bis zu 930 Blatt Papier Fassungsvermögen für einen konstanten Arbeitsfluss bei einem Minimum an Benutzereingriffen.
Perfekt integrierbar in moderne Warenwirtschaftssysteme: Zur serienmäßigen Ausstattung gehören 11 verschiedene eingebettete intelligente Barcodes inklusive eigener Checksummen-Generierung. Eine typische Anforderung aus SAP R/3. Genießen Sie die Farbe. Übernehmen Sie die Kontrolle: - Print Control erlaubt die Regulierung des Farbdrucks und der Druckkosten.
- Umfangreiche Sicherheits und Kontrollfunktionen wie verschlüsselte Datenübertragung, vertrauliches Drucken, individuelle Farbzugriffskontrolle.
Ermöglicht einfachste Bedienung für alle: - Einfacher Wechsel von Verbrauchsmaterialien, mit hilfreicher Anzeige auf dem LCD-Panel, die den Tonerstand eindeutig anzeigt.
- Automatischer Farbabgleich sorgt für gleichmäßige Ergebnisse während der gesamten Nutzungsdauer des Druckers.
- Fotomodus bietet verblüffende fotoähnliche Qualität auf normalem Büropapier.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 761,52* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 762,38* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 763,69* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 765,02* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 769,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 149,37* | € 177,75 | Zubehör |  | | | € 243,85* | € 290,18 | Zubehör | | | | € 219,15* | € 260,79 | Zubehör | | | | € 152,37* | € 181,32 | Zubehör | | | | € 36,45* | € 43,38 | Zubehör | | | | € 36,45* | € 43,38 | Zubehör | | | | € 36,45* | € 43,38 | Zubehör | | | | € 36,45* | € 43,38 | Zubehör | | | | € 36,45* | € 43,38 | Zubehör | | | | € 36,45* | € 43,38 | Zubehör | | | | € 36,45* | € 43,38 | Zubehör | | | | € 36,45* | € 43,38 | Zubehör | | | | € 57,97* | € 68,98 | Zubehör | | | | € 115,04* | € 136,90 | Zubehör | | | | € 114,64* | € 136,42 | Zubehör | | | | € 114,64* | € 136,42 | Zubehör | | | | € 71,32* | € 84,87 | Zubehör | | | | € 56,07* | € 66,72 |
|  |  |
|
 |
|
|