Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Farbdrucker OKI C5750n


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Farbdrucker OKI C5750n
Artikel-Nr.:  317-20095767
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  01212701
EAN:  5031713039648
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Der Business-Arbeitsgruppen-Drucker für anspruchsvolle In-house-Produktion.

Produktdetails:

  • Geschwindigkeit, Farbe (ppm = Seite/Minute): 22 ppm
  • Geschwindigkeit, Mono (ppm = Seite/Minute): 32 ppm
  • Formate, Papier/Medien: A6, A5, A4, A4 Banner
  • Papiervorrat, Standard: 300 + 100
  • Duplex-Einheit: Optional
  • 2. Papierkassette: Optional
  • Unterschrank: Optional
  • MAC/Windows Support: Standard
  • Druckersprache: PCL, Adobe PS
  • 1-10 Nutzer: Für kleinere Arbeitsgruppen
  • Schneller Druck in DIN A4: 22 Seiten/Min. Farbe, 32 Seiten/Min. Mono
  • Höchste Medien-Flexibilität: Von A6 bis A4, 1,2 Meter lange Banner, Poster, Broschüren, Visitenkarten, CD-Etiketten u.v.m.
  • Einfache Bedienung: Mit Anzeige des Tonerstands im Display
  • Support: Kostenlose Utilities Suite CD und Online Support
  • OKI Single-Pass LED-Technologie: Gerader Papierweg für reibungslosen Druck ohne Unterbrechungen

Die neue, leistungsstarke C5750 Serie mit PCL/PostScript ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die produktivere Arbeit, professionelleres Drucken und mehr Kostenkontrolle anstreben.

Der C5750 ist ideal für Arbeitsgruppen, die ein großes Verarbeitungsvolumen und niedrige Kosten wünschen und in der Regel Schwarzweiß und gelegentlich in Farbe drucken. Der große Bruder des OKI C5650 bietet Ihnen zusätzlich zu dessen Highlights die Flexibilität von PCL und PostScript. Mit seinem Standard-Speicher von 256 MB RAM und einer optionalen Festplatte mit 40 GB Kapazität offeriert er zudem erweiterte Funktionalitäten wie Secure Printing, Proof-Printing, verschlüsselte Datenübertragung, Formulardruck, Farbzugriffskontrolle und das Speichern von Benutzerprofilen.

Schnell - Flexibel -Professionell:

  • Der schnellste, professionellste Business Printer.
  • Klassenbeste Druckgeschwindigkeiten von bis zu 32 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und bis zu 22 Seiten pro Minute in Farbe.
  • Kurze Zeit bis zum Erstdruck, nur 8 Sekunden für Schwarzweiß und 11 Sekunden für Farbe.
  • ProQ2400 Multilevel-Technologie in Kombination mit dem High Definition Toner ermöglicht eine höhere Detailtreue, mehr Farbtiefe und brillanteren Glanz.

Erweiterte Möglichkeiten für In-house Printing:

  • Unterstützt Papierstärken von 64-203 g/m² in den Größen DIN A6-A4 und 1,20 m Banner.
  • Die gratis mitgelieferte Software Template Manager ermöglicht kreatives In-house Printing.
  • Automatischer Duplexdruck für doppelseitiges Drucken bei höchster Geschwindigkeit.
  • Bis zu 930 Blatt Papier Fassungsvermögen für einen konstanten Arbeitsfluss bei einem Minimum an Benutzereingriffen.

Perfekt integrierbar in moderne Warenwirtschaftssysteme:

Zur serienmäßigen Ausstattung gehören 11 verschiedene eingebettete intelligente Barcodes inklusive eigener Checksummen-Generierung. Eine typische Anforderung aus SAP R/3.

Genießen Sie die Farbe. Übernehmen Sie die Kontrolle:

  • Print Control erlaubt die Regulierung des Farbdrucks und der Druckkosten eines Anwenders.
  • Umfangreiche Sicherheits und Kontrollfunk-tionen wie verschlüsselte Datenübertragung, vertrauliches Drucken, individuelle Farbzugriffskontrolle.

Ermöglicht einfachste Bedienung für alle:

  • Einfacher Wechsel von Verbrauchsmaterialien, mit hilfreicher Anzeige auf dem LCD-Panel, die den Tonerstand eindeutig anzeigt.
  • Automatischer Farbabgleich sorgt für gleichmäßige Ergebnisse während der gesamten Nutzungsdauer des Druckers.
  • Fotomodus bietet verblüffende fotoähnliche Qualität auf normalem Büropapier.
... > OKI > Farbdrucker > Abteilung, Farbe (A4)
Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 336,39*
14 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 338,41*
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 339,30*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 339,40*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 343,13*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,39*
€ 400,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
OKI
43870007
€ 36,45*
€ 43,38
Zubehör
OKI
43870005
€ 36,45*
€ 43,38
Zubehör
OKI
43870006
€ 36,45*
€ 43,38
Zubehör
OKI
43870008
€ 36,45*
€ 43,38
Zubehör
OKI
43853103
€ 57,97*
€ 68,98
Zubehör
OKI
43872307
€ 53,23*
€ 63,34
Zubehör
OKI
43872305
€ 53,23*
€ 63,34
Zubehör
OKI
43872306
€ 53,23*
€ 63,34
Zubehör
OKI
43865708
€ 71,22*
€ 84,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG