Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-5200179 Herst.-Nr.: 01206301 EAN: 5031713038788 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Der Mittelpunkt Ihres Büros. Das Herzstück für kreatives Drucken. Produktdetails: - Geschwindigkeit, Farbe (ppm = Seite/Minute): A4 - 36 ppm, A3 - 19 ppm
- Geschwindigkeit, Mono (ppm = Seite/Minute): A4 - 40 ppm, A3 - 21 ppm
- Formate, Papier/Medien: A3+, A4, A5, A6, B4, B5, Banner
- Papiervorrat, Standard: 530+230
- Duplex-Einheit: Standard
- Festplatte: Standard
- 2. Papierkassette: Optional
- Unterschrank: Optional
- MAC/Windows Support: Standard
- Druckersprache: PCL, Adobe PS
- 1-20 Nutzer: Für mittlere bis große Arbeitsgruppen
- Schneller Druck in DIN A4 und A3: 36 Seiten/Minute Farbe, 40 Seiten/ Minute Mono
- Höchste Medien-Flexibilität: Von A6 bis A3+, 1,2 Meter lange Banner, Poster, Broschüren, Visitenkarten, CD-Etiketten u.v.m.
- Security & Control: Autorisiert Lesen vertraulicher Daten und Abrufen vertrauliche Dokumente über PIN
- Support: Kostenlose Utilities Suite CD und Online Support
- Zuverlässigkeit: Durch die OKI Single-Pass LED-Technologie
C9650hdn - Festplatte, Duplex & Netzwerk als Standard Der C9650 ist die perfekte Unterstützung für jedes Unternehmen. Dieser leistungsstarke, kostensparende Farbdrucker verfügt über die Geschwindigkeit, das maximale Druckvolumen und die Flexibilität, um die täglichen Anforderungen problemlos zu erledigen – egal ob es sich um allgemeine Druckaufträge im Büro oder kreatives Grafikdesign handelt. Mit der herausragenden Vielseitigkeit eines OKI C9650 erhalten Sie äußerste Zuverlässigkeit. Der von OKI Printing Solutions – Marktführer im Business Printing – entwickelte C9650 wendet Technologie an, die reibungsloses Arbeiten garantiert. Love Your Ideas! - Verarbeitet verschiedenste Medien. Erfüllt alle Anforderungen des täglichen Bürolebens.
- Ermöglicht einfachste Medien-Handhabung von 64 bis 330 g/m² und A6 bis A3+.
- 2.880 Blatt Papier Fassungsvermögen – für einen konstanten Arbeitsfluss.
- Duplex-Modelle für doppelseitiges Drucken bei höchster Geschwindigkeit.
- Drei zusätzliche Papierkassetten für den C9650hdtn, perfekt um größere Mengen auf einmal zu drucken oder vier verschiedene Mediensorten einzusetzen.
- Eine flexible Endverarbeitung gibt Ihren Dokumenten den professionellen Touch durch Rückenstichheftung, Falzen, Heften und Lochen.
Daten schützen. Farbe kontrollieren: - Mit Print Control werden verbindliche Regeln zur Druckernutzung erstellt.
- Mit Secure Erase können Sie alle Details eines Auftrags sicher von der Festplatte löschen.
- Mit Data Encryption wird nicht autorisiertes Lesen vertraulicher Daten verhindert.
- Mit dem Passwortschutz können Sie vertrauliche Dokumente mit einer PIN abrufen.
Ausdrucksstarke Farbe. Leistungsstarker Druck: - Durch eine hohe Druckgeschwindigkeit von 36 A4-Seiten/Minute (ppm) in Farbe und 40 A4-Seiten (ppm) in Schwarzweiß wird die Produktivität maximiert.
- Graphic Pro Farbmanagement stellt die Tools zum Herunterladen von Farbprofilen auf die Festplatte zur Verfügung, um gezielte, präzise Farbanpassung zu erzielen.
- ProQ2400 Multilevel-Technologie in Kombination mit dem High Definition Toner ermöglicht eine höhere Detailtreue, mehr Farbtiefe und brillanteren Glanz.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERRA | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 2.851,05* |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 2.861,87* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 2.911,36* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 2.917,07* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 2.917,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von TERRA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TERRA |  | Versand von TERRA |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 149,37* | € 177,75 | Zubehör | | | | € 396,85* | € 472,25 | Zubehör | | | | € 243,65* | € 289,94 | Zubehör | | | | € 102,42* | € 121,88 | Zubehör | | | | € 102,47* | € 121,94 | Zubehör | | | | € 102,53* | € 122,01 | Zubehör | | | | € 102,43* | € 121,89 | Zubehör |  | | | € 1.799,88* | € 2.141,86 | Zubehör |  | | | € 1.802,75* | € 2.145,27 | Zubehör |  | | | € 275,07* | € 327,33 | Zubehör | | | | € 274,22* | € 326,32 | Zubehör | | | | € 102,05* | € 121,44 | Zubehör |  | | | € 321,72* | € 382,85 | Zubehör |  | | | € 28,60* | € 34,03 | Zubehör | | | | € 104,11* | € 123,89 | Zubehör | | | | € 437,46* | € 520,58 | Zubehör | | | | € 9,66* | € 11,50 | Zubehör | | | | € 1.082,30* | € 1.287,94 | Zubehör | | | | € 215,42* | € 256,35 | Zubehör | | | | € 214,68* | € 255,47 | Zubehör | | | | € 215,11* | € 255,98 | Zubehör | | | | € 720,61* | € 857,53 | Zubehör | | | | € 102,22* | € 121,64 |
|  |  |
|
 |
|
|