Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Farbdrucker OKI C8800cdtn


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Farbdrucker OKI C8800cdtn
Artikel-Nr.:  317-20082612
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  01205501
EAN:  5031713038702
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Der kompakte A3-PCL/PS-Farbdrucker bringt Farbe in jedes Unternehmen.

Produktdetails:

  • Geschwindigkeit, Farbe (ppm = Seite/Minute): A4 - 26 Seiten/Min., A3 - 15 Seiten/Min.
  • Geschwindigkeit, Mono (ppm = Seite/Minute): A4 - 32 Seiten/Min., A3 - 17 Seiten/Min.
  • Formate, Papier/Medien: A3, A4, A5, A6, B4, B5, A3 Banner
  • Papiervorrat, Standard: 300+530 Blatt
  • Duplex-Einheit: Standard
  • 2. Papierkassette: Standard
  • Unterschrank: Standard
  • MAC/Windows Support: Standard
  • Druckersprache: PCL/PostScript
  • 1-10 Nutzer: Für kleinere Arbeitsgruppen
  • Kompakt in A3: Nur halb so groß wie andere A3-Farbdrucker
  • Schneller Druck – Für mehr Effizienz: 26 Seiten/Minute Farbe, 32 Seiten/ Minute Mono
  • Höchste Medien-Flexibilität: Von A6 bis A3, 1,2 Meter lange Banner, Poster, Broschüren, Visitenkarten, CD-Etiketten u.v.m.
  • OKI Single-Pass LED-Technologie: Gerader Papierweg für reibungslosen Druck ohne Unterbrechungen
  • High Definition Toner: Größere Farbtiefe, detailgetreuere Farbwiedergabe, hoher Glanz
C8800cdtn – Netzwerk, Duplex-Einheit, 2. Papierkassette und Unterschrank als Standard

Der OKI C8800 bietet qualitativ hochwertiges Drucken sowohl im A4- und A3-Format als auch in Farb- und Mono-Druck. Und er braucht wenig Platz. Er bietet schnelles und flexibles Multimedia-Handling. Er ist vollständig netzwerkfähig. Und er ist zuverlässig und einfach zu steuern.
Außerdem ist er in drei Modellen verfügbar. Somit gibt es garantiert eine Druckervariante, die auf die Bedürfnisse und das Budget Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.

Höchste Leistung zum kleinen Preis.
Jetzt kann sich jedes Unternehmen alle Vorteiledes A3-Farbdrucks leisten. Absolut hochwertigund gleichzeitig erschwinglich liefert der C8800 preisgünstige Farbdrucke bei gleichzeitig niedrigen Druckkosten für Schwarzweiß. Zudem ist er netzwerkfähig, so dass sich durch gemeinsame Nutzung weitere Kosten einsparen lassen.

Die Revolution in Farbe - der kompakteste A3-Drucker, den es je gab.
Der C8800 bietet überragende Leistung, dabei ister aber nur halb so groß wie vergleichbare Modelle. Und weil er so kompakt und so leise ist,lässt er sich auch in der Nähe Ihres PC aufstellen - das schafft nicht nur zusätzlichen Komfort, sondern spart auch Stellfläche.

Höchste Flexibilität - unterschiedlichste Druck-medien und -formate.
Der OKI C8800 bedruckt Formate von A6 bis A3, von Postkarten bis zum Banner - und das auf einer Vielzahl unterschiedlicher Medien bis zu 200 g/m². Die Duplex-Fähigkeit ermöglicht beidseitigen Druck, Broschüren fertigen Sie jetzt im Handumdrehen. Und mit dem Template Manager 2006 haben Sie die Möglichkeit, eine umfangreiche Palette von professionell gestalteten Dokumenten direkt an Ihrem Schreibtisch zu erstellen.

Schneller Druck - für mehr Effizienz.
Bereits nach zehn Sekunden halten Sie die erste gedruckte Seite in Händen. Die hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 26 Farbseiten pro Minute und 32 Schwarzweißseiten hält Ihr Geschäft in Schwung. Der C8800 ist das, was jedes Unternehmen braucht, um durch Zeitökonomie wettbewerbsfähig zu bleiben.

... > OKI > Farbdrucker > Abteilung, Farbe (A3)
Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Avitos
€ 4,00*
€ 2.081,49*
2 Tage
Frei Haus
€ 2.085,36*
14 Tage
€ 2,69*
€ 2.164,43*
3 Tage
€ 5,25*
€ 2.269,10*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.081,49*
€ 2.476,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Belkin
F3U133b06
€ 3,78*
€ 4,50
Sonstiges
OKI
43487711
€ 111,82*
€ 133,07
Sonstiges
OKI
43487709
€ 111,82*
€ 133,07
Sonstiges
OKI
43487712
€ 55,83*
€ 66,44
Sonstiges
OKI
43449015
€ 37,44*
€ 44,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG