Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-5200157 Herst.-Nr.: 01205301 EAN: 5031713038689 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Der kompakte A3-PCL/PS-Farbdrucker bringt Farbe in jedes Unternehmen. Produktdetails: - Geschwindigkeit, Farbe (ppm = Seite/Minute): A4 - 26 Seiten/Min., A3 - 15 Seiten/Min.
- Geschwindigkeit, Mono (ppm = Seite/Minute): A4 - 32 Seiten/Min., A3 - 17 Seiten/Min.
- Formate, Papier/Medien: A3, A4, A5, A6, B4, B5, A3 Banner
- Papiervorrat, Standard: 300 Blatt
- Duplex-Einheit: Optional
- 2. Papierkassette: Optional
- Unterschrank: Optional
- MAC/Windows Support: Standard
- Druckersprache: PCL/PostScript
- 1-10 Nutzer: Für kleinere Arbeitsgruppen
- Kompakt in A3: Nur halb so groß wie andere A3-Farbdrucker
- Schneller Druck – Für mehr Effizienz: 26 Seiten/Minute Farbe, 32 Seiten/ Minute Mono
- Höchste Medien-Flexibilität: Von A6 bis A3, 1,2 Meter lange Banner, Poster, Broschüren, Visitenkarten, CD-Etiketten u.v.m.
- OKI Single-Pass LED-Technologie: Gerader Papierweg für reibungslosen Druck ohne Unterbrechungen
- High Definition Toner: Größere Farbtiefe, detailgetreuere Farbwiedergabe, hoher Glanz
C8800n - Netzwerk und PCL/PostScript als Standard Der OKI C8800 bietet qualitativ hochwertiges Drucken sowohl im A4- und A3-Format als auch in Farb- und Mono-Druck. Und er braucht wenig Platz. Er bietet schnelles und flexibles Multimedia-Handling. Er ist vollständig netzwerkfähig. Und er ist zuverlässig und einfach zu steuern. Außerdem ist er in drei Modellen verfügbar. Somit gibt es garantiert eine Druckervariante, die auf die Bedürfnisse und das Budget Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Höchste Leistung zum kleinen Preis. Jetzt kann sich jedes Unternehmen alle Vorteiledes A3-Farbdrucks leisten. Absolut hochwertigund gleichzeitig erschwinglich liefert der C8800 preisgünstige Farbdrucke bei gleichzeitig niedrigen Druckkosten für Schwarzweiß. Zudem ist er netzwerkfähig, so dass sich durch gemeinsame Nutzung weitere Kosten einsparen lassen. Die Revolution in Farbe - der kompakteste A3-Drucker, den es je gab. Der C8800 bietet überragende Leistung, dabei ister aber nur halb so groß wie vergleichbare Modelle. Und weil er so kompakt und so leise ist,lässt er sich auch in der Nähe Ihres PC aufstellen - das schafft nicht nur zusätzlichen Komfort, sondern spart auch Stellfläche. Höchste Flexibilität - unterschiedlichste Druck-medien und -formate. Der OKI C8800 bedruckt Formate von A6 bis A3, von Postkarten bis zum Banner - und das auf einer Vielzahl unterschiedlicher Medien bis zu 200 g/m². Die Duplex-Fähigkeit ermöglicht beidseitigen Druck, Broschüren fertigen Sie jetzt im Handumdrehen. Und mit dem Template Manager 2006 haben Sie die Möglichkeit, eine umfangreiche Palette von professionell gestalteten Dokumenten direkt an Ihrem Schreibtisch zu erstellen. Schneller Druck - für mehr Effizienz. Bereits nach zehn Sekunden halten Sie die erste gedruckte Seite in Händen. Die hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 26 Farbseiten pro Minute und 32 Schwarzweißseiten hält Ihr Geschäft in Schwung. Der C8800 ist das, was jedes Unternehmen braucht, um durch Zeitökonomie wettbewerbsfähig zu bleiben. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERRA | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 1.686,43* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 1.687,43* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 1.693,50* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 1.703,09* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 1.706,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von TERRA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TERRA |  | Versand von TERRA |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 149,37* | € 177,75 | Zubehör |  | | | € 195,86* | € 233,07 | Zubehör | | | | € 219,15* | € 260,79 | Zubehör | | | | € 35,40* | € 42,13 | Zubehör | | | | € 35,40* | € 42,13 | Zubehör | | | | € 35,40* | € 42,13 | Zubehör | | | | € 35,36* | € 42,08 | Zubehör |  | | | € 151,35* | € 180,11 | Zubehör | | | | € 235,51* | € 280,26 | Zubehör | | | | € 65,69* | € 78,17 | Zubehör |  | | | € 248,51* | € 295,73 | Zubehör |  | | | € 367,65* | € 437,50 | Zubehör |  | | | € 60,51* | € 72,01 | Zubehör | | | | € 107,14* | € 127,50 | Zubehör | | | | € 107,16* | € 127,52 | Zubehör | | | | € 107,14* | € 127,50 |
|  |  |
|
 |
|
|