Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mc86zp Herst.-Nr.: 01197001 EAN: 5031713037392 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: A3-Farbdruck in einer neuen Dimension. Produktdetails: - Geschwindigkeit, Farbe (ppm = Seite/Minute): A4 - 26 Seiten/Min., A3 - 15 Seiten/Min.
- Geschwindigkeit, Mono (ppm = Seite/Minute): A4 - 32 Seiten/Min., A3 - 17 Seiten/Min.
- Formate, Papier/Medien: A3, A4, A5, A6, B4, B5, A3 Banner
- Papiervorrat, Standard: 300 Blatt
- Duplex-Einheit: Standard
- 2. Papierkassette: Option
- Unterschrank: Option
- MAC/Windows Support: Standard
- 1-10 Nutzer: Für kleinere Arbeitsgruppen
- Kompakt in A3: Nur halb so groß wie andere A3-Farbdrucker
- Schneller Druck – Für mehr Effizienz: 26 Seiten/Minute Farbe, 32 Seiten/ Minute Mono
- Höchste Medien-Flexibilität: Von A6 bis A3, 1,2 Meter lange Banner, Poster, Broschüren, Visitenkarten, CD-Etiketten u.v.m.
- OKI Single-Pass LED-Technologie: Gerader Papierweg für reibungslosen Druck ohne Unterbrechungen
- High Definition Color: Größere Farbtiefe, detailgetreuere Farbwiedergabe, hoher Glanz
OKI C8600dn - mit Netzwerk und Duplex-Einheit als Standard Träumen Sie von einem Drucker, der A3-Formate überraschend kostengünstig druckt, ganz wenig Stellfläche benötigt, brillante Druckergebnisse liefert und dazu netzwerkfähig ist? Höchste Leistung zum kleinen Preis. Jetzt kann sich jedes Unternehmen alle Vorteile des A3-Farbdrucks leisten. Absolut hochwertig und gleichzeitig erschwinglich liefert der C8600 preisgünstige Farbdrucke bei gleichzeitig niedrigen Druckkosten für Schwarzweiß. Zudem ist er netzwerkfähig, sodass sich durch gemeinsame Nutzung weitere Kosten einsparen lassen. Die Revolution in Farbe - der kompakteste A3-Drucker, den es je gab. Der C8600 bietet überragende Leistung, dabei ist er aber nur halb so groß wie vergleichbare Modelle. Und weil er so kompakt und so leise ist, lässt er sich auch in der Nähe Ihres PC aufstellen - das schafft nicht nur zusätzlichen Komfort, sondern spart auch Stellfläche. Höchste Flexibilität - unterschiedlichste Druckmedien und -formate. Der OKI C8600 bedruckt Formate von A6 bis A3, von Postkarten bis zum Banner - und das auf einer Vielzahl unterschiedlicher Medien. Die Duplex-Fähigkeit ermöglicht beidseitigen Druck, Broschüren fertigen Sie jetzt im Handumdrehen. Schneller Druck - für mehr Effizienz. Bereits nach zehn Sekunden halten Sie die erste gedruckte Seite in Händen. Die hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 26 Farbseiten pro Minute und 32 Schwarzweißseiten hält Ihr Geschäft in Schwung. Der C8600 ist das, was jedes Unternehmen braucht, um durch Zeitökonomie wettbewerbsfähig zu bleiben. Hervorragende Druckqualität - für ansprechendere Dokumente. Mit der ProQ2400-Multi-Level-Technologie in Kombination mit unserem konkurrenzlosen High- Definition-Toner drucken Sie brillante Farbdokumente. Und der OKI Fotomodus sorgt für beeindruckend scharfe, fotogleiche Bilder sogar auf gewöhnlichem Schreibpapier. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buero2b_IT_com | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,45* | € 1.548,74* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 1.585,17* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 1.608,29* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 1.645,24* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 1.653,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von buero2b_IT_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com |  | Versand von buero2b_IT_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,45* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 191,59* | € 227,99 | Zubehör |  | | | € 35,62* | € 42,39 | Zubehör |  | | | € 35,62* | € 42,39 | Zubehör |  | | | € 35,62* | € 42,39 | Zubehör |  | | | € 35,62* | € 42,39 | Zubehör |  | | | € 230,42* | € 274,20 | Zubehör |  | | | € 65,75* | € 78,24 | Zubehör |  | | | € 145,91* | € 173,63 | Zubehör |  | | | € 163,32* | € 194,35 | Zubehör |  | | | € 107,69* | € 128,15 | Zubehör |  | | | € 107,75* | € 128,22 | Zubehör |  | | | € 107,85* | € 128,34 | Zubehör |  | | | € 363,93* | € 433,08 | Zubehör |  | | | € 53,26* | € 63,38 | Zubehör |  | | | € 65,31* | € 77,72 |
|  |  |
|
 |
|
|