Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-118611 Herst.-Nr.: 01193101 EAN: 5031713035633 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen. Alles in brillanter Qualität. Produktdetails: - A4-Druckgeschwindigkeit: Farbe: 16 ppm / Schwarzweiß: 20 ppm
- Zeit bis zum ersten Druck: Farbe: 13 Sekunden / Schwarzweiß: 11 Sekunden
- Druckauflösung: ProQ2400, 1.200 x 600 dpi
- Druckersprache: Hostbasiertes Drucksystem
- Dokumentzuführung: 50 Blatt ADF, Vorlagenglas
- Scan-to-: Netzwerk, USB-Stick, E-Mail und TWAIN-Schnittstelle
- RAM: 128 MB
- Anschlussmöglichkeiten: Zwei RJ11-Buchsen (Leitung/Telefon) für Kommunikation über öffentliches und internes Telefonnetz
- Übertragungsgeschwindigkeit: ITU-T G3 (Super G3) 33.6 kbps
- Fax-Kurzwahl: 100 Kurzwahlnummern
- 1-5 Nutzer: Für Einzelplatz und kleinere Arbeits- gruppen
- Kompakt in A4: Kleinstes A4-Multifunktions-Farbsystem seiner Klasse
- Schneller Druck – Für mehr Effizienz: 16 Seiten/Minute Farbe und 20 Seiten/Minute Mono
- Benutzerfreundlich: Problemlose Installation und einfaches, benutzerfreundliches Bedienfeld
- 4-in-1 Multifunktionalität: Hochwertiges Drucken, Faxen, Kopieren und Scannen ohne Kompromisse
- High Definition Toner: Größere Farbtiefe, detailgetreuere Farbwiedergabe, hoher Glanz
Das schnelle, kompakte C3530 MFP von OKI ist ein Fortschritt echter Multifunktionalität. Es stellt die ideale Lösung für Einzelplatznutzer und kleinere Arbeitsgruppen dar, die ein schnelles, zuverlässiges und dabei erschwingliches MFP benötigen, das Farbdrucke in hoher Qualität liefert, sich mühelos bedienen lässt und echte Multifunktionalität ohne Kompromisse bietet. Zudem lässt er sich einfach installieren und in Betrieb nehmen. Herausragende Resultate für jedermann. Genau das, was Sie vom Spezialisten für professionelle Drucklösungen erwarten. Unschlagbare Geschwindigkeit ohne Beeinträchtigung der Qualität. Das C3530 MFP druckt und kopiert bis zu vier Mal schneller als konkurrierende Modelle. Und dank der ProQ2400-Multilevel-Technologie und dem innovativen High-Definition-Toner geht es auch bei der Druckqualität keinerlei Kompromisse ein. Steigert Produktivität. Beflügelt Kreativität. Das C3530 MFP ist ausgesprochen benutzerfreundlich. Es lässt sich als echtes Farb-Multifunktionsgerät direkt in ein Netzwerk einbinden, und sein neuartiges Bedien-Panel macht Einstellungen zum Kinderspiel. Es bietet ferner eine Reihe nützlicher Utilities wie beispielsweise das "OKI Hotkey Utility", mit dem sich Scans einfach per Tastendruck zwischen MFP und PC schärfe, größere Farbtiefe und ein Hochglanz-Finish übertragen lassen. "Web Print" spart Zeit und Papier beim Drucken von Webseiten, ohne dass dabei wichtige Informationen abgeschnitten werden, und "Ask OKI" bietet über den Druckertreiber einen speziellen Online-Support. Das zuverlässige C3530 MFP hält Ihre Arbeit im Fluss. Ein echtes Farb-Multifunktionsgerät ohne Kompromisse. Das C3530 MFP verkraftet mühelos eine maximale monatliche Auslastung von bis zu 35.000 Seiten, sodass Sie sich auch bei einem hohen täglichen Druckaufkommen stets voll und ganz auf es verlassen können. Die Single-Pass-Technologie sorgt für einen schonenderen Umgang mit dem Papier, für höhere Ausgabegeschwindigkeiten und dank einer geraden Papierführung mit einer verminderten Zahl an beweglichen Teilen auch für gesteigerte Zuverlässigkeit: Dies vermeidet Unterbrechungen im Arbeitsfluss. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 567,41* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 568,60* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 569,60* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 569,60* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 571,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 29,96* | € 35,65 | Zubehör | | | | € 29,96* | € 35,65 | Zubehör | | | | € 29,96* | € 35,65 | Zubehör | | | | € 29,96* | € 35,65 | Zubehör | | | | € 56,08* | € 66,74 | Zubehör | | | | € 57,64* | € 68,59 | Zubehör | | | | € 43,34* | € 51,57 | Zubehör | | | | € 43,34* | € 51,57 | Zubehör | | | | € 43,34* | € 51,57 | Zubehör | | | | € 29,96* | € 35,65 | Zubehör | | | | € 56,07* | € 66,72 |
|  |  |
|
 |
|
|