Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-5200148 Herst.-Nr.: 01193001 EAN: 5031713035626 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Das schnellste A4-Multifunktions-Farbsystem seiner Klasse mit 3-in-1 Funktionalität. Produktdetails: - A4-Druckgeschwindigkeit: Farbe: 12 ppm / Schwarzweiß: 16 ppm
- Zeit bis zum ersten Druck: Farbe: 15 Sekunden / Schwarzweiß: 12 Sekunden
- Druckauflösung: ProQ2400, 1.200 x 600 dpi
- Druckersprache: Hostbasiertes Drucksystem
- Dokumentzuführung: 50 Blatt ADF, Vorlagenglas
- Scan-to-: Netzwerk, USB-Stick, E-Mail und TWAIN-Schnittstelle
- RAM: 128 MB
- 1-5 Nutzer: Für Einzelplatz und kleinere Arbeits- gruppen
- Kompakt in A4: Kleinstes A4-Multifunktions-Farbsystem seiner Klasse
- Schneller Druck – Für mehr Effizienz: 12 Seiten/Minute Farbe und 16 Seiten/Minute Mono
- Benutzerfreundlich: Schnelle Installation und einfaches, benutzerfreundliches Bedienfeld
- 3-in-1-Multifunktionalität: Hochwertiges Drucken, Kopieren und Scannen ohne Kompromisse
- High Definition Toner: Größere Farbtiefe, detailgetreuere Farbwiedergabe, hoher Glanz
Das C3520 MFP ist kleiner und druckt schneller als jedes vergleichbare Multifunktionssystem auf dem Markt. Es stellt die ideale Lösung für Einzelplatznutzer und kleinere Arbeitsgruppen dar, die ein schnelles, zuverlässiges und dabei erschwingliches MFP benötigen, das Farbdrucke in hoher Qualität liefert, sich mühelos bedienen lässt und echte Multifunktionalität ohne Kompromisse bietet. Jetzt bietet OKI Printing Solutions, der Spezialist für professionelleDrucklösungen, eine noch größere Auswahl. Klassenbeste Ausgabe-geschwindigkeit. Kompromisslose Druckqualität. Das C3520 MFP druckt und kopiert bis zu vier Mal schneller als konkurrierende Modelle. Und dank der ProQ2400-Multilevel-Technologie und dem innovativen High-Definition-Toner geht es auch bei der Druckqualität keinerlei Kompromisse ein. Das C3520 MFP steigert Ihre Produktivität und erhöht Ihre Kreativität. Das C3520 MFP ist ausgesprochen benutzerfreundlich. Es lässt sich als echtes Farb-Multifunktionsgerät direkt in ein Netzwerk einbinden, und sein neuartiges Bedien-Panel macht Einstellungen zum Kinderspiel. Es bietet ferner eine Reihe nützlicher Utilities wie zum Beispiel das "OKI Hotkey Utility", mit dem sich Scans einfach per Tastendruck zwischen MFP und PC übertragen lassen. "Web Print" spart Zeit und Papier beim Drucken von Webseiten, ohne dass dabei wichtige Informationen abgeschnitten werden, und "Ask OKI" bietet über den Druckertreiber einen speziellen Online-Support. Das zuverlässige C3520 MFP hält Ihre Arbeit im Fluss. Ein echtes Multifunktionsgerät ohne Kompromisse. Das C3520 MFP verkraftet mühelos eine monatliche Auslastung von bis zu 35.000 Seiten, so dass Sie sich auch bei einem hohen täglichen Druckaufkommen stets voll und ganz auf es verlassen können. Die Single-Pass-Technologie sorgt für einen schonenderen Umgang mit dem Papier, für höhere Ausgabegeschwindigkeiten und dank einer geraden Papierführung mit einer verminderten Zahl an beweglichen Teilen auch für gesteigerte Zuverlässigkeit: Dies vermeidet Unterbrechungen im Arbeitsfluss. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker, Kopierer |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERRA | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 483,10* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 483,45* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 484,04* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 487,26* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 499,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von TERRA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TERRA |  | Versand von TERRA |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 29,96* | € 35,65 | Zubehör | | | | € 29,96* | € 35,65 | Zubehör | | | | € 29,96* | € 35,65 | Zubehör | | | | € 29,96* | € 35,65 | Zubehör | | | | € 56,07* | € 66,72 | Zubehör | | | | € 43,34* | € 51,57 | Zubehör | | | | € 43,34* | € 51,57 | Zubehör | | | | € 43,34* | € 51,57 | Zubehör | | | | € 29,96* | € 35,65 | Zubehör | | | | € 56,07* | € 66,72 |
|  |  |
|
 |
|
|