Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1349321 Herst.-Nr.: 01191702 EAN: 5031713034582 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Schneller, professioneller Schwarzweißdrucker, noch besser durch die PostScript Option für eine professionelle Anbindung an Mac OS X oder Linux. Produktdetails: - Flash Speicher: 8MB, 16MB
- Arbeitsspeicher (RAM): 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB
- Universaleinzug: Optional
- Netzwerkkarte: Standard
- Papiervorrat: 250 Blatt
- Formate, Papier: A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13+14, Executive, Statement
- Adobe PostScript: Standard
- Druckgeschwindigkeit (ppm = Seite/Minute): 26 ppm
- Schnittstelle(n): Parallel + USB 2.0; Seriell (Optional)
- 1-10 Nutzer: Für Einzelplatz und kleinere Arbeits- gruppen
- Schnell: 26 Seiten/Minute für eine hohe Produktivität am Arbeitsplatz
- Kompakt: Einfaches, solides und durchdachtes Desktop-Design
- Zuverlässig: Bekanntes, bewährtes, robustes Druckwerk und 3 Jahre Garantie vor Ort
- Druckqualität: Höhere Druckleistung durch digitale LED- und ProQ 1.200-Technologie
- Support: Kostenlose Utilities Suite CD und Online Support
B4600nPS - PostScript und Netzwerk als Standard Er verfügt über alle Anforderungsmerkmale, die für den Point-of-Service benötigt werden, und informiert Sie über seine Arbeitsvorgänge mit dem benutzerfreundlichen Display. Als leistungsstarker Drucker mit geringer Stellfläche passt er sich allen Arbeitsumgebungen an. Zudem haben Sie durch die individuelle Wahl der Tonerkassette mit hoher oder standardmäßiger Kapazität die Möglichkeit, die Seitenkosten für Mailings, Berichte oder Tabellen zu minimieren. Dank der Plug-and-Play-Funktion und der kostenlosen Utility Suite sind die Drucker der B4600 Serie leicht zu installieren und einfach in der Handhabung. Mit einer standardmäßiger Netzwerkfähigkeit und PostScript-Emulation ist der B4600nPS sowohl schnell als auch flexibel. Flexibel Medienflexibilität ist eine der großen Stärken der B4600 Modelle. Dokumentgrößen von DIN A4, A5 bis hin zu A6 (z.B. für Rezepte) können aus der 250 Blatt fassenden Papierkassette verarbeitet werden. Mit den optionalen Papierkassette erweitern Sie den Papiervorrat bis auf 850 Blatt und erhalten damit die Möglichkeit bis zu vier verschiedene Druckmedien zu bevorraten. Aus der manuellen Papierzufuhr sowie dem optionalen Universaleinzug können selbst schwere Papiere bis zu 163 g/m² verarbeitet werden. Schnell Die B4600 Druckermodelle sind schnell und einsatzfreudig. Sie bieten eine Druckgeschwindigkeit von 26 Seiten/Minute und benötigen nur 5 Sekunden Zeit bis zur ersten gedruckten Seite. Sie werden spielend mit hohen Druckvolumen fertig, erfüllen mit ihrer robusten Zuverlässigkeit die hohen Ansprüche von Büros undsorgen für höhere Unternehmensproduktivität. Hohe Druckleistung Die Schwarzweißdrucker der B4600 Serie enthalten die preisgekrönte digitale LED-Technologie. Erheblich weniger bewegliche Teile zur Belichtung sorgen für überragende Druckleistung mit klarer und gestochen scharfer Ausgabe in ProQ 1.200 dpi (Halbton) Auflösung. Perfekt integrierbar Zur serienmäßigen Ausstattung gehören 11 verschiedene eingebettete intelligente Barcodes inkl. eigener Checksummen-Generierung, mit denen Anwender bei Bedarfjederzeit eigene Barcodes erstellen können. Die Drucker sind außerdem SAP R/3-kompatibel und unterstützen damit den Druck von formatierten Dokumenten wie z.B. Rechnungen oder Lieferscheinen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 327,26* |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 328,56* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 328,62* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 334,02* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 334,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|