Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nadeldrucker ML 6300 Flatbed


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Nadeldrucker ML 6300 Flatbed
Artikel-Nr.:  317-20059607
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  01187601
EAN:  5031713032489
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Der Nadeldrucker mit den entscheidenden Referenzen – extrem leistungsstark und zuverlässig

Produktdetails:

  • Anzahl Nadeln: 24
  • Anzahl Durchschläge: 6 (1 Original und 5 Kopien)
  • Geschwindigkeit:
    • Hochgeschwindigkeit (10 cpi): 400 cps
    • Normaldruck (10 cpi): 300 cps
    • Schöndruck (10 cpi): 100 cps
    • Höchste Druckgeschwindigkeit: 450 CPS
  • Fonts & Druckmerkmale:
    • Spaltenbreite (10 cpi): 106 Zeichen
    • Max. bei Komprimierung: 212 Zeichen
    • Schriftgrößen: 5/6/6,7/7,5/8,5/10/12/13,8/15/17,1/20 Pitch und Proportional
    • Auflösung: Bis zu 360 x 360 dpi
    • Residente Schriften: Courier, Roman, Swiss, Prestige, Gothic, Swiss Bold, Orator, OCR-A, OCR-B, Utility , HSD + Utility + Standard Barcodes: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5, POSTNET
    • Fontstyles: Hervorgehoben, erhöht, doppelte Weite, doppelte Höhe, kursiv, fett, hochgestellt, tiefer gestellt, unterstrichen, durchgestrichen
  • Drucker-Emulationen: Epson LQ, IBM Proprinter oder Proprinter AGM
  • Standard-Schnittstellen: Centronics Parallel, USB
  • Optionale Schnittstellen: Seriell RS 232C, 10/100 Mbit Fast Ethernet
  • Papierverarbeitung:
    • Endlospapier (Breite): 76,2 – 304,8 mm
    • Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite): Einzelblatt: 2,12 mm; Endlos: 2,12 mm
    • Standard: Papierparkfunktion, Schubtraktor, Papierend-Erkennung, automatischer Einzelblatteinzug

Der ML 6300 FB ist für anspruchsvolle Einsatzgebiete gebaut, zum Beispiel für die Schalter von Banken, Reisebüros oder Kliniken. Angefangen beim Druck von Rechnungen, Belegen, Tickets, Formularen bis hin zu mehrseitigen Dokumenten - der OKI ML 6300 FB sorgt für reibungslosen, zuverlässigen Druck und zufriedene Kunden. Der ML 6300 FB ist für den kunden- und mitarbeiterfreundlichen Arbeitsplatz konzipiert, das Verbrauchsmaterial ist ganz leicht zu wechseln und mit seinem flexiblen Papierhandling meistert er auch individuelle Medienformate. Und durch seine geringe Standfläche ist er ideal für Arbeitsplätze, an denen wenig Stellraum zur Verfügung steht.

Produktinformationen:

  • 24-Nadeldrucker mit OKI eigenem Druckkopf
  • Druckgeschwindigkeit von bis zu 450 cps für schnelle Ausdrucke und geringe Wartezeiten
  • Maximale Auflösung: 360 x 360 dpi
  • Emulation: Epson LQ, IBM Proprinter & IBM Proprinter AGM
  • Für Mehrfachdurchschläge (1 Original und 5 Kopien) - effizient und leistungsstark
  • USB- und Parallel-Schnittstellen als Standard, optional RS 232 oder Netzwerkkarte zur einfachen Integration in Ihren Workflow
  • Farbband mit hoher Lebensdauer (4 Millionen Zeichen) - bedeutet selteneren Farbbandwechsel, kürzere Stillstandzeit und geringere Kosten
... > Nadeldrucker > Nadeldrucker (24) > A4
Weitere Suchbegriffe: Drucker
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 737,49*
14 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 743,85*
14 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 745,84*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 766,09*
19 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 771,85*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,49*
€ 877,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
OKI
43503601
€ 13,54*
€ 16,11
Zubehör
OKI
01144601
€ 169,48*
€ 201,68
Zubehör
OKI
09002351
€ 53,09*
€ 63,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG