Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1145648 Herst.-Nr.: 01147801 EAN: 5031713026228 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Produktivität und Vielseitigkeit in der Arbeitsgruppe zum Low-Budget-Preis Produktdetails: - Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minute, ppm): 24 Seiten pro Minute
- Speicher (STD/MAX): 128 MByte/640 MByte
- Druckgeschwindigkeit, Mono, DIN A4 (Seiten/Minute, ppm): 24 Seiten pro Minute (Kopiermodus)
- Ausdruck 1. Seite: ca. 10,2 Sekunden
- Prozessor: 266 MHz
- Auflösung (in dpi): 1.200 x 1.200 dpi
- Speicher (Standard): 128 MByte
- Speicher (Maximum): 640 MByte
- Speichererweiterungen: erweiterbar durch 64, 128 oder 256 Mbyte Flash-Speichermodule
- Schriftarten: 90 skalierbare PCL-Schriften, 4 Bitmap-Schriften, 5 Barcode-Schriften, 136 PostScript-Schriften
- Lebensdauer, Maschine: bis zu 750.000 Seiten
- Auslastung, max. (Seiten/Monat): bis zu 75.000 Seiten
- Centronics-Schnittelle, USB 2.0, RS232C
- 10/100 Mbit Fast-Ethernet-Karte
- Duplexeinheit
Der B6200 wird als ultimativer Highspeed-Drucker auch den größten Ansprüchen mittlerer Arbeitsgruppen gerecht. Kombiniert mit einem großen Standardspeicher von 128 MB besitzt er die höchste Druckgeschwindigkeit seiner Klasse - standardmäßig mit zwei Druckkassetten. Durch seine hohe Auflösung garantiert er ein gestochen scharfes Druckbild. Und er bietet weitere herausragendeMerkmale: PCL- und Adobe PostScript-Kompatibilität zum Druck von PDFs oder Mac-Dateien, zusätzliche Papierkassetten für hohe Druckaufkommen oder unterschiedliche Medien. Die Erweiterbarkeit um Netzwerkfähigkeit und Duplexdruck rundet seine Funktionalität zum Arbeitsgruppendrucker ab. Produktinformationen: - Druckgeschwindigkeit: 24 Seiten pro Minute
- Zeit bis zum ersten Druck nur 10,2 Sekunden
- Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
- 128 MByte Standardspeicher
- Papierkapazitäten für bis zu 1.500 Blatt
- Echtes Adobe PostScript 3
- Robuster Leistungszyklus von 75.000 Seiten pro Monat
- Centronics-Schnittelle, USB 2.0, RS232C
- 10/100 Mbit Fast-Ethernet-Karte
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 165,43* | € 196,86 | Zubehör |  | | | € 114,83* | € 136,65 | Zubehör | | | | € 285,52* | € 339,77 | Zubehör | | | | € 290,80* | € 346,05 | Zubehör |  | | | € 140,66* | € 167,39 | Zubehör |  | | | € 230,54* | € 274,34 | Zubehör | | | | € 306,41* | € 364,63 | Zubehör |  | | | € 117,87* | € 140,27 | Zubehör |  | | | € 66,16* | € 78,73 | Zubehör | | | | € 204,82* | € 243,74 | Zubehör | | | | € 120,88* | € 143,85 |
|  |  |
|
 |
|
|