Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-4111940 Herst.-Nr.: 01147701 EAN: 5031713026235 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Schnell, vielseitig, zuverlässig, produktiv Produktdetails: - Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minute, ppm): 34 Seiten pro Minute
- Speicher (STD/MAX): 128 MByte/640 MByte
- Druckgeschwindigkeit, Mono, DIN A4 (Seiten/Minute, ppm): 34 Seiten pro Minute (Kopiermodus)
- Ausdruck 1. Seite: ca. 8,8 Sekunden
- Prozessor: 350 MHz
- Auflösung (in dpi): 1.200 x 1.200 dpi
- Speicher (Standard): 128 MByte
- Speicher (Maximum): 640 MByte
- Speichererweiterungen: erweiterbar durch 64, 128 oder 256 Mbyte Flash-Speichermodule
- Schriftarten: 90 skalierbare PCL-Schriften, 4 Bitmap-Schriften, 5 Barcode-Schriften, 136 PostScript-Schriften
- Auslastung, max. (Seiten/Monat): bis zu 150.000 Seiten
- Centronics-Schnittelle, USB 2.0, RS232 Serial
- 10/100 Mbit Fast-Ethernet-Karte
- Duplexeinheit
Der Hochleistungsdrucker OKI B6300 ist wie geschaffen für Arbeitsgruppen mitbesonders hohem Druckaufkommen. Dank seines großen Standardspeichers von 128 MB (bis auf 640 MB erweiterbar) und der superschnellen Prozessor-geschwindigkeit garantiert er eine extrem schnelle Druckabwicklung - mit Netzwerkkarte als Standard als OKI B6300n und dazu kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen. Mit 34 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit, echtem Adobe Post-Script und gestochen scharfem Druckbild bietet er ein überlegenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Duplexfähigkeit (Standard beim OKI B6300dn) sorgt dafür, dass Ihre Druckaufträge noch flexibler und professioneller gestaltet werden können. Produktinformationen: - Druckgeschwindigkeit: 34 Seiten pro Minute
- Zeit bis zum ersten Druck: nur 8,8 Sekunden
- Echte 1.200 dpi Auflösung - für ein professionelles Erscheinungsbild
- Einzug für bis zu 1.800 Blatt
- Echtes Adobe PostScript 3
- 128 MB Standardspeicher - gewährleistet, dass der Drucker mit jedem Auftrag fertig wird
- 10/100 Mbit Fast-Ethernet-Karte
- Duplexeinheit
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 110,35* | € 131,32 | Zubehör | | | | € 165,43* | € 196,86 | Zubehör | | | | € 285,52* | € 339,77 | Zubehör | | | | € 290,80* | € 346,05 | Zubehör | | | | € 306,41* | € 364,63 | Zubehör |  | | | € 66,16* | € 78,73 | Zubehör | | | | € 204,82* | € 243,74 | Zubehör | | | | € 120,88* | € 143,85 | Zubehör | | | | € 148,76* | € 177,02 | Zubehör |  | | | € 309,55* | € 368,36 |
|  |  |
|
 |
|
|