Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nadeldrucker ML 280 Elite Seriell


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Nadeldrucker ML 280 Elite Seriell
Artikel-Nr.:  128-4111931
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  01138606
EAN:  5031713021568
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Der zuverlässige, erschwingliche Drucker für Anwendungen in Industrie und Verkauf

Produktdetails:

  • Anzahl Nadeln: 9
  • Anzahl Durchschläge: 4 (1 Original und 3 Durchschläge)
  • Geschwindigkeit:
    • Supergeschwindigkeit (12 cpi): 375 cps
    • Hochgeschwindigkeit (10 cpi): 333 cps
    • Normaldruck (12 cpi/10 cpi): 250 cps
    • Schöndruck (12 cpi/10 cpi): 62,5 cps
    • Höchste Druckgeschwindigkeit: 375 cps
  • Font & Druckmerkmale:
    • Spaltenbreite (10 cpi): 80 Zeichen
    • Max. bei Komprimierung: 132 Zeichen
    • Schriftgrößen: 10/12/17,1/20 Pitch
    • Auflösung: Bis zu 240 x 72 dpi
    • Residente Schriften: Utility, High-Speed Draft, NLQ, Super-Speed Draft, Barcodes: UPC A, UPC E, EAN13, Code 39, Int. 2of5, Code 128 (A, B, C), POSTNET
    • Fontstyles: Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Kursiv
  • Drucker-Emulationen: Epson FX, IBM Graphics, OKI Microline
  • Standard-Schnittstellen: RS-232, USB (je nach Modell)
  • Optionale Schnittstellen: Seriell RS 232C/RS 422/Current Loop
  • Papierverarbeitung:
    • Endlospapier: 76,2 - 254,3 mm
    • Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite): Einzelblatt: 15 mm Endlos: 16,9 mm
    • Standard: Halbautomatische Einzelblattverarbeitung, Stachelwalzenvorschub, Papierend-Erkennung
    • Optional: Rollenpapierhalter, Zugtraktor

Als Einstiegsprodukt in die OKI Produktpalette der 9-Nadel-Drucker ist der ML 280 Elite schnell und robust, dabei aber kompakt und leicht. Als wirklich auf Abruf arbeitender Dokumentendrucker verfügt er über Papierzufuhr wahlweise von unten oder von hinten. Dank seines besonderen Formats ist er ideal für den Einsatz im Kundendienst oder an Arbeitsstationen in der Industrie.

Produktinformationen:

  • 9-Nadeldrucker
  • Ideal für Datenerfassung, Etikettendruck und den Einsatz in Verkaufsumgebungen
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 375 Zeichen pro Sekunde
  • Emulationen: IBM Graphics Printer, EPSON FX und OKI MICROLINE
  • Schnittstellen: RS-232, USB 1.1
  • Druckmaterial: Einzelblätter bis DIN A4 hoch, Etiketten, Briefumschläge; Endlospapier Mehrfachsätze (1 Original und bis zu 3 Durchschläge); Rollenpapier
  • Papierzufuhr: halbautomatische Einzelblattverarbeitung
... > Nadeldrucker > Nadeldrucker (9) > A4
Weitere Suchbegriffe: Drucker
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 275,57*
4 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 275,57*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 281,10*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 283,44*
13 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 286,74*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,57*
€ 327,93
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
OKI
09002303
€ 8,05*
€ 9,58
Zubehör
OKI
09002353
€ 53,09*
€ 63,18
Zubehör
OKI
09002363
€ 26,73*
€ 31,81
Zubehör
OKI
09002334
€ 42,96*
€ 51,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG