Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-5200058 Herst.-Nr.: 01124802 EAN: 5031713019206 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Hoch leistungsfähig, extrem schnell und vielseitig. Die Drucker für den Schriftverkehr oder Etikettendruck. Produktdetails: - Anzahl Nadeln: 24
- Anzahl Durchschläge: 5 (1 Original und 4 Kopien)
- Geschwindigkeit:
- Superschnelldruck (10 cpi): 420 cps
- Schnelldruck (15/12/10 cpi): 473 cps / 378 cps / 315 cps
- Schöndruck (12 cpi/10 cpi): 126 cps / 105 cps
- Höchste Druckgeschwindigkeit: 473 cps
- Font & Druckmerkmale:
- Spaltenbreite (10 cpi): 136 Zeichen
- Max. bei Komprimierung: 272 Zeichen
- Schriftgrößen: 10/12/15/17/20 pitch und Proportional
- Auflösung: Bis zu 360 x 360 dpi
- Residente Schriften: Courier (skalierbar), Roman (skalierbar), Swiss (skalierbar), Swiss bold, Prestige, Gothic, Utility, Orator, HSD, OCR-A, OCR-B + Barcodes
- Fontstyles: Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Outline, Schattiert, Fett, Unterstrichen, Tiefer gestellt, Hochgestellt
- Drucker-Emulationen: Epson LQ, IBM ProPrinter III/AGM
- Standard-Schnittstellen: Centronics Parallel + USB
- Optionale Schnittstellen: Seriell RS 232C/RS 422/Current Loop
- Papierverarbeitung:
- Endlospapier: 76 - 406 mm
- Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite): Einzelblatt: 0,5 mm; Endlos: 0,5 mm
- Standard: Papierparkfunktion, Low tear-off, Schubtraktor, Autoload Einzelblatt
- Optional Zugtraktor, Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Rollenpapierhalter (nur 80 Zeichen), Schubtraktor
Der ML 5591 zeichnet sich durch fortschrittliche Spezifikationen aus, die ausgezeichnete Produktivität und Zuverlässigkeit gewährleisten, und zwar jedes Mal. Dank ihrer Robustheit und Flexibilität sind sie die ideale Wahl für das anspruchsvolle Umfeld. Dabei erbringen die 24-Nadeln eine feinere Druckqualität zum Drucken von Rechnungen, Bestellungen, Arbeitsblättern etc. im Kundenverkehr. Produktinformationen: - OKI Zuverlässigkeit gestützt durch 20.000 Stunden MTBF
- Integrierte USB und IEEE parallele Schnittstellen
- Mehrfachsätze (bis zu 5 Nutzen)
- Geschwindigkeit bis zu 473 cps
- Pufferspeicher 128 KB
- Geräuscharm (56 dB(A) im Standardbetrieb und 52 dB(A) im Quiet Mode)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERRA | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 680,42* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 708,76* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 708,76* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 724,27* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 728,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von TERRA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TERRA |  | Versand von TERRA |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 87,80* | € 104,48 | Zubehör |  | | | € 280,76* | € 334,10 | Zubehör |  | | | € 159,23* | € 189,48 | Zubehör |  | | | € 349,64* | € 416,07 | Zubehör | | | | € 13,46* | € 16,02 | Zubehör |  | | | € 87,80* | € 104,48 | Zubehör |  | | | € 178,19* | € 212,05 | Zubehör | | | | € 169,48* | € 201,68 | Zubehör |  | | | € 90,49* | € 107,68 | Zubehör | | | | € 53,09* | € 63,18 | Zubehör |  | | | € 53,04* | € 63,12 | Zubehör |  | | | € 66,52* | € 79,16 | Zubehör |  | | | € 33,99* | € 40,45 |
|  |  |
|
 |
|
|