Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20011075 Herst.-Nr.: 01124702 EAN: 5031713019176 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Hoch leistungsfähig, extrem schnell und vielseitig. Die Drucker für den Schriftverkehr oder Etikettendruck. Produktdetails: - Anzahl Nadeln: 24
- Anzahl Durchschläge: 5 (1 Original und 4 Kopien)
- Geschwindigkeit:
- Superschnelldruck (10 cpi): 420 cps
- Schnelldruck (15/12/10 cpi): 473 cps / 378 cps / 315 cps
- Schöndruck (12 cpi/10 cpi): 126 cps / 105 cps
- Höchste Druckgeschwindigkeit: 473 cps
- Font & Druckmerkmale:
- Spaltenbreite (10 cpi): 80 Zeichen
- Max. bei Komprimierung: 160 Zeichen
- Schriftgrößen: 10/12/15/17/20 pitch und Proportional
- Auflösung: Bis zu 360 x 360 dpi
- Residente Schriften: Courier (skalierbar), Roman (skalierbar), Swiss (skalierbar), Swiss bold, Prestige, Gothic, Utility, Orator, HSD, OCR-A, OCR-B + Barcodes
- Fontstyles: Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Outline, Schattiert, Fett, Unterstrichen, Tiefer gestellt, Hochgestellt
- Drucker-Emulationen: Epson LQ, IBM ProPrinter III/AGM
- Standard-Schnittstellen: Centronics Parallel + USB
- Optionale Schnittstellen: Seriell RS 232C/RS 422/Current Loop
- Papierverarbeitung:
- Endlospapier: 76 - 254 mm
- Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite): Einzelblatt: 0,5 mm; Endlos: 0,5 mm
- Standard: Papierparkfunktion, Low tear-off, Schubtraktor, Autoload Einzelblatt
- Optional Zugtraktor, Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Rollenpapierhalter (nur 80 Zeichen), Schubtraktor
Der ML 5590 zeichnet sich durch fortschrittliche Spezifikationen aus, die ausgezeichnete Produktivität und Zuverlässigkeit gewährleisten, und zwar jedes Mal. Dank ihrer Robustheit und Flexibilität sind sie die ideale Wahl fürdas anspruchsvolle Umfeld. Dabei erbringen die 24-Nadeln eine feinere Druckqualität zum Drucken von Rechnungen, Bestellungen, Arbeitsblättern etc. im Kundenverkehr. Produktinformationen: - OKI Zuverlässigkeit gestützt durch 20.000 Stunden MTBF
- Integrierte USB 1.1 und IEEE parallele Schnittstellen
- Mehrfachsätze (bis zu 5 Nutzen)
- Geschwindigkeit bis zu 473 cps
- Pufferspeicher 128 KB
- Geräuscharm (56 dB(A) im Standardbetrieb und 52 dB(A) im Quiet Mode)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 535,77* |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 542,58* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 546,57* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 556,58* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 565,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 87,80* | € 104,48 | Zubehör |  | | | € 349,64* | € 416,07 | Zubehör |  | | | € 178,19* | € 212,05 | Zubehör |  | | | € 131,51* | € 156,50 | Zubehör |  | | | € 287,57* | € 342,21 | Zubehör | | | | € 13,99* | € 16,65 | Zubehör | | | | € 169,48* | € 201,68 | Zubehör | | | | € 53,11* | € 63,20 | Zubehör | | | | € 53,09* | € 63,18 | Zubehör | | | | € 87,00* | € 103,53 | Zubehör | | | | € 32,74* | € 38,96 | Zubehör |  | | | € 66,52* | € 79,16 |
|  |  |
|
 |
|
|