Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-5200056 Herst.-Nr.: 01124602 EAN: 5031713019145 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Hochleistungsfähiger vielseitiger Drucker, besonders für den Formulardruck Produktdetails: - Anzahl Nadeln: 9
- Anzahl Durchschläge: 6 (1 Original und 5 Kopien)
- Geschwindigkeit:
- Schnelldruck (12 cpi): 570 cps
- Schnelldruck (10 cpi): 507 cps
- Normaldruck: 380 cps
- Schöndruck: 95 cps
- Höchste Druckgeschwindigkeit: 570 cps
- Font & Druckmerkmale:
- Spaltenbreite (10 cpi): 136 Zeichen
- Max. bei Komprimierung: 272 Zeichen
- Schriftgrößen: 10/12/15/17/20 Pitch und Proportional
- Auflösung: Bis zu 240 x 216 dpi
- Residente Schriften: NLQ-Courier (skalierbar), NLQ-Gothic (skalierbar), OCR-B, High-Speed Draft, Utility + Barcodes
- Fontstyles: Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Fett, Hochgestellt, Tiefer gestellt, Unterstrichen, Durchgestrichen
- Drucker-Emulationen: Epson FX, IBM ProPrinter, OKI Microline
- Standard-Schnittstellen: Centronics Parallel + USB
- Optionale Schnittstellen: Seriell RS 232C/RS 422/Current Loop
- Papierverarbeitung:
- Endlospapier: 76 - 406 mm
- Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite): Einzelblatt: 0,5 mm Endlos: 0,5 mm
- Standard: Papierparkfunktion, Low tear-off, Schubtraktor, Autoload Einzelblatt
- Optional: Zugtraktor, Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Rollenpapierhalter (nur 80 Zeichen), Schubtraktor
Der ML5521 Drucker bietet echte Flexibilität, sie sind für praktisch jede Anwendung ideal geeignet. Gebaut für Produktivität, verfügt der ML 5521 außerdem über ein Niveau an Zuverlässigkeit, das sie von OKI Nadeldruckern kennen. Kurz: Vielseitigkeit und Robustheit zur Erfüllung Ihrer Druckanforderungen in anspruchsvollster Arbeitsumgebung. Produktinformationen: - OKI Zuverlässigkeit gestützt durch 20.000 Stunden MTBF
- Integrierte USB und IEEE parallele Schnittstelle
- Mehrfachsätze (bis zu 6 Nutzen)
- Geschwindigkeit bis zu 570 cps
- Pufferspeicher 128 KB
- Geräuscharm: 56 dB(A) im Standardbetrieb und 52 dB(A) im Quiet Mode
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERRA | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 540,77* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 572,68* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 577,00* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 588,41* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 598,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von TERRA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TERRA |  | Versand von TERRA |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 281,76* | € 335,29 | Zubehör |  | | | € 130,28* | € 155,03 | Zubehör | | | | € 85,12* | € 101,29 | Zubehör |  | | | € 159,31* | € 189,58 | Zubehör |  | | | € 349,95* | € 416,44 | Zubehör | | | | € 13,84* | € 16,47 | Zubehör | | | | € 165,94* | € 197,47 | Zubehör |  | | | € 88,53* | € 105,35 | Zubehör | | | | € 52,00* | € 61,88 | Zubehör | | | | € 85,12* | € 101,29 | Zubehör | | | | € 66,02* | € 78,56 | Zubehör |  | | | € 52,50* | € 62,48 | Zubehör |  | | | € 32,23* | € 38,35 |
|  |  |
|
 |
|
|