Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20011079 Herst.-Nr.: 01124502 EAN: 5031713019114 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Hochleistungsfähiger vielseitiger Drucker, besonders für den Formulardruck Produktdetails: - Anzahl Nadeln: 9
- Anzahl Durchschläge: 6 (1 Original und 5 Kopien)
- Geschwindigkeit:
- Schnelldruck (12 cpi): 570 cps
- Schnelldruck (10 cpi): 507 cps
- Normaldruck: 380 cps
- Schöndruck: 95 cps
- Höchste Druckgeschwindigkeit: 570 cps
- Font & Druckmerkmale:
- Spaltenbreite (10 cpi): 80 Zeichen
- Max. bei Komprimierung: 160 Zeichen
- Schriftgrößen: 10/12/15/17/20 Pitch und Proportional
- Auflösung: Bis zu 240 x 216 dpi
- Residente Schriften: NLQ-Courier (skalierbar), NLQ-Gothic (skalierbar), OCR-B, High-Speed Draft, Utility + Barcodes
- Fontstyles: Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Fett, Hochgestellt, Tiefer gestellt, Unterstrichen, Durchgestrichen
- Drucker-Emulationen: Epson FX, IBM ProPrinter, OKI Microline
- Standard-Schnittstellen: Centronics Parallel + USB
- Optionale Schnittstellen: Seriell RS 232C/RS 422/Current Loop
- Papierverarbeitung:
- Endlospapier: 76 - 254 mm
- Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite): Einzelblatt: 0,5 mm Endlos: 0,5 mm
- Standard: Papierparkfunktion, Low tear-off, Schubtraktor, Autoload Einzelblatt
- Optional: Zugtraktor, Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Rollenpapierhalter (nur 80 Zeichen), Schubtraktor
Der ML5520 Drucker bietet echte Flexibilität, sie sind für praktisch jede Anwendung ideal geeignet. Gebaut für Produktivität, verfügt der ML 5520 außerdem über ein Niveau an Zuverlässigkeit, das sie von OKI Nadeldruckern kennen. Kurz: Vielseitigkeit und Robustheit zur Erfüllung Ihrer Druckanforderungen in anspruchsvollster Arbeitsumgebung. Produktinformationen: - OKI Zuverlässigkeit gestützt durch 20.000 Stunden MTBF
- Integrierte USB und IEEE parallele Schnittstelle
- Mehrfachsätze (bis zu 6 Nutzen)
- Geschwindigkeit bis zu 570 cps
- Pufferspeicher 128 KB
- Geräuscharm: 56 dB(A) im Standardbetrieb und 52 dB(A) im Quiet Mode)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 438,34* |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 446,53* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 449,15* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 451,53* |  |  |  | | 20 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 465,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 161,20* | € 191,83 | Zubehör |  | | | € 353,59* | € 420,77 | Zubehör | | | | € 85,12* | € 101,29 | Zubehör |  | | | € 128,40* | € 152,80 | Zubehör |  | | | € 280,96* | € 334,34 | Zubehör | | | | € 13,84* | € 16,47 | Zubehör | | | | € 165,94* | € 197,47 | Zubehör |  | | | € 52,10* | € 62,00 | Zubehör | | | | € 52,00* | € 61,88 | Zubehör | | | | € 85,12* | € 101,29 | Zubehör | | | | € 31,98* | € 38,06 | Zubehör |  | | | € 91,03* | € 108,33 | Zubehör |  | | | € 66,56* | € 79,21 |
|  |  |
|
 |
|
|