Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-3107004 Herst.-Nr.: 01091402 EAN: 5031713015291 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Der sehr schnelle Industrie- und Bürodrucker für vielseitige Papierverarbeitung Produktdetails: - Anzahl Nadeln: 24
- Anzahl Durchschläge: 4 (1 Original und 3 Kopien)
- Geschwindigkeit:
- Normaldruck (12 cpi/10 cpi): 312 cps / 260 cps
- Schöndruck (12 cpi/10 cpi): 104 cps / 87 cps
- Höchste Druckgeschwindigkeit: 390 cps
- Font & Druckmerkmale:
- Spaltenbreite (10 cpi): 136 Zeichen
- Max. bei Komprimierung: 272 Zeichen
- Schriftgrößen: 10/12/15/17,1/20 Pitch und Proportional
- Auflösung: Bis zu 360 x 360 dpi
- Residente Schriften: Courier (skalierbar), Roman (skalierbar), Swiss (skalierbar), Swiss bold, Prestige, Gothic, Utility, Orator, OCR-A, OCR-B + Barcodes: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5; 33 internationale Zeichensätze
- Fontstyles: Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Outline, Schattiert, Fett, Unterstrichen, Tiefer gestellt, Hochgestellt
- Drucker-Emulationen: Epson LQ Esc/P2, IBM ProPrinter X24/XL24
- Standard-Schnittstellen: Centronics Parallel + USB
- Optionale Schnittstellen: Seriell RS 232C, Seriell RS 422A, Current Loop RS 232C
- Papierverarbeitung:
- Endlospapier: 76 - 406 mm
- Endlosumschläge: 239 x 102
- Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite): 0,5 mm
- Standard: Schubtraktoren hinten, Papierparkfunktion, Low tear-off, Autoload Einzelblatt
- Optional: Zugtraktor, Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Rollenpapierhalter (nur ML 3390), Schubtraktor mit langlebiger Metallabreißschiene
Der OKI MICROLINE 3391 ist ein besonders schneller 24-Nadeldrucker für mittlere Druckvolumen im Industrie- und Bürobereich. Mit ihm können Sie Formulare, Listen, Etiketten, Endlospapiere und Mehrfachsätze mit einem Original und bis zu vier Durchschlägen in DIN A3 und Sonderformate. Der OKI MICROLINE 3391 druckt bis zu 390 Zeichen pro Sekunde bei einer maximalen Auflösung von 360 dpi. Standardmäßig ist der OKI MICROLINE 3391 ausgestattet mit sieben Schriften, mehreren Barcodes sowie den Emulationen IBM ProPrinter und EPSON LQ. Damit Sie beim Drucken flexibel bleiben, bietet Ihnen der OKI MICROLINE 3391 eine vielseitige Papierverarbeitung. Durch den optional erhältlichen automatischen Einzelblatteinzug, den Zugtraktor und den Schubtraktorständer können Sie den OKI MICROLINE 3391 nahezu an jede Anforderung anpassen. Der OKI MICROLINE 3391 ist außergewöhnlich robust, servicefreundlich und lässt sich in jeder gängigen Computerumgebung einsetzen. Produktinformationen: - 24-Nadeldrucker
- Druckgeschwindigkeit: Schnelldruck (390 cps), Normaldruck (312 cps), Schöndruck (104 cps)
- Druckauflösung: 360 dpi
- Schnittstellen: Centronics, USB 1.1
- Druckmaterial: Einzelblätter bis DIN A3 hoch, Etiketten, Briefumschläge, Sonderformate, Karton; Endlospapier Mehrfachsätze (1 Original und bis zu 3 Durchschläge)
- Papierzufuhr: Einzelblattverarbeitung (von oben), Schubtraktor (von hinten)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERRA | 14 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 441,74* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 444,74* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 447,89* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 458,30* |  |  |  | | 19 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 470,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von TERRA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TERRA |  | Versand von TERRA |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 87,00* | € 103,53 | Zubehör |  | | | € 162,93* | € 193,89 | Zubehör |  | | | € 131,51* | € 156,50 | Zubehör |  | | | € 358,13* | € 426,17 | Zubehör |  | | | € 287,57* | € 342,21 | Zubehör |  | | | € 10,74* | € 12,78 | Zubehör | | | | € 169,48* | € 201,68 | Zubehör |  | | | € 90,49* | € 107,68 | Zubehör | | | | € 53,11* | € 63,20 | Zubehör | | | | € 53,09* | € 63,18 | Zubehör | | | | € 87,00* | € 103,53 | Zubehör | | | | € 32,74* | € 38,96 | Zubehör | | | | € 67,51* | € 80,34 |
|  |  |
|
 |
|
|