Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-3107003 Herst.-Nr.: 01091202 EAN: 5031713015062 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Der sehr schnelle Industriedrucker für vielseitige Papierverarbeitung Produktdetails: - Anzahl Nadeln: 9
- Anzahl Durchschläge: 5 (1 Original und 4 Kopien)
- Geschwindigkeit:
- Supergeschwindigkeit (12 cpi): 435 cps
- Schnelldruck (12 cpi/10 cpi): 387 cps
- Normaldruck (12 cpi/10 cpi): 290 cps
- Schöndruck (12 cpi/10 cpi): 73 cps
- Höchste Druckgeschwindigkeit: 435 cps
- Font & Druckmerkmale:
- Spaltenbreite (10 cpi): 136 Zeichen
- Max. bei Komprimierung 272 Zeichen
- Schriftgrößen: 10/12/15/17,1/20 Pitch und Proportional
- Auflösung: Bis zu 240 x 216 dpi
- Residente Schriften: NLQ-Courier (skalierbar), NLQ-Gothic (skalierbar), OCR-B, High-Speed Draft, Utility + Barcodes: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5
- Fontstyles: Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Fett, Hochgestellt, Tiefer gestellt, Unterstrichen, Durchgestrichen
- Drucker-Emulationen: Epson FX, IBM ProPrinter/Graphics, OKI Microline
- Standard-Schnittstellen: Centronics Parallel + USB
- Optionale Schnittstellen Seriell RS 232C/RS 422/Current Loop
- Papierverarbeitung:
- Endlospapier 76 - 406 mm
- Endlosumschläge 239 x 102 mm
- Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite): 8,9 mm
- Standard: Papierparkfunktion, Abriss bei null, automatischer Einzelblatteinzug, Schubtraktor, Einzug unten
- Optional: Zugtraktor, Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Rollenpapierhalter (nur ML 3320), Schubtraktor mit Traktorständer
Der OKI MICROLINE 3321 ist ein besonders schneller 9-Nadeldrucker für mittlere Druckvolumen im Industrie- und Bürobereich. Mit ihm können Sie Formulare, Listen, Etiketten, Endlospapiere und Mehrfachsätze mit einem Original und bis zu 4 Durchschläge bis DIN A3 (hoch) sowie Sonderformate bedrucken. Der OKI MICROLINE 3321 druckt bis zu 435 Zeichen pro Sekunde bei einer maximalen Auflösung von 240 x 144 dpi. Standardmäßig ist der OKI MICROLINE 3321 ausgestattet mit fünf Schriften, sieben Barcodes sowie den Emulationen IBM Proprinter, EPSON FX und OKI Microline. Damit Sie beim Drucken flexibel bleiben, bietet Ihnen der OKI MICROLINE 3321 eine vielseitige Papierverarbeitung. Durch die optional erhältlichen automatischen Einzelblatteinzüge, den Zugtraktor und den Schubtraktorständer können Sie den OKI MICROLINE 3321 nahezu jeder Anforderung anpassen. Der OKI MICROLINE 3321 ist außergewöhnlich robust, servicefreundlich und lässt sich in jeder gängigen Computerumgebung einsetzen. Produktinformationen: - 9-Nadeldrucker
- Druckgeschwindigkeit: Super-Schnelldruck (435 cps), Schnelldruck (387 cps), Normaldruck (290 cps), Schöndruck (73 cps)
- Druckauflösung: 240 x 144 dpi
- Schnittstellen: Centronics, USB
- Druckmaterial: Einzelblätter bis DIN A3 hoch, Etiketten, Briefumschläge, Sonderformate, Karton; Endlospapier Mehrfachsätze (1 Original und bis zu 4 Durchschläge)
- Papierzufuhr: Einzelblattverarbeitung (von oben), Schubtraktor (von hinten)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERRA | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 509,07* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 530,53* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 530,53* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 542,20* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 546,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von TERRA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TERRA |  | Versand von TERRA |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 159,23* | € 189,48 | Zubehör |  | | | € 349,64* | € 416,07 | Zubehör | | | | € 87,00* | € 103,53 | Zubehör |  | | | € 131,51* | € 156,50 | Zubehör |  | | | € 287,57* | € 342,21 | Zubehör | | | | € 8,05* | € 9,58 | Zubehör | | | | € 169,48* | € 201,68 | Zubehör | | | | € 53,11* | € 63,20 | Zubehör | | | | € 53,09* | € 63,18 | Zubehör | | | | € 87,00* | € 103,53 | Zubehör | | | | € 32,74* | € 38,96 | Zubehör |  | | | € 91,03* | € 108,33 | Zubehör |  | | | € 66,52* | € 79,16 |
|  |  |
|
 |
|
|