Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nadeldrucker ML 4410


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Nadeldrucker ML 4410
Artikel-Nr.:  509-5200017
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  00111613
EAN:  5031713317135
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Die Definition für hohe Lebensdauer und Leistung

Produktdetails:

  • Anzahl Nadeln: 18 (2 x 9)
  • Anzahl Durchschläge: Einzug vorn: 10 (1 Original und 9 Durchschläge); Einzug hinten: 6 (1 Original und 5 Durchschläge)
  • Geschwindigkeit:
    • Schnelldruck (10 cpi): 1.066 cps
    • Normaldruck (10 cpi): 800 cps
    • Schöndruck (10 cpi): 200 cps
    • Höchste Druckgeschwindigkeit: 1.066 cps
  • Font & Druckmerkmale:
    • Spaltenbreite (10 cpi): 136 Zeichen
    • Max. bei Komprimierung: 272 Zeichen
    • Schriftgrößen: 10/12/17,1/20 Pitch + Proportional
    • Auflösung: Bis zu 240 x 216 dpi
    • Residente Schriften: NLQ-Courier (skalierbar), NLQ-Gothic (skalierbar), OCR-B, High-Speed Draft, Utility + Barcodes: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5
    • Fontstyles: Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Hochgestellt, Tiefer gestellt, Unterstrichen, Durchgestrichen:
  • Drucker-Emulationen: Epson FX, IBM ProPrinter, OKI Microline
  • Standard-Schnittstellen: Centronics Parallel - IEEE 1284, Seriell RS 232C
  • Optionale Schnittstellen: OKI HSP Netzwerkschnittstellenkarte
  • Bedienfeld: 2 x 16 hinterleuchtete LCDs, 13 Tasten mit Konfigurationsspeichern
  • OS-Kompatibilität: Novell Netware zertifiziert, Microsoft Plug & Play
  • Papierverarbeitung:
    • Endlospapier: 76 - 419 mm
    • Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite): Endlos: 8,9 mm
    • Standard: Automatischer Einzug, Papierparkfunktion, Schubtraktoren hinten, gerade Schubtraktoren vorn, automatischer Spaltenanzeigerhebel, automatische Papierstärkeneinstellung, Papierlauf über Software anwählbar
    • Optional: Papierhalter/Schrank mit Papierkassette und Ausgabeschacht

Der OKI MICROLINE 4410 ist der ultraschnelle 18-Nadel-Drucker für die besonders schnelle Verarbeitung größerer Druckvolumen im Industrie- und Bürobereich. Mit ihm können Sie Listen, Formulare, Etiketten, Endlospapiere und starke Mehrfachsätze (ein Original mit neun Durchschlägen) bedrucken. Dabei können Sie Papierbreiten bis DIN-A3-Hochformat verarbeiten. Der OKI MICROLINE 4410 druckt bis zu 1.066 Zeichen pro Sekunde. Die maximale Auflösung beträgt 240x 144 dpi. Standardmäßig ist er ausgestattet mit vier Schriften, sieben Barcodes sowie einer parallelen Centronics- und einer seriellen RS-232C-Schnittstelle. Darüber hinaus verfügt er über die Emulationen IBM Proprinter, EPSON FX und OKI Microline sowie zwei Schubtraktoren. Auf Wunsch können Sie den OKI MICROLINE 4410 um optionale Netzwerkkarten erweitern. Und: Mit einer Lebensdauer von 400 Millionen Zeichen für den Druckkopf und einer mittleren Fehlerzeit von 12.000 Stunden ist der OKI MICROLINE 4410 extrem ausdauernd und zuverlässig.

Produktinformationen:

  • 18-Nadeldrucker (2 x 9 Nadeln)
  • Druckgeschwindigkeit: Schnelldruck (1.066 cps), Normaldruck (800 cps), Schöndruck (200 cps)
  • Druckauflösung: 240 x 144 dpi
  • Emulation: IBM Proprinter XL, EPSON FX und OKI MICROLINE
  • Schnittstellen: Centronics High Speed IEEE 1284 und RS-232C, interner MUPIS-Port für optionale 10/100 Mbit-Fast-Ethernet-Karte
  • Druckmaterial: Endlospapier: Gewicht 45-90 g/m², Breite 76-419 mm; Mehrfachsätze: bis 10 Nutzen (1 Original und 9 Durchschläge) bei Verwendung von selbstdurchschreibendem Papier; maximale Papierdicke: 0,79 mm
  • Papierzufuhr: von unten: Schubtraktor (gerader Papierweg); von hinten: Schubtraktor
... > Nadeldrucker > Nadeldrucker (9) > A3
Weitere Suchbegriffe: Drucker
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
TERRA
14 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 2.555,96*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 2.589,97*
19 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 2.626,11*
16 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 2.651,15*
14 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 2.657,81*
Menge:  Stück  
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.555,96*
€ 3.041,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
M-CAB
7000230
€ 2,69*
€ 3,20
Zubehör
OKI
40629303
€ 37,73*
€ 44,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG