Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-131916000 Herst.-Nr.: 00035713 EAN: 5031713314134 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Vielseitigkeit, ZuverlŠssigkeit, niedrige Betriebskosten und hohe Geschwindigkeit - OKIs Flaggschiff unter den 24-Nadel-Druckern Produktdetails: - Anzahl Nadeln 24
- Anzahl Durchschläge 4 (1 Original und 3 Kopien)
- Geschwindigkeit:
- Normaldruck (12 cpi/10 cpi) 486 cps / 405 cps
- Schöndruck (12 cpi/10 cpi) 162 cps / 135 cps
- Höchste Druckgeschwindigkeit 607 cps (15 cpi)
- Font & Druckmerkmale:
- Spaltenbreite (10 cpi) 136 Zeichen
- Max. bei Komprimierung 272 Zeichen
- Schriftgrößen 10/12/15/17,1/20 Pitch und Proportional
- Auflösung Bis zu 360 x 360 dpi
- Residente Schriften Courier, Roman, Swiss, Prestige, Gothic, Swiss Bold, NLQ, High-Speed Draft, Utility + Standard-Barcodes: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5, ZIP-Code (Postnetzbarcode)
- Fontstyles Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Fett, Hochgestellt, Tiefer gestellt, Unterstrichen, Durchgestrichen
- Drucker-Emulationen Epson LQ, IBM ProPrinter X24E/X24E AGM
- Standard-Schnittstellen Centronics Parallel, Seriell RS 232C, umschaltbar
- Papierverarbeitung:
- Endlospapier 76 - 406 mm
- Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite) Einzelblatt: 25,4 mm Endlos: 23,3 mm
- Standard Papierparkfunktion, Abriss bei null, halbautomatischer Einzelblatteinzug, Schubtraktoren hinten
- Optional Zugtraktor, Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Schubtraktor mit Antrieb
Der OKI MICROLINE 395 ist der robuste 24-Nadel-Drucker mit sehr hoher Druckgeschwindigkeit bei gehobener Schriftqualität. Ihn können Sie überall dort einsetzen, wo umfangreiche Serienbriefe, Etiketten, Formulare, Endlospapiere und mittlere Mehrfachsätze sowie Papierformate bis DIN A3 und Sonderformate gedruckt werden. Der OKI MICROLINE 395C bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, z. B. farbige Hervorhebungen zu drucken. Der OKI MICROLINE 395 druckt bis zu 607 Zeichen pro Sekunde bei einer maximalen Auflösung von 360 dpi. Serienmäßig verfügt er über sechs Schönschriften, eine Normalschrift und eine Schnellschrift. Darüber hinaus ist er ausgestattet mit sieben Barcodes, den Emulationen IBM ProPrinter XL24 und EPSONLQ sowie einem Schubtraktor und einer halbautomatischen Einzelblattverarbeitung. Auf Wunsch können Sie den OKI MICROLINE 395 um einen automatischen Einzelblatteinzug und einen Schubtraktorständer oder einen Zugtraktor für geraden Papierdurchlauf erweitern. Mit seiner vielseitigen Ausstattung können Sie den OKI MICROLINE 395 in jeder gängigen Computerumgebung einsetzen. Produktinformationen: - 24-Nadeldrucker
- Druckgeschwindigkeit: Schnelldruck (607 cps), Normaldruck (486 cps), Schöndruck (243 cps)
- Druckauflösung: 360 dpi
- Emulation: IBM ProPrinter X24 und EPSON LQ
- Schnittstellen: Centronics und RS-232C, umschaltbar
- Druckmaterial: Einzelblätter bis DIN A3 hoch/quer, Etiketten, Briefumschläge, Sonderformate, Karton; Endlospapier Mehrfachsätze (1 Original und bis zu 3 Durchschläge)
- Papierzufuhr: Einzelblattverarbeitung (von oben), Schubtraktor (von hinten)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 1.196,15* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 1.196,15* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 1.200,15* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 1.212,82* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 1.223,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|