Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nadeldrucker ML 390 Flatbed Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Nadeldrucker ML 390 Flatbed Parallel
Artikel-Nr.:  317-20011045
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  00035613
EAN:  5031713312130
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Der Flachbettdrucker für schwierige Druckmaterialien

Produktdetails:

  • Anzahl Nadeln: 24
  • Anzahl Durchschläge: 5 (1 Original und 4 Durchschläge)
  • Normaldruck (12 cpi/10 cpi): 270 cps / 225 cps
  • Schöndruck (12 cpi/10 cpi): 90 cps / 75 cps
  • Höchste Druckgeschwindigkeit (12 cpi): 270 cps
  • Font & Druckmerkmale:
    • Spaltenbreite (10 cpi): 106 Zeichen
    • Max. bei Komprimierung: 212 Zeichen
    • Schriftgrößen: 10/12/17,1/20 Pitch + Proportional
    • Auflösung: Bis zu 360 x 360 dpi
    • Residente Schriften: Courier, Roman, Swiss, Prestige, Gothic, Swiss Bold, Utility
    • Fontstyles: Hervorgehoben, erhöht, doppelte Weite, doppelte Höhe, kursiv, outline, schattiert, fett, hochgestellt, tiefer gestellt, unterstrichen
  • Papierverarbeitung:
    • Endlospapier: 76 – 305 mm
    • Karteikartengewicht: 45 – 189 g/m2
    • Erste Druckposition: 2,1 mm (von Oberkante erste Seite)
    • Standard: Automatischer Einzelblatteinzug, Papierparkfunktion, Schubtraktor
    • Optional: Einschacht-Einzelblatteinzug

Der OKI MICROLINE 390 FB ist ein Flachbett-Drucker mit besonders vielseitiger Papierverarbeitung bis DIN A3-Hochformat. Mit ihm können auch mittlere Druckvolumen mit unterschiedlichsten Formaten und Papierstärken sehr schnell und flexibel verarbeitet werden; also besonders dort, wo verschiedene Einzeldrucke wie Warenaufkleber, Etiketten, Bordkarten, Tickets, Rezepte oder Rechnungen und Lieferscheine gedruckt werden. Der OKI MICROLINE 390 FB druckt bis zu 270 Zeichen/Sekunde mit maximal 360 dpi. Standardmäßig verfügt er über mehrere Schriften, eine parallele Centronics-Schnittstelle sowie die Emulationen IBM ProPrinter XL24 und EPSON LQ. Darüber hinaus ist der OKI MICROLINE 390 FB mit einer komfortablen Einzelblattverarbeitung und einem Schubtraktor ausgestattet - beide mit einem geraden Papierlauf für stärkere Papiersorten.

Produktinformationen:

  • 24-Nadeldrucker
  • Druckgeschwindigkeit: Normaldruck (270 cps), Schöndruck (90 cps)
  • Druckauflösung: 360 dpi
  • Emulationen: IBM ProPrinter X24 und EPSON LQ
  • Schnittstellen: Centronics
  • Druckmaterial: Einzelblätter bis DIN A4 hoch, Etiketten, Briefumschläge, Sonderformate; Endlospapier Mehrfachsätze (1 Original und bis zu 4 Durchschläge)
  • Papierzufuhr: halbautomatische Einzelblattverarbeitung (von oben), Schubtraktor (von hinten)
... > Nadeldrucker > Nadeldrucker (24) > A3
Weitere Suchbegriffe: Drucker
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 718,40*
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 740,66*
14 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 745,63*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 765,87*
19 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 768,89*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,40*
€ 854,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
M-CAB
7000230
€ 2,69*
€ 3,20
Zubehör
OKI
09000702
€ 202,13*
€ 240,53
Zubehör
OKI
09002310
€ 11,82*
€ 14,07
Zubehör
OKI
09002351
€ 53,09*
€ 63,18
Zubehör
OKI
09002347
€ 61,40*
€ 73,07
Zubehör
OKI
09002356
€ 87,00*
€ 103,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG