Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nadeldrucker ML 3410, IBM/Epson


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Nadeldrucker ML 3410, IBM/Epson
Artikel-Nr.:  509-3106924
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  00035213
EAN:  5031713316138
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Kraft, Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit – ein Drucker

Produktdetails:

  • Anzahl Nadeln: 9
  • Anzahl Durchschläge: 8 (1 Original und 7 Durchschläge)
  • Geschwindigkeit:
    • Hochgeschwindigkeit (12/10cpi): 550 cps
    • Normaldruck (12 cpi/10 cpi): 417 cps
    • Schöndruck (12 cpi/10 cpi): 104 cps
    • Höchste Druckgeschwindigkeit: 550 cps (10 cpi)
  • Font & Druckmerkmale:
    • Spaltenbreite (10 cpi): 136 Zeichen
    • Max. bei Komprimierung: 272 Zeichen
    • Schriftgrößen: 10/12/15/17,1/20 Pitch + Proportional
    • Auflösung: Bis zu 240 x 144 dpi
    • Residente Schriften: NLQ-Courier, NLQ-Gothic, OCR-B, High-Spped Draft, Utility + Standard Barco-des: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5
    • Fontstyles: Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Fett, Hochgestellt, Tiefer gestellt, Unterstrichen, Durchgestrichen
  • Drucker-Emulationen: Epson FX, IBM ProPrinter XL
  • Standard-Schnittstellen: Centronics Parallel, Seriell RS 232C, umschaltbar
  • Papierverarbeitung:
    • Endlospapier: 76 - 406 mm
    • Endlosumschläge: 239 x 102 mm
    • Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite): Einzelblatt: 25,4 mm; Endlos: 23,3 mm
    • Standard: Automatischer Einzelblatteinzug, Papierparkfunktion, Schubtraktoren hinten, langlebige Metallabreißschiene
    • Optional: Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Zugtraktor, Hochleistungsschubtraktor inkl. eigenem Motorantrieb

Der OKI MICROLINE 3410 ist der Hochleistungs- und Systemdrucker mit sehr schneller Druckgeschwindigkeit für größere Druckvolumen im Industrie- und Bürobereich. Mit ihm können Sie Listen, Formulare, Etiketten, Endlospapiere und starke Mehrfachsätze (ein Original mit fünf Durchschlägen) bedrucken. Dabei können Sie Papierbreiten bis DIN-A3-Hochformat verarbeiten. Der OKI MICROLINE 3410 druckt bis zu 550 Zeichen pro Sekunde. Die maximale Auflösung beträgt 240 x 144 dpi. Standardmäßig ist er ausgestattet mit zwei Korrespondenzschriften, einer Normalschrift, sieben Barcodes sowie einer parallelen Centronics- und einer seriellen RS-232C-Schnittstelle. Darüber hinaus verfügt er über die Emulationen IBM Proprinter XL, und EPSON FX sowie einem Schubtraktor. Auf Wunsch können Sie den OKI MICROLINE 3410 um einen optionalen Einzelblatteinzug (mit 1 bzw. 2 Papierschächten) einen Schubtraktorständer oder um einen Zugtraktor für geraden Papierdurchlauf erweitern.

Produktinformationen:

  • 9-Nadeldrucker
  • Druckgeschwindigkeit: Schnelldruck (550 cps), Normaldruck (417 cps), Schöndruck (104 cps)
  • Druckauflösung: 240 x 144 dpi
  • Emulation: IBM Proprinter XL und EPSON FX
  • Schnittstellen: Centronics und RS-232C, umschaltbar
  • Druckmaterial: Einzelblätter bis DIN A3 hoch/quer, Etiketten, Briefumschläge, Sonderformate, Karton; Endlospapier Mehrfachsätze (1 Original und bis zu 7 Durchschläge)
  • Papierzufuhr: Einzelblattverarbeitung (von oben), Schubtrator (von hinten)
... > Nadeldrucker > Nadeldrucker (9) > A3
Weitere Suchbegriffe: Drucker
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
TERRA
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.250,30*
14 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.260,30*
16 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.271,27*
19 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.290,19*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 1.294,52*
Menge:  Stück  
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,30*
€ 1.487,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
M-CAB
7000230
€ 2,69*
€ 3,20
Zubehör
OKI
09002308
€ 33,78*
€ 40,20
Zubehör
OKI
09002373
€ 257,12*
€ 305,97
Zubehör
OKI
09002377
€ 86,12*
€ 102,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG