Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615-R71440 Herst.-Nr.: 08832-0042 EAN: 9783835202153 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktinformation TAXMAN 2008 Ihr zuverlässiger Partner für die erfolgreiche Steuererklärung TAXMAN 2008 führt Sie Schritt für Schritt bis zur fertigen Steuererklärung, gibt wertvolle Spar-Tipps während der Eingabe und erstellt im Nu die fertigen Formulare. TAXMAN – seit über 10 Jahren die kompetente Lösung für Ihre Steuererklärung. TAXMAN erhalten Sie in der Vollversion auch ohne Aktualitäts-Garantie für 39,90 €. Die clevere Software für Ihre ganz persönliche Steuer-Situation Steuertricks kennen. Fehler vermeiden Damit Sie bei Ihrer Steuererklärung keine Fehler machen und keine unnötigen Fragen beantworten müssen, brauchen Sie eine clevere Software, die alle Feinheiten und Kniffe kennt. TAXMAN 2008 erfüllt diese Aufgabe bis ins Detail und passt sich selbstverständlich Ihrer individuellen Steuersituation an. Leichter Einstieg. Viel Komfort Dank des video-gestützten Interviews „Mein TAXMAN" gelingt der Programmeinstieg überraschend leicht. TAXMAN 2008 ist die ideale Steuer-Software für alle ... ... Arbeitnehmer, Familien, Kapitalanleger, Eigenheimbesitzer, Vermieter, im Ausland Beschäftigte, Grenzgänger, Selbstständige, Freiberufler und Gewerbetreibende, Rentner, Studenten, die sicher sein wollen, dass sie jede Steuersparmöglichkeit nutzen. LEISTUNGSUMFANG Basisfunktionen für Ihre Steuererklärung 2007 - oderne Oberfläche mit interaktiver Ratgeberleiste
- Video-gestütztes Interview „Mein TAXMAN” für den einfachen Programmeinstieg – das Programm wird an die individuelle Steuersituation angepasst
- Belegmanager für die komfortable Verwaltung und einfache Zuordnung der Belege
- Alles für die amtlichen Formulare und Steueranlagen (Mantelbogen, N, Kind, KAP, SO, R, V, FW, Eigenheimzulage, AUS, GSE, Unterhalt, EÜR, L, AV, ST)
- Antrag auf Lohnsteuerermäßigung 2008
- Gewerbe- und Umsatzsteuererklärung 2007
- Gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung für die Anlagen V, KAP und GSE
- Datenübernahme aus dem Vorjahr mit sofortiger Aktualisierung der Daten – die Steuererklärung in wenigen Minuten
- Startseite für den schnellen Zugriff auf alle wichtigen Programmfunktionen
- Druck der Steuererklärung in die amtlichen Formulare oder auf Blankopapier inkl. Unterstützung von DIN A3- und Duplex-Druck
- ELSTER – Elektronische Steuererklärung zur Online-Übertragung der Daten an das Finanzamt inkl. digitaler Signatur
Wertvolle Steuer-Spar-Tipps - Beratung mit persönlichen Hinweisen und Tipps, Vergleichsberechnungen bei Wahlrechten, Handlungsanweisungen etc.
- Steuertacho und -barometer für den schnellen Blick auf die aktuelle Steuerberechnung
- Umfangreiche Prüfung auf Korrektheit und ungenutzte Sparmöglichkeiten
- Informative Videos, Steuertipps und Checklisten zu wichtigen Steuerthemen
- Kennzeichnung und Information zu allen Steueränderungen
Arbeitshilfen und Steuer-Know-how - Über 600 Seiten starkes TAXMAN Steuerhandbuch
- TAXMAN Bibliothek mit allen Steuerhilfen, Gesetzestexten, Urteilen, Richtlinien etc. und zahlreichen Extras
- Steuerportal im Internet mit vielen aktuellen Informationen rund um das Thema Steuern und kostenloser Steuernewsletter
- Hilfe & Supportcenter – alle Hilfen im Programm übersichtlich und im schnellen Zugriff
- Vorjahres-Vergleich der Steuerberechnung
- Steuerplaner 2008
- Einnahmen-Überschussrechner für 2007 und 2008 inkl. Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Reisekosten-Rechner für die steuerliche Dienstreisenabrechnung 2007 mit elektronischem Fahrtenbuch
- Der Lexware Info Service-Assistent versorgt Sie automatisch mit allen Aktualisierungen zum Programm
- Kommentierter Steuerbescheid
- Zahlreiche Musterbriefe
- Datenimport von Quicken®
Systemvoraussetzung: Betriebssystem - Microsoft Windows® 2000 SP 4
- Microsoft Windows® XP Home oder Professional ab SP 2
- Microsoft® Vista Home, Business oder Ultimate (jeweils deutsche Version)
Rechner - Pentium Prozessor mind. 400 MHz oder äquivalent
- 512 MB Arbeitsspeicher
- Grafikauflösung mind. 1024 x 768, mind. 16000 Farben
- mind. 400 MB freier Festplattenspeicher
- Windows-kompatible Soundkarte
- CD-ROM Laufwerk
Sonstiges - Microsoft® Internet Explorer ab 5.5 (Version 6.0 SP 1 auf der CD, 20 MB zusätzlicher Festplattenspeicher)
- Microsoft® Media Player (Versionen 9 auf der CD enthalten)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elster, Freibetrag, Lohnsteuer, Lexware, Buchhaltung, Buchführung, Fakturierung, Finanz, Steuern, Personal, Lohn, Gehalt, Auskunft, Abrechnung, Berechnung, Rechnungswesen, Controlling, Immobilien, Betriebswirtschaft, Geldanlage, private Finanzen, Aushilfen, Kasse |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | voelkner | 3 Tage |  |  |  |  |  | € 5,00* | € 25,70* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,16* |
€ 27,32* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 30,85* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,19* |
€ 32,52* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 32,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von voelkner |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von voelkner |  | Versand von voelkner |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von voelkner | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|