Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1313732 Herst.-Nr.: FS-C5025N EAN: 0632983008911 |
| | |
|
|  |  |
 | FS-C5025N - Der kompakte Netzwerkperformer für Farbe in A4 Der kompakte Netzwerk-Performer überzeugt nicht nur in Schwarzweiß, sondern auch in Farbe fürs Office-Umfeld. Mit 20 Seiten pro Minute in A4 erledigt er dabei seine Arbeit schnellstens und in brillanter 600-dpi-Druckqualität. Und auch wenn Sie ihn mal so richtig unter Druck setzen, beweist er mit der standardmäßigen 600 Blatt Papierkapazität enorme Ausdauer. Viel Freude bereiten außerdem die niedrigsten Druckkosten in seiner Geräteklasse – denn dank der einzigartigen ECOSYS-Technologie von KYOCERA ist der FS-C5025N konkurrenzlos wirtschaftlich. Also, bringen Sie Farbe in Ihren Büro-Alltag! - Bis zu 20 Seiten A4 pro Minute in s/w und Farbe
- 600 dpi mit High-Quality-Multibit-Technologie
- 600 Blatt Papierkapazität, erweiterbar auf 2.100 Blatt
- 128 MB Seitenspeicher
- USB 2.0 (Hi-Speed) und Netzwerkschnittstelle
- Optionale Duplex-Einheit
- Geringste Druckkosten seiner Klasse
Allgemein: - Technologie: KYOCERA ECOSYS Farb-LED-Drucker
- Geschwindigkeit: Bis zu 20 Seiten A4 pro Minute in Farbe und s/w
- Auflösung: 600 x 600 dpi Multibit-Technologie für optimierte Farbdarstellung
- Maximales monatliches Druckvolumen (einmalig): 85.000 Seiten A4 pro Monat
- Durchschnittliches monatliches Druckvolumen: 15.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten
- Aufwärmzeit: Ca. 68 Sekunden (nach dem Einschalten)
- 1. Seite nach Ca. 13 Sekunden
- Abmessungen: (B x T x H) 345 x 470 x 385 mm
- Gewicht: Ca. 25 kg (Basisgerät, betriebsbereit)
- Stromverbrauch: 443 W im Betrieb 117 W im Stand-by 19 W im Sleep-Modus
- Stromquelle: 220/240 V, 50/60 Hz
- Geräuschemission (ISO 7779): 52 dB(A) im Betrieb 36 dB(A) im Stand-by
- Zertifikate: TÜV, GS, CE
- Speicher: 128 MB RAM, optional auf bis zu 640 MB RAM erweiterbar
- Seiten pro Minute (A4, S/W, Simplex): 20
- Medientypen: 60 - 105 g/m² Normal und Recyclingpapier 60 - 200 g/m² Overheadfolien, Etiketten, Sonderpapiere
Papierverarbeitung - Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 100 Blatt; 60–200 g/m²; A4–A6R, Folio, Oficio2, STMTR–LegalR, Benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm) Papierkassette: max. 500 Blatt; 60–105 g/m²; A4–A5R, LegalR, Oficio2
- Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.100 Blatt A4
- Papierablage: Max. 250 Blatt Face-down
- Papierverarbeitung: Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
Drucken - CPU: PowerPC 750CXr/500 MHz
- Speicher: 128 MB RAM, optional auf bis zu 640 MB RAM erweiterbar
- Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc
- Emulationen: PCL5c, PCL6, PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Printing, automatische Emulationsumschaltung
- Schriften: 80 PostScript 3 Fonts, 80 skalierbare Fonts für PCL/PRESCRIBE, 1 Bitmap-Font 45 Barcodes (z.B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)
- Download-Schriften: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 font format
- Eigenschaften: Accounting, PDF direct printing, e-MPS
- Auflösung: 600 x 600 dpi Multibit-Technologie für optimierte Farbdarstellung
- Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version 9.X, OS 10.2 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schnittstellen - Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX) Steckplatz für optionalen internen Printserver oder Festplatte Steckplatz für optionale CompactFlash-Card
- Multiple interface connection (MIC): MIC erlaubt die simultane Ansteuerung über bis zu drei Schnittstellen gleichzeitig. Jeder Schnittstelle steht damit ein virtueller Drucker zur Verfügung.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, Farblaser, Farb Laserdrucker, Farblaser Drucker, Laserdrucker Farbe |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 101,37* | € 120,63 | Zubehör |  | | | € 129,00* | € 153,51 | Zubehör |  | | | € 117,58* | € 139,92 | Zubehör |  | | | € 82,83* | € 98,57 | Zubehör |  | | | € 161,20* | € 191,83 | Zubehör |  | | | € 65,90* | € 78,42 | Zubehör |  | | | € 79,79* | € 94,95 | Zubehör |  | | | € 267,81* | € 318,69 | Zubehör |  | | | € 170,86* | € 203,32 | Zubehör |  | | | € 361,68* | € 430,40 | Zubehör |  | | | € 435,44* | € 518,17 | Zubehör |  | | | € 256,61* | € 305,37 | Zubehör | | | | € 177,23* | € 210,90 | Zubehör | | | | € 155,94* | € 185,57 | Zubehör |  | | | € 224,37* | € 267,00 | Zubehör |  | | | € 480,04* | € 571,25 | Zubehör |  | | | € 665,29* | € 791,70 | Zubehör |  | | | € 827,10* | € 984,25 | Zubehör |  | | | € 330,40* | € 393,18 | Zubehör |  | | | € 402,12* | € 478,52 | Zubehör |  | | | € 105,93* | € 126,06 | Zubehör |  | | | € 71,86* | € 85,51 | Zubehör |  | | | € 105,92* | € 126,04 | Zubehör |  | | | € 105,92* | € 126,04 | Zubehör |  | | | € 133,06* | € 158,34 | Zubehör |  | | | € 2.963,15* | € 3.526,15 | Zubehör |  | | | € 425,36* | € 506,18 | Zubehör |  | | | € 4.097,88* | € 4.876,48 | Zubehör |  | | | € 558,26* | € 664,33 | Zubehör |  | | | € 243,56* | € 289,84 | Zubehör |  | | | € 157,25* | € 187,13 | Zubehör |  | | | € 32,65* | € 38,85 | Zubehör |  | | | € 134,07* | € 159,54 | Zubehör |  | | | € 271,75* | € 323,38 | Zubehör |  | | | € 164,10* | € 195,28 |
|  |  |
|
 |
|
|