Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-109801 Herst.-Nr.: FS-C5015N EAN: 0632983008904 |
| | |
|
|  |  |
 | FS-C5015N - Der talentierte Performer für Farbe in A4 Schluss damit, die Dinge nur schwarzweiß zu sehen – mit dem FS-C5015N. Damit geht es in Ihrem Büro einfach bunter zu. Denn er macht nicht nur mit schnellen 16 Seiten pro Minute in A4 richtig gute Laune, sondern erhellt auch die Stimmung mit brillanter 600-dpi-Druckqualität. Was sonst noch Spaß macht: Die niedrigsten Druckkosten in der jeweiligen Geräteklasse dank der einzigartigen ECOSYS-Technologie von KYOCERA und die kompakte Bauweise. Der FS-C5015N findet eben überall seinen Platz. - Bis zu 16 Seiten A4 pro Minute in s/w und Farbe
- 600 dpi mit Multibit-Technologie
- 600 Blatt Papierkapazität, erweiterbar auf 1.100 Blatt
- 128 MB Seitenspeicher
- USB 2.0 (Hi-Speed) und Netzwerkschnittstelle
- Optionale Duplex-Einheit
- Geringste Druckkosten seiner Klasse
Allgemein: - Technologie: KYOCERA ECOSYS Farb-LED-Drucker
- Geschwindigkeit: Bis zu 16 Seiten A4 pro Minute in Farbe und s/w
- Auflösung: 600 x 600 dpi Multibit-Technologie für optimierte Farbdarstellung
- Maximales monatliches Druckvolumen (einmalig): 50.000 Seiten A4 pro Monat
- Durchschnittliches monatliches Druckvolumen: 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten
- Aufwärmzeit: Ca. 80 Sekunden (nach dem Einschalten)
- 1. Seite nach: Ca. 16 Sekunden
- Abmessungen (B x T x H): 345 x 470 x 385 mm
- Gewicht: Ca. 24 kg (Basisgerät, betriebsbereit)
- Stromverbrauch: 452 W im Betrieb 173 W im Stand-by 16 W im Sleep-Modus
- Stromquelle: 220/240 V, 50/60 Hz
- Geräuschemission (ISO 7779): 52 dB(A) im Betrieb 36 dB(A) im Stand-by
- Zertifikate: TÜV, GS, CE
- Speicher: 128 MB RAM, optional auf bis zu 640 MB RAM erweiterbar
- Seiten pro Minute (A4, S/W, Simplex): 16
- Medientypen: 60 - 105 g/m² Normal und Recyclingpapier 60 - 200 g/m² Overheadfolien, Etiketten, Sonderpapiere
Papierverarbeitung: - Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 100 Blatt; 60–200 g/m²; A4–A6R, Folio, Oficio2, STMTR–LegalR, Benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm) Papierkassette: max. 500 Blatt; 60–105 g/m²; A4–A5R, LegalR, Oficio2
- Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.100 Blatt A4
- Papierablage: Max. 250 Blatt Face-down
- Papierverarbeitung: Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
Drucken: - CPU: PowerPC 750CXr/400 MHz
- Speicher: 128 MB RAM, optional auf bis zu 640 MB RAM erweiterbar
- Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc
- Emulationen: PCL5c, PCL6, PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Printing, automatische Emulationsumschaltung
- Schriften: 80 PostScript 3 Fonts, 80 skalierbare Fonts für PCL/PRESCRIBE, 1 Bitmap-Font 45 Barcodes (z.B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)
- Download-Schriften: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 font format
- Eigenschaften: Accounting, PDF direct printing, e-MPS
- Auflösung: 600 x 600 dpi Multibit-Technologie für optimierte Farbdarstellung
- Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version 9.X, OS 10.2 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schnittstellen: - Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX) Steckplatz für optionalen internen Printserver oder Festplatte Steckplatz für optionale CompactFlash-Card
- Multiple interface connection (MIC): MIC erlaubt die simultane Ansteuerung über bis zu drei Schnittstellen gleichzeitig. Jeder Schnittstelle steht damit ein virtueller Drucker zur Verfügung.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, Farblaser, Farb Laserdrucker, Farblaser Drucker, Laserdrucker Farbe |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 406,09* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 407,04* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 407,75* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 407,75* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 408,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 101,37* | € 120,63 | Zubehör |  | | | € 129,00* | € 153,51 | Zubehör |  | | | € 33,12* | € 39,41 | Zubehör |  | | | € 117,58* | € 139,92 | Zubehör |  | | | € 82,83* | € 98,57 | Zubehör |  | | | € 161,20* | € 191,83 | Zubehör |  | | | € 65,90* | € 78,42 | Zubehör |  | | | € 57,82* | € 68,81 | Zubehör |  | | | € 97,17* | € 115,63 | Zubehör |  | | | € 97,17* | € 115,63 | Zubehör |  | | | € 95,80* | € 114,00 | Zubehör |  | | | € 170,86* | € 203,32 | Zubehör |  | | | € 361,68* | € 430,40 | Zubehör |  | | | € 435,44* | € 518,17 | Zubehör |  | | | € 256,61* | € 305,37 | Zubehör | | | | € 177,23* | € 210,90 | Zubehör | | | | € 155,94* | € 185,57 | Zubehör |  | | | € 68,90* | € 81,99 | Zubehör |  | | | € 70,45* | € 83,84 | Zubehör |  | | | € 68,90* | € 81,99 | Zubehör |  | | | € 68,90* | € 81,99 | Zubehör |  | | | € 133,06* | € 158,34 | Zubehör |  | | | € 2.963,15* | € 3.526,15 | Zubehör |  | | | € 425,36* | € 506,18 | Zubehör |  | | | € 4.097,88* | € 4.876,48 | Zubehör |  | | | € 193,22* | € 229,93 | Zubehör |  | | | € 386,07* | € 459,42 | Zubehör |  | | | € 274,79* | € 327,00 | Zubehör |  | | | € 528,24* | € 628,61 | Zubehör |  | | | € 344,19* | € 409,59 | Zubehör |  | | | € 662,14* | € 787,95 | Zubehör |  | | | € 243,56* | € 289,84 | Zubehör |  | | | € 157,25* | € 187,13 | Zubehör |  | | | € 134,07* | € 159,54 | Zubehör |  | | | € 271,75* | € 323,38 | Zubehör |  | | | € 164,10* | € 195,28 |
|  |  |
|
 |
|
|