Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Laserdrucker s/w FS-920


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Laserdrucker s/w FS-920
Artikel-Nr.:  476-193804
Hersteller:  Kyocera
Herst.-Nr.:  FS-920
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera
Laserdrucker

FS-920 - Das smarte Office-Talent

Die optimale Lösung für jeden Arbeitsplatz! Der neue Laserdrucker FS-920 von Kyocera macht fleißig Druck: im kleinen Büro, in der Kanzlei oder der Praxis. Und das ziemlich schnell, mit bis zu 18 Seiten pro Minute in s/w. Ob für scharfe Grafiken, Tabellen oder ein brillantes Textbild: 1200 dpi sehen immer perfekt aus. Genau wie das originelle Porsche-Design und die konkurrenzlos niedrigen Seitenpreise dank ECOSYS-Technologie. Stellen Sie ihn ein!

  • Bis zu 18 Seiten A4 pro Minute
  • 6 Emulationen inkl. PostScript 3
  • 1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi)
  • 32 MB Seitenspeicher, maximal 288 MB
  • 250 Blatt Papierkassette + Einzelblatteinzug
  • USB-2.0, parallele Schnittstelle
  • Design von F. A. Porsche
  • Geringste Druckkosten seiner Klasse

Allgemein:

  • Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser
  • Geschwindigkeit: Bis zu 18 Seiten A4 pro Minute
  • Auflösung: 1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi), mit KIR 2 intern bis 2400 dpi
  • Maximales monatliches Druckvolumen (einmalig): 15.000 Seiten A4 pro Monat
  • Durchschnittliches monatliches Druckvolumen: 2.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten
  • Aufwärmzeit: Ca. 16 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach: Ca. 11 Sekunden
  • Abmessungen (B x T x H): 380 x 390 x 245 mm
  • Gewicht: Ca. 9,2 kg (betriebsbereit)
  • Stromverbrauch: 315 W im Betrieb, 8 W im Stand-by, 4,8 W im Sleep-Modus
  • Stromquelle: 220/240 V, 50/60 Hz
  • Geräuschemission (ISO 7779): 39,6 dB(A) LWA im Stand-by, 51 dB(A) LPA im Betrieb
  • Zertifikate: GS, TÜV, CE, PTS
  • Speicher: 32 MB RAM, optional auf bis zu 288 MB RAM erweiterbar
  • Seiten pro Minute (A4, S/W, Simplex): 18
  • Medientypen: 60-105 g/m² Normal- und Recycling-Papier 60-163 g/m² Overheadfolien, Etiketten, Sonderpapiere

Papierverarbeitung:

  • Papierzufuhr: Einzelblattzufuhr; 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm) Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–105 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 250 Blatt A4
  • Papierablage: Max. 100 Blatt Face-down
  • Papierverarbeitung: Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Drucken:

  • CPU: PowerPC 405/266 MHz
  • Speicher: 32 MB RAM, optional auf bis zu 288 MB RAM erweiterbar
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe
  • Emulationen: PCL6, PostScript 3 (KPDL 3), Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, automatische Emulationsumschaltung
  • Schriften: 80 Outline-Fonts (PCL, KPDL), 1 Bitmap-Font 45 Barcodes (z.B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zwei-dimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)
  • Download-Schriften: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format
  • Eigenschaften:
  • Auflösung: 1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi), mit KIR (KYOCERA Image Refinement) bis 2400 x 600 dpi
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version 9.X, OS 10.2 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schnittstellen:

  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0, highspeed bidirektional parallel (IEEE 1284 kompatibel); Steckplatz für optionale CompactFlash-Card
  • Multiple interface connection (MIC): MIC erlaubt die simultane Ansteuerung über bis zu drei Schnittstellen gleichzeitig. Jeder Schnittstelle steht damit ein virtueller Drucker zur Verfügung.
... > KYOCERA-MITA > Drucker > Schwarz/Weiß
Weitere Suchbegriffe: Drucker, Laser, Laser-Drucker, Laser Drucker, Laserprinter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
eOfficeProcure
4 Tage
Frei Haus
€ 301,77*
5 Tage
Frei Haus
€ 343,46*
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Canon
2238B006
€ 297,51*
€ 354,04
Sonstiges
Canon
1464B016
€ 352,97*
€ 420,03
Sonstiges
Canon
0868B018
€ 276,06*
€ 328,51
Sonstiges
Canon
0017B030
€ 113,52*
€ 135,09
Sonstiges
Kyocera
FS920
€ 343,46*
€ 408,72
Sonstiges
Kyocera
FS-1030D
€ 345,36*
€ 410,98
Sonstiges
Kyocera
FS2000 D
€ 707,00*
€ 841,33
Sonstiges
Kyocera
FS-C5015
€ 747,47*
€ 889,49
Sonstiges
Kyocera
FS-3900DN
€ 914,78*
€ 1.088,59
Sonstiges
Kyocera
FS-1116
€ 670,51*
€ 797,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG