Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Contour Terrain Toploader


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Contour Terrain Toploader
Artikel-Nr.:  317-20068276
Hersteller:  Kensington
Herst.-Nr.:  63101EU
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Contour Terrain Toploader

Eine funktionale Tasche für Notebooks bis max. 15.4“ mit einer Reihe von speziell entwickelten, ergonomischen Details und viel Platz ist die Kensington Contour. Durch eine einzigartige Abfederung der Stöße durch den Schultergurt werden nachweislich Schulter- und Rückenmuskelverspannungen um bis zu 35 % reduziert. Der speziell geformte und verstärkte Taschenrücken verlagert zudem den Schwerpunkt der Tasche und durch die ergonomischen ClickIn™ Griffe wird beim Tragen der Tasche der Druck gleichmäßig auf die Handflächen verteilt. Das Tragen der Tasche ist komfortabel und angenehm.

Eigenschaften:

  • Praktische Tasche für Notebooks bis max. 15.4“
  • Reduziert Schulter- und R?ckenmuskel-Verspannungen um bis zu 35%durch stoßabfedernden Schultergurt
  • Das SnugFit™- und das DropShield™-System schützen Notebooks optimal vor Schäden.
  • Elastische Griffe – auch zum tragen von schweren Gegenständen bestens geeignet
  • Strapazierfähiges, wasserundurchlässiges Material
  • Maße (Notebookfach) 29 x 5,1 x 36,5 cm (H x B x T)
  • Maße (außen) 43,1 x 36,8 x 21,6 cm (H x B x T)
  • 30 Jahre
... > Kensington > Notebooktaschen > Freizeit
Weitere Suchbegriffe: Notebook Zubehör, Notebooktasche, Tasche, Koffer, Notebookkoffer, Transportschutz
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 28,59*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 29,75*
12 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 31,47*
11 Tage
pro Stück
€ 3,90*
€ 32,19*
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 33,38*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Intel
BX80557E4500
€ 113,16*
€ 134,66
Ähnlich
Intel
BX80570E8400
€ 146,34*
€ 174,14
Ähnlich
Intel
BX80562QX6850
€ 804,85*
€ 957,77
Ähnlich
Filemaker
TL959Z/A
€ 286,95*
€ 341,47
Ähnlich
IBM
8191151
€ 5,24*
€ 6,24
Ähnlich
IBM
59H3660
€ 45,56*
€ 54,22
Ähnlich
Intel
EXPI9402PTBLK
€ 122,95*
€ 146,31
Ähnlich
Acco
64163
€ 6,73*
€ 8,01
Ähnlich
Acco
1500154
€ 9,96*
€ 11,85
Ähnlich
Acco
64391DE
€ 52,48*
€ 62,45
Ähnlich
HP
C5023A
€ 52,73*
€ 62,75
Ähnlich
Epson
C13T580900
€ 46,29*
€ 55,09
Ähnlich
HP
C4935A
€ 151,95*
€ 180,82
Ähnlich
Epson
C13S051127
€ 153,17*
€ 182,27
Ähnlich
Lexmark
001361752
€ 63,12*
€ 75,11
Ähnlich
Intel
EXPI9300PTBLK
€ 38,66*
€ 46,01
Ähnlich
IBM
02K4939
€ 69,70*
€ 82,94
Ähnlich
Filemaker
TL973D/A
€ 521,65*
€ 620,76
Ähnlich
Acco
24514EU
€ 15,43*
€ 18,36
Ähnlich
Intel
BX805555030P
€ 174,37*
€ 207,50
Ähnlich
Intel
BX80563E5345P
€ 388,47*
€ 462,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG