Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20027342 Herst.-Nr.: 62340 EAN: 0085896623403 |
| | |
|
|  |  |
 | Mehr Schutz für Notebooks bis 17" Eine hochwertige Notebooktasche für Notebooks bis max. 17" oder 15,4" Widescreen und die mit einer Reihe von speziell entwickelten, ergonomischen Details ausgestattet ist, ist die Kensington Contour Pro 17". Durch eine einzigartige ergonomische Form werden nachweislich Schulter- und Rückenmuskelverspannungen um bis zu 35% reduziert. Eigenschaften: - Einzigartige SnugFit Polsterung für besonderen Notebookschutz
- Notebookfach: 400 x 290 x 60 mm, für Notebooks bis max. 17"
- Die neue Contour Serie reduziert Schulter- und Rückenmuskel Verspannungen um bis zu 35% (Patent angemeldet) durch einzigartigen Schultergurt, der den Stöße abfedert
- Speziell entwickelte ergonomische Form auch des Tragegriffs verteilt den Druck gleichmäßig auf die Hand für angenehmeres Tragen
- Toplader für einen einfachen Zugriff von oben
- Dokumentenfach, Vordertasche mit Zip-Down für den einfachen Zugriff
- Industrienieten, Haken und Karabiner aus Metall (silber)
- Aus strapazierfähigem 1680 Ballistic Nylon
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Tasche, Koffer, Notebookkoffer, Transportschutz |
|  |  |
|
 |  | Angebote (11) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 52,20* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 54,18* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 56,35* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 57,13* |  |  |  | | 19 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 61,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 96,90* | € 115,31 | Ähnlich |  | | | € 15,31* | € 18,22 | Ähnlich | | | | € 20,54* | € 24,44 | Ähnlich |  | | | € 162,85* | € 193,79 | Ähnlich |  | | | € 202,01* | € 240,39 | Ähnlich |  | | | € 164,12* | € 195,30 | Ähnlich | | | | € 58,80* | € 69,97 | Ähnlich | | | | € 50,59* | € 60,20 | Ähnlich |  | | | € 87,77* | € 104,45 | Ähnlich | | | | € 108,92* | € 129,61 | Ähnlich | | | | € 56,35* | € 67,06 | Ähnlich | | | | € 26,73* | € 31,81 | Ähnlich | | | | € 151,95* | € 180,82 | Ähnlich |  | | | € 14,90* | € 17,73 | Ähnlich |  | | | € 1.079,90* | € 1.285,08 | Ähnlich | | | | € 260,24* | € 309,69 | Ähnlich | | | | € 122,86* | € 146,20 | Ähnlich | | | | € 3,69* | € 4,39 | Ähnlich | | | | € 48,18* | € 57,33 | Ähnlich | | | | € 13,33* | € 15,86 | Ähnlich | | | | € 4,65* | € 5,53 | Ähnlich | | | | € 6,04* | € 7,19 | Ähnlich | | | | € 16,28* | € 19,37 | Ähnlich | | | | € 632,85* | € 753,09 |
|  |  |
|
 |
|
|