Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1253327 Herst.-Nr.: 33348 EAN: 0085896333487 |
| | |
|
|  |  |
 | Bietet einen Bluetooth® 2.0-Anschluss für jeden PC und Mac Der Kensington Bluetooth® 2.0 USB Adapter bietet einen Bluetooth® 2.0-Anschluss für jeden PC und Mac. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist 3 x schneller als die der V1.2. Eine sichere, verschlüsselte, kabelloses Übertragung mit bis zu 7 Bluetooth® V1.1 und V2.0-fähigen Geräten (z.B. Mobiltelefone, PC, Mac, Drucker, Tastaturen) wird durch den Kensington Bluetooth® 2.0 USB Adapter ermöglicht. Die Reichweite beträgt ca. 20 Meter. Eigenschaften: - Verbesserte Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit, die 3 x schneller ist als V1.2
- Eine sichere, verschlüsselte, kabellose Übertragung mit allen Bluetooth® V1.1, V1.2, V2.0-fähtigen Geräten
- Bis zu sieben Geräte können angeschlossen werden - Mobiltelefone, PC, Mac, PDA, Drucker, Maus, Tastaturen etc.
- Verbraucht bis zu 20 % weniger Strom als Bluetooth® V1.2.
- Skype™ optimiert
- Reichweite: ca. 20 Meter
- Kompatibel mit Windows® XP oder höher, Macintosh® OS 10.2.8 oder höher, USB 2.0- oder 1.1-Anschluss und Bluetooth® V1.1, V1.2, V2.0-fähtigen Geräten
Bluetooth® 2.0 USB Adapter ist mit der 2-Jahres Garantie von Kensington ausgestattet. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (11) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 17,43* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,90* |
€ 17,44* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 17,48* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 18,40* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 18,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 2,13* | € 2,53 | Ähnlich | | | | € 2,13* | € 2,53 | Ähnlich | | | | € 26,27* | € 31,26 | Ähnlich | | | | € 55,03* | € 65,49 | Ähnlich | | | | € 52,29* | € 62,23 | Ähnlich | | | | € 52,29* | € 62,23 | Ähnlich | | | | € 45,13* | € 53,70 | Ähnlich | | | | € 60,02* | € 71,42 | Ähnlich | | | | € 153,51* | € 182,68 | Ähnlich | | | | € 310,69* | € 369,72 | Ähnlich | | | | € 333,05* | € 396,33 | Ähnlich | | | | € 151,31* | € 180,06 | Ähnlich | | | | € 19,83* | € 23,60 |
|  |  |
|
 |
|
|