Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

70 Watt Notebook AC/DC-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
70 Watt Notebook AC/DC-Ladegerät
Artikel-Nr.:  173-1219880
Hersteller:  Kensington
Herst.-Nr.:  33234EU
EAN:  5028252176477
Artikeldatenblatt

"Thin & Light" - Flacher. Leichter. Besser.

Für wirkliche Mobilität! Das super schlanke Design des 70 W Notebook AC/DC-Ladegeräts ist bis zu 40% kleiner und leichter als andere Netzteile, und verschwindet so praktisch auf dem Tisch oder in der Tasche. Doch, mit den beigefügten Aufsätzen und Steckeranschluss ist das Notebook 70 Watt AC/DC Ladegerät so einfach zu benutzen wie das original Ladegerät.

Eigenschaften:

  • Bis zu 40% kleiner und leichter als andere Ladegeräte für einfachen Transport
  • Macht aus jeder Wandsteckdose, jedem Zigarettenanzünder oder Empower Anschluss eine Stromquelle
  • 70 Watt - genügend Strom zum Laden jedes Notebooks mit Standardgröße
  • Inklusive verschiedener Aufsätze für die gängigsten Notebookhersteller
  • Gibt den passenden Strom für iPods®, Handys und PDAs mit dem passenden Aufsatz
  • Idealer Ersatz oder Upgrade für alle Ihre aktuellen Netzteile
  • Kostenloser iPod® Aufsatz erhältlich
  • Beigefügte Aufsätze N1, N2, N3, N4, N5, N9, N14, N15
70 Watt Notebook AC/DC-Ladegerät ist mit der 2-Jahres Garantie von Kensington ausgestattet.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > Kensington > Ladegeräte für unterwegs
Weitere Suchbegriffe: iPod Ladegerät, Ladegerät, Notebookladegerät
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 87,04*
1 Tag
€ 5,95*
€ 117,51*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG