Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Simply Portable Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Simply Portable Roller
Artikel-Nr.:  173-1203073
Hersteller:  Kensington
Herst.-Nr.:  1500119
EAN:  5028252143813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Simply Portable

Der Trolley für Notebooks bis 15"

Mit dem Kensington Simply PortableTM Roller gehört das Tragen von schweren Notebooks der Vergangenheit an. In diesem praktischen Trolley können Notebooks bis max. 15" sicher transportiert werden. Geschützt wird das Notebook durch eine spezielle DropShield-Polsterung. Die Teleskope Stange ist in vier Höhen einstellbar, so dass diese optimal auf die Größe des Nutzers eingestellt werden kann.

Eigenschaften:

  • Praktische Reisetasche mit 3 Fächern
  • Notebookfach: 300 (H) x 380 (B) x 60 (T) mm
  • Für Notebooks bis max. 15" geeignet
  • Teleskope Stange mit vier Einstellungen für die einfache Benutzung (20/40/55/65 cm)
  • Dokumentenfach, Vordertasche
  • DropShield-TM Polsterung für maximalen Notebookschutz
  • Drittes Fach für Kleidung, Drucker oder weiteres Zubehör
  • Rutschfester Schultergurt
... > Kensington > Notebooktaschen > Business
Weitere Suchbegriffe: Tasche, Koffer, Notebooktasche, Notebookkoffer, Transportschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 58,04*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG