Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Jabra GN2160 Bundle GN Ellipse Premium + GN 2100 MicroBoom


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Jabra GN2160 Bundle GN Ellipse Premium + GN 2100 MicroBoom
Artikel-Nr.:  314-018730
Hersteller:  Jabra
Herst.-Nr.:  2160-30-01
EAN:  5706991004021
Suchbegriffe:
DECT Headset
Headset

Produktbeschreibung

Basis- und Mobilteil inkl. Headset GN 2100 MicroBoom 3in1

Jabra GN Ellipse Premium

  • 1.8GHz DECT Standard
  • hohe Reichweite und Sprechzeit !

Einsatz:

  • ganztägig, z.B. im Büro, Lager, Rezeption mit hoher Bewegungsfreiheit !
  • Wahl verschiedener Headsets & Trageformen (Ein- Zweiohrig, Ohrhaken, Überkopfbügel etc)

Reichweite:

  • bis zu 150m im Freien, ca.30-50m in Gebäuden (wie DECT Telefon)

Sprechdauer:

  • bis zu 12 Std pro Akkuladung, Austausch-Akku erhältlich

Ausstattung:

  • Ellipse Premium Basis-Station (Sender/Empfänger)
  • Mobilteil (Sender/Empfänger, für Anschluss aller GN Netcom schnurgebundenen Headsets)

Option:

  • Hookswitch GN 1000, zur mobilen Rufannahme/Beendigung

Jabra GN2100 - Top of the line - Für höchste Ansprüche

Anwendung:

  • ganztägig, Professional Call Center und im Büro

Design:

  • modern im HighTech Look, Titan Matt, Ultraleicht

Ausstattung:

  • Ein- oder Zweiohrig
  • 3 in 1 Set: variable Trageform (monaural mit Überkopfbügel, Ohrring, Ohrhaken)
  • Mikrofonarm: MicroBoom oder FlexBoom (NC)
  • Standard oder NC Geräusch-Unterdrückung, (UNC Ultra-Noise-Cancelling auf Anfrage)
  • als IP-Variante, USB-Variante und für die traditionelle Telefonie erhältlich
  • Accoustic Shock Protection (Gehörschutz bei plötzlichen Spitzenpegeln)
... > Jabra > Schnurlose Headsets > Jabra GN Ellipse Premium & Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
IT_TK_Depot
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 279,68*
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 321,22*
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG