Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 134-120137 Herst.-Nr.: 2009-320-104 EAN: 5706991004885 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung Jabra GN2000 - Preiswertes CallCenter Headset Anwendung: - ganztägig für CallCenter und im Büro
Design: - neues Design, Flexible Kopfhöreraufhängung
Ausstattung: - Ein- oder Zweiohrig mit Überkopfbügel
- NC (Noise Cancelling = Geräusch-Unterdrückung) oder Standardmikrofon
- Mikrofonarm: Flexibel
- Standard-Variante (300 - 3.400 Hz.) und IP-Variante (Frequenzbereich von 150 - 6.800 Hz.)
- Accoustic Shock Protection (Gehörschutz bei plötzlichen Spitzenpegeln)
Typ: STD mit Omnidirektionalem Mikrofon |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Megacomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 9,00* | € 88,66* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 88,73* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 89,71* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 93,85* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
Frei Haus |
€ 97,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Megacomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer |  | Versand von Megacomputer |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 9,00* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|