Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Projektor Epson EMP-TW980


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Projektor Epson EMP-TW980
Artikel-Nr.:  643-408226
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  V11H305040LW
EAN:  8715946414447

Produktdetails:

Beeindruckendes Kinoerlebnis in Full HD

Technologie:

  • Technologie: 3LCD, C2Fine

Auflösung & Bildformat:

  • Auflösung: 1080 Pixel (1920 x 1080)
  • Bildformat: 16:9
  • High Definition: Normalbetrieb

Bildhelligkeit:

  • Normalbetrieb: 1200 ANSI-Lumen

Leinwandgröße:

  • 30 bis 300 Zoll (0,87-9,03 m) (Weitwinkel)
  • 30 bis 300 Zoll (1,88-19,15 m) (Tele)

Kontrastverhältnis:

  • 10.000:1

Projektionsobjektiv:

  • Typ: Manuelle Zoom- und Fokuseinstellung
  • F: 2,0-3,17
  • Brennweite: 22,5-47,2 mm
  • Zoomverhältnis: 1 - 2,1
  • Vertikale und horizontale Objektiv-Verschiebung: V ± 96% / H ± 47%

Geräuschpegel:

  • Economy-Modus: 26 dB

Lampe:

  • Lampentyp: 170 W UHE (E-TORL)
  • Betriebsstunden Lampe:
    • Normal- / Economy-Modus:
    • 1700 / 3000 Stunden

Unterstützte Signale:

  • Video: NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM 525i / 525p / 625i / 625p / 750p / 1125i / 1125p
  • Computer: SXGA / XGA / SVGA / VGA

Eingänge:

  • Video:
    • 1 x Composite
    • 1 x S-Video
    • 3 x Cinch (YUV)
    • 1 x SCART (auf D4 über Adapter)
  • HDMI: 1 x HDMI
  • Computer: 1 x RGB
  • Kontrolle:
    • 1 x RS 232
    • 1 x Trigger-Ausgang für motorisierte Leinwand

Bildanpassung:

  • Kinofilter: autom. gesteuert
  • Farbmodi: Dynamik, Wohnzimmer, Natürlich, Kino, Kino dunkel 1, Kino dunkel 2

Leistungsaufnahme:

  • 100 bis 240 V Wechselstrom

Abmessungen & Gewicht:

  • Abmessungen (T x B x H): 310 x 406 x 124 mm
  • Gewicht: 5,6 kg

Garantie:

  • Projektor: 3 Jahre
  • Lampe: 3 Jahre oder 1700 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt

Beeindruckendes Kinoerlebnis in Full HD:

Der Epson EMP-TW980 ist das preisgünstige Einstiegsmodell in die Epson Full-HD Projektoren Welt. Er zeichnet sich durch ein erstklassiges Kontrastverhältnis von 10.000:1 aus und verfügt, ebenso wie seine größeren Brüder, über das innovative Epson C²Fine Display, das ruhige Bilder in natürlichen Farben gewährleistet. Er besitzt eine durchgehende 10Bit –Videoverarbeitung und einen zukunftssicheren HDMI 1.3 Digitaleingang. Das neuentwickelte Objektiv erlaubt aufgrund seines Zoomfaktors von 1:2,1 eine unkompliziterte Aufstellung auch in engeren Räumen.

Hauptmerkmale::

  • Native Full-HD-Auflösung mit 1080p und 1.200 ANSI Lumen Helligkeit
  • Natürliche Farben – neueste 3LCD-Technologie für absolut realistische Bilder
  • Ausgezeichnete Details mit dem neuen 2,1-fach-Zoom-Objektiv
  • Epson Crystal-Clear-Fine-Technologie für eine bessere Lichtkontrolle, tiefe Schwarz-Werte und ein beeindruckendes Kontrastverhältnis von 10.000:1
  • Brillante Farben und perfekte Tonabstufungen – das Ergebnis aus der Kombination von echter 10-Bit-Videoverarbeitung und HDMI 1.3
  • Optimale Einstellungen auf Knopfdruck – 6 vorkonfigurierte Farbmodi helfen beim Einstellen von Helligkeit und Farbe
  • Professionelle Farbanpassung – manuelle Einstellungen über 6-Achsen-Farbeinstellung und 9-Punkt-Gamma-Korrektur
  • Mehr Flexibilität: Durch die horizontale und vertikale Lens-Shift-Funktion lässt sich der Projektor auch seitlich oder vertikal versetzt aufstellen – ohne QualitätsverlustDieser formschöne Projektor macht in jedem Raum eine gute Figur – egal ob Sie ihn unter der Decke montieren oder frei aufstellen.

Erweiterte Garantie für Lampen bei Epson Home Cinema Projektoren:

Für Home Cinema Projektoren wird (für Geräte mit Kaufdatum nach dem 1.2.2007) die Lampengarantie von 90 Tagen auf 3 Jahre bzw. maximal 1700 / 2000 Stunden erweitert.
... > Epson > Projektoren > Präsentation
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Video Adapter, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Lager643
10 Tage
€ 4,95*
€ 1.240,55*
1 Tag
Frei Haus
€ 1.404,14*
15 Tage
Frei Haus
€ 1.507,34*
3 Tage
Frei Haus
€ 1.749,29*
Preise von Lager643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,55*
€ 1.476,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager643
Versand von Lager643
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager643
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG