Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Projektor Epson EMP-822H mit Logitech Presenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Projektor Epson EMP-822H mit Logitech Presenter
Artikel-Nr.:  317-20104823
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  V11H304040LP
EAN:  8715946420929
Artikeldatenblatt

Produktdetails:

Unternehmensprojektor mit umfassenden Netzwerkfunktionen und Anschlussmöglichkeiten

Projektionssystem:

  • Projektionssystem: 0,63 Zoll mit MLA-Technologie (x3) TFT

Optik:

  • Geräteeigene Auflösung: XGA (1024x768)
  • Helligkeit: 2600 ANSI-Lumen/2080 ANSI-Lumen (High-/Low-Brightness-Modus)
  • Kontrast: 400:1
  • Projektionsobjektiv:
    • Manuelle Scharfeinstellung und 1,2-facher optischer Zoom
    • F=1,60-1,74/F=18,40-22,12 mm
  • Lampentyp/Lebensdauer: 170 W UHE/4000 Stunden (3000 Stunden im High-Brightness-Modus)
  • Bildgröße: 30 bis 300 Zoll (0,84 bis 10,42m)
  • Farbwiedergabe: Vollfarben (16,77 Millionen Farben)
  • Trapezkorrektur (Keystone):
    • Vertikal: -30 bis +30 Grad
    • Automatische Trapezkorrektur (Keystone)

A/V-Funktionen:

  • AV-Mute-Funktion: Ja
  • Sofortige Ausschaltfunktion: Ja
  • Eingang:
    • Video D-Sub 15-polig x 1, RCA x 1, S-Video x 1
    • Computer RGB x 2
    • Audio AudioStereo-Mini-Klinkenbuchse x 2
  • Ausgabe:
    • Computer D-Sub 15-polig x 1
    • Audio Stereo-Mini-Klinkenbuchse
  • Steuerung: RS-232C
  • Lautsprecherausgabe: 10 W mono

Sonstige Funktionen:

  • Sonstige Funktionen: Direct Power On/Off, Suche der Eingangsquelle, Automatische Erkennung von RGB, Sicherheitsfunktion für Bedienfeld, 7 Farbmodi, Höhenmodus, Diebstahlsicherung (Sicherheitsstange), Kensington-Kabelsteckplatz, Benutzerlogo, Freeze, E-Zoom, Hilfe

Energieversorgung:

  • Spannungsversorgung: 100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz Wechselspannung
  • Leistungsaufnahme: 100-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz 2,8-1,2 A
  • Abmessungen und Gewicht
  • Gewicht: 2,9 kg
  • Abmessungen (TxBxH): 245 x 327 x 92 mm (ohne Füße)
  • Geräuschpegel:
    • High-Brightness-Modus: 35 dB
    • Low-Brightness-Modus: 28 dB

Unternehmensprojektor mit umfassenden Netzwerkfunktionen und Anschlussmöglichkeiten:

Nutzen Sie bei der Vorstandssitzung oder in der Besprechung bei Ihren Präsentationen die Leistung, Zuverlässigkeit und Kontrolle von Epson. Durch die einfachen Anschlussmöglichkeiten an Unternehmensnetzwerke sind Sie enorm flexibel. Und mit den umfassenden Funktionen zur Deckeninstallation lässt sich der Projektor auch ganz einfach fest installieren.

Hauptmerkmale:

  • Direktverbindung mit Unternehmensnetzwerken – Steuern Sie Ihren Projektor von einem entfernten Standort aus
  • Verbesserte Konnektivität – Verbinden Ihres Projektors mit mehreren Eingangsquellen gleichzeitig
  • Ideal für eine Deckeninstallation – Durch Fernbetrieb und einfache Wartung eignet sich das Gerät perfekt für eine permanente Installation
  • Einfaches Ein- und Ausschalten – Schnelle Verbindung mit der Stromversorgung des Raums über die direkte Ein- und Ausschaltfunktion
  • Sparen Sie Geld und Energie – Die Energie sparenden Epson Lampen erzielen 2600 ANSI-Lumen Helligkeit und haben eine Lebensdauer von über 4000 Stunden
  • Leistungsstark in Sound und Bild – Die integrierten 10-W-Lautsprecher sorgen sogar in größeren Räumen für klaren Sound
  • Bewahren Sie die Ruhe – Die erweiterten Sicherheitsfunktionen beinhalten eine Sicherheitsstange, ein Schloss und einen Kennwortschutz
  • Einfache Wartung, auch bei Deckeninstallation – Luftfilter und Lampe einfach auswechselbar

Der Epson EMP-822H liefert Bilder in herausragender Qualität und bietet umfassende Netzwerkfunktionen und Konnektivität. Die Verwaltung des Projektors lässt sich nun ganz einfach über Ihr Unternehmensnetzwerk durchführen. Durch eine Vielzahl an Funktionen eignet sich das Gerät besonders für die Deckeninstallation, dazu gehören der Anschluss an die Stromversorgung des Raums, die einfache Wartung und die integrierten 10-W-Lautsprecher. Mit den exklusiven und haltbaren Epson E-TORL-Lampen sparen Sie zudem Geld und Energie.

... > Epson > Projektoren > Präsentation
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor
Angebote (1)
Versand
Netto
Avitos
€ 4,00*
€ 1.007,32*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,32*
€ 1.198,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG