Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Projektor Epson EMP-83He


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Projektor Epson EMP-83He
Artikel-Nr.:  317-20116371
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  V11H303340
EAN:  8715946412238
Artikeldatenblatt

Produktdetails:

Ideal zur Installation im Klassenzimmer

Projektionssystem:

  • Projektionssystem: 0,63 Zoll ohne MLA-Technologie (x3) TFT

Optik:

  • Geräteeigene Auflösung: XGA (1024x768)
  • Helligkeit: 2200 ANSI-Lumen/1600 ANSI-Lumen (High-/Low-Brightness-Modus)
  • Kontrast: 400:1
  • Projektionsobjektiv:
    • Manuelle Scharfeinstellung und 1,2-facher optischer Zoom
    • F=1,60-1,74/F=18,40-22,12 mm
  • Lampentyp/Lebensdauer: 170 W UHE/4000 Stunden (3000 Stunden im High-Brightness-Modus)
  • Bildgröße: 30 bis 762,00 cm
  • Farbwiedergabe: Vollfarben (16,77 Millionen Farben)
  • Trapezkorrektur (Keystone):
    • Vertikal: -30 bis +30 Grad
    • Automatische Trapezkorrektur (Keystone)

A/V-Funktionen:

  • AV-Mute-Funktion: Ja
  • Sofortige Ausschaltfunktion: Ja
  • Eingang:
    • Video D-Sub 15-polig x 1, RCA x 1, S-Video x 1
    • Computer RGB x 2
    • AudioAudioStereo-Mini-Klinkenbuchse x 2
  • Ausgabe:
    • Computer D-Sub 15-polig x 1
    • Audio Stereo-Mini-Klinkenbuchse
  • Steuerung: RS-232C
  • Lautsprecherausgabe: 10 W mono (Epson EMP-83He)

Sonstige Funktionen:

  • Sonstige Funktionen: Direct Power On/Off, Suche der Eingangsquelle, Automatische Erkennung von RGB, Sicherheitsfunktion für Bedienfeld, 7 Farbmodi, Höhenmodus, Diebstahlsicherung (Sicherheitsstange), Kensington-Kabelsteckplatz, Benutzerlogo, Freeze, E-Zoom, Hilfe

Energieversorgung:

  • Spannungsversorgung: 100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz Wechselspannung
  • Leistungsaufnahme: 100-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz 2,8-1,2 A
  • Abmessungen und Gewicht
  • Gewicht: 2,9 kg
  • Abmessungen (TxBxH): 245 x 327 x 92 mm (ohne Füße)
  • Geräuschpegel:
    • High-Brightness-Modus: 35 dB
    • Low-Brightness-Modus: 28 dB

Ideal zur Installation im Klassenzimmer:

Dieser Projektor kombiniert Leistung und viele Netzwerkfunktionen mit idealen Voraussetzungen für die Deckenbefestigung. Über die integrierten 10 W-Lautsprecher erhalten Sie einen klaren Ton – sogar in großen Unterrichtsräumen.

Perfekt geeignet zur Deckenbefestigung:

  • Dank der Funktionen zum sofortigen Ein- und Ausschalten wird der Projektor über den zentralen Schalter des Raumes aktiviert bzw. deaktiviert. Sie müssen nicht warten, bis der Projektor abkühlt.
  • Einfache Wartung – Luftfilter und Lampe einfach auswechselbar.

Leistungsstarke integrierte Lautsprecher mit 10 W:

Einfache Wartung – Überwachung und Steuerung über das Netzwerk: Mit der Epson EMP Monitor™-Software können Sie den Projektor über Ihr Netzwerk konfigurieren und steuern. Sie können sogar per E-Mail über die Innentemperatur des Projektors oder den Zustand der Lampe informiert werden. So kommt es bei wichtigen Präsentationen bestimmt zu keinen Unterbrechungen.

Bessere Sicherheitsfunktionen – mitgelieferte robuste Sicherheitsstange, Kensington-Kabelsteckplatz und Kennwortschutz.

Ein Plus an Sicherheit:

Dieses Modell speziell für Schulen zeichnet sich durch besondere Sicherheitsmerkmale aus. Anstelle des Bedienpanels hat er eine orangefarbene Warnabdeckung, er ist nur über eine Fernbedienung steuerbar und beim Start des Projektors wird ein individuell anpassbarer Hinweis projiziert, z. B. der Schulname. Zusätzlich zeichnen sie sich durch seine spezielle Eignung für Activboards aus.
... > Epson > Projektoren > Präsentation
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Avitos
€ 4,00*
€ 776,97*
18 Tage
€ 6,45*
€ 809,30*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,97*
€ 924,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
D-Link
DIR-300/DE
€ 40,84*
€ 48,60
Ähnlich
CA Computer Associates
BABWBR1200E38
€ 280,10*
€ 333,32
Ähnlich
CA Computer Associates
BABWUR1200E38
€ 213,93*
€ 254,58
Ähnlich
Epson
V11H303040
€ 729,10*
€ 867,63
Ähnlich
HP
EH919A
€ 1.547,49*
€ 1.841,51
Ähnlich
HP
PW478ET#ABD
€ 672,41*
€ 800,17
Ähnlich
Canon
6965A001
€ 90,04*
€ 107,15
Ähnlich
Canon
1431A002
€ 57,48*
€ 68,40
Ähnlich
Canon
1425A002
€ 69,98*
€ 83,28
Ähnlich
Canon
1383A004
€ 55,06*
€ 65,52
Ähnlich
Corel
WD9IEPC
€ 25,46*
€ 30,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG