Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Projektor Epson EMP-400We


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Projektor Epson EMP-400We
Artikel-Nr.:  112IT-mcbedcu
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  V11H281140LW
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktdetails:

Interaktiver Unterricht mit dem innovativen Ultra-Weitwinkel-Projektor
Der Epson EMP-400We eignet sich ideal für den interaktiven Unterricht mit Whiteboards. Er ist benutzerfreundlich, flexibel und ermöglicht eine Präsentation im Breitbildformat aus geringem Projektionsabstand.

Projektionssystem:

  • Projektionssystem: Epson 3LCD-Technologie, 0,56 Zoll mit MLA-Technologie (x3) TFT

Optik:

  • Geräteeigene Auflösung: WXGA (1280x800)
  • Geräteeigenes Format: 16:10 (automatische Erkennung und Anpassung der Formate 4:3 / 16:10 / 16:9)
  • Unterstützte Auflösung: VGA - UXGA
  • Helligkeit:
    • High-Brightness-Modus: 1800 ANSI-Lumen
    • Low-Brightness-Modus: 1420 ANSI-Lumen
  • Projektionsobjektiv:
    • Manuelle Scharfeinstellung und digitaler 1,35fach-Zoom
    • F: 1,8
    • Brennweite 6,48 mm (Projektionsentfernung 0,97 m)
    • Offset 10: - 1,5
  • Objektivschutz: Linsenabdeckung
  • Lampe:
    • Typ: 170 W UHE (E-TORL)
    • Lebensdauer: (Low-/High-Brightness-Modus) 4000 Stunden/3000 Stunden
  • Farbwiedergabe: Vollfarben (16,77 Millionen Farben)
  • Kontrastverhältnis: 500:1
  • Projektionsgröße (Projektionsentfernung): 0,54 bis 1,22 m (50 bis 110 Zoll)
  • Objektivverhältnis: 0,51-0,69 (16:10) / 0,61-0,83 (4:3)
  • Trapezkorrektur (Keystone): Vertikal: -15 bis +15 Grad

A/V-Funktionen:

  • Eingang:
    • Computer 2 x D-Sub 15-polig (RGB)
    • Video2 x D-Sub 15-polig (Component), 1 x RCA, 1 x S-Video
    • Audio 2 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse, 2 x RCA (weiß/rot)
  • Ausgabe:
    • Computer 1 x D-Sub 15-polig
    • Audio Stereo-Mini-Klinkenbuchse
  • Lautsprecherausgabe: 10 W mono
  • Steuerung: RS-232C

Energieversorgung:

  • Spannungsversorgung: 100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz Wechselspannung
  • Leistungsaufnahme (220/240 V-Bereich): 236 W
  • Leistungsaufnahme, Standby (220/240 V-Bereich): 5,5 W (Netzwerk aus) / 6,4 W (Netzwerk ein)

Abmessungen und Gewicht:

  • Gewicht: 3,6 kg
  • Abmessungen (TxBxH): 258 x 327 x 95 mm (ohne Füße)
  • Geräuschpegel:
    • Low-Brightness-Modus: 28 dB
    • High-Brightness-Modus: 35 dB

Ultrasicher – bessere Diebstahlsicherung:

Der Epson EMP-400We ist mit speziellen Sicherheitsfunktionen augestattet. Wird er gestohlen, ist er nicht mehr einsatzfähig. Für den Start des Projektors ist ein Kennwort erforderlich. Zudem kann er nur per Fernbedienung eingeschaltet werden.
Sie vermeiden den Zugriff durch Unberechtigte ganz einfach, indem Sie das Kennwort vertraulich behandeln und die Fernbedienung sicher aufbewahren.
Außerdem erscheint bei jedem Einschalten des Projektors oder, wenn keine Eingabe zur Anzeige vorhanden ist, eine Warnmeldung.

Ideal für den Einsatz mit interaktiven Whiteboards:

Der Epson EMP-400We eignet sich perfekt zur Verwendung mit interaktiven Whiteboards. Mit dem Epson Ultra-Weitwinkel-Projektor werden Notizen direkt auf die Projektionsfläche geschrieben und angezeigt. Der projizierte Inhalt kann auch sofort gespeichert, gedruckt oder per E-Mail versendet werden. Die interaktive Zusammenarbeit mit den Schülern wird gefördert.

Projektionen ohne Schatten:

Optimieren Sie den Platz für Lehrer und Schüler. Dieser Projektor mit enorm geringen Projektionsabstand ist einfach zu installieren und zu steuern. Aus nur 65 cm Entfernung von der Leinwand erzielen Sie ein gestochen scharfes Bild mit einer Diagonale von 60 Zoll. Schatteneffekte von Menschen und Objekten vor der Leinwand sind nicht mehr zu sehen.

Einfache Wartung – Überwachung und Steuerung über das Netzwerk:

Mit der Epson EMP Monitor™-Software können Sie den Projektor entfernt über Ihr Netzwerk konfigurieren und steuern. Sie können sogar per E-Mail über die Innentemperatur des Projektors oder den Zustand der Lampe informiert werden. So kommt es bei wichtigen Präsentationen bestimmt zu keinen Unterbrechungen.

Ultrasicher, multimediafähig, kosteneffizient – ideal für den Unterricht:

Ultra-Weitwinkelobjektiv – Für leistungsstarke Bilder ist nur ein geringer Projektionsabstand erforderlich. So treten keine störenden Schatteneffekte auf und es bleibt mehr Platz für Lehrer und Schüler.
Projizieren Sie ein Breitbild, das sich perfekt mit jedem Notebook-Computer oder über einen DVD-Player erzielen lässt.
Bessere Sicherheitsfunktionen: robuste Sicherheitsstange, Kensington- oder Kennwortschutz.
Klare Farbbilder durch die Epson 3LCD-Technologie.
Innovative E-TORL-Lampe. Sparen Sie Geld und Strom mit der neuen speziellen Epson E-TORL-Lampentechnologie. Diese Energiesparlampen bieten eine sehr hohe Helligkeit bei gleichzeitig enorm niedrigem Stromverbrauch.
... > Epson > Projektoren > Präsentation
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com
€ 6,45*
€ 1.208,12*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,12*
€ 1.437,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.194,01*
€ 1.420,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HP
UH174E
€ 810,86*
€ 964,92
Ähnlich
HP
UH173E
€ 594,92*
€ 707,95
Ähnlich
HP
UH161E
€ 562,43*
€ 669,29
Ähnlich
APC
SUVTP10KH1B2
€ 5.287,54*
€ 6.292,17
Ähnlich
APC
SUVTP10KH1B4
€ 5.630,45*
€ 6.700,24
Ähnlich
APC
SUVTP10KH2B2
€ 5.738,05*
€ 6.828,28
Ähnlich
APC
SUVTP15KH2B4
€ 6.615,80*
€ 7.872,80
Ähnlich
APC
SUVTP15KH3B4
€ 7.049,54*
€ 8.388,95
Ähnlich
APC
SUVTP15KH4B4
€ 7.520,37*
€ 8.949,24
Ähnlich
k.A.
901010
€ 101,44*
€ 120,71
Ähnlich
k.A.
901333
€ 76,55*
€ 91,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG