Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Projektor Epson EMP-400W


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Projektor Epson EMP-400W
Artikel-Nr.:  128-235B998
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  V11H281040
EAN:  8715946398068
Artikeldatenblatt

Produktdetails:

Projizieren Sie ein großes Bild auch im kleinen Besprechungsraum oder im Klassenzimmer mit dem Ultra-Weitwinkelprojektor

Projektionssystem:

  • Projektionssystem: Epson 3LCD-Technologie, 0,56 Zoll mit MLA-Technologie (x3) TFT

Optik:

  • Geräteeigene Auflösung: WXGA (1280x800)
  • Geräteeigenes Format: 16:10 (automatische Erkennung und Anpassung der Formate 4:3 / 16:10 / 16:9)
  • Unterstützte Auflösung: VGA - UXGA
  • Helligkeit:
    • High-Brightness-Modus: 1800 ANSI-Lumen
    • Low-Brightness-Modus: 1420 ANSI-Lumen
  • Projektionsobjektiv:
    • Manuelle Scharfeinstellung und digitaler 1,35fach-Zoom
    • F: 1,8
    • Brennweite 6,48 mm (Projektionsabstand 0,97 m)
    • Offset 10:-1,5
  • Objektivschutz: Linsenabdeckung
  • Lampe:
    • Typ: 170 W UHE (E-TORL)
    • Lebensdauer: (Low- / High-Brightness-Modus) 4000 Stunden / 3000 Stunden
  • Farbwiedergabe: Vollfarben (16,77 Millionen Farben)
  • Kontrastverhältnis: 500:1
  • Projektionsgröße (Projektionsentfernung): 0,54 bis 1,22 m (50 bis 110 Zoll)
  • Objektivverhältnis: 0.51-0.69 (16:10) / 0.61-0.83 (4:3)
  • Trapezkorrektur (Keystone): Vertikal: -15 bis +15 Grad

A / V-Funktionen:

  • Eingang:
    • Computer 2 x D-Sub 15-polig (RGB)
    • Video2 x D-Sub 15-polig (Component), 1 x RCA, 1 x S-Video
    • Audio 2 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse, 2 x RCA (weiß / rot)
  • Ausgabe:
    • Computer 1 x D-Sub 15-polig
    • Audio Stereo-Mini-Klinkenbuchse
  • Lautsprecherausgabe: 10 W mono
  • Steuerung: RS-232C

Sonstige Funktionen:

  • Netzwerk: 1 x RJ45 (LAN)
  • Direct Power On / Off: Ja
  • Sicherheit: Sicherheitsstange / Vorhängeschloss und Kensington-Kabelsteckplatz
  • Sonstige Funktionen: Suche der Eingangsquelle, Automatische Erkennung von RGB, Sicherheitsfunktion für Bedienfeld, Kennwortschutz, 8 Farbmodi, Höhenmodus, Benutzerlogo, Freeze, A / V-Mute-Funktion, E-Zoom, Hilfe

Bildschirmmenü:

  • in 24 Sprachen: (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Dänisch, Niederländisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Slowenisch, Rumänisch, Türkisch, Griechisch, Arabisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch)

Energieversorgung:

  • Spannungsversorgung: 100-240 V ± 10 %, 50 / 60 Hz Wechselspannung
  • Leistungsaufnahme (220 / 240 V-Bereich): 236 W
  • Leistungsaufnahme, Standby (220 / 240 V-Bereich): 5,5 W (Netzwerk aus) / 6,4 W (Netzwerk ein)

Abmessungen und Gewicht:

  • Gewicht: 3,6 kg
  • Abmessungen (TxBxH): 258 x 327 x 95 mm (ohne Füße)
  • Geräuschpegel:
    • Low-Brightness-Modus: 28 dB
    • High-Brightness-Modus: 35 dB

Der innovative Epson EMP-400W ist ein Ultra-Weitwinkelprojektor für interaktive geschäftliche Präsentationen:

Der Projektor eignet sich perfekt für kleine bis mittelgroße Besprechungsräume.
Er ist benutzerfreundlich, flexibel und ermöglicht eine Präsentation im Großbildformat sogar aus geringem Projektionsabstand. Genießen Sie echtes Multimedia, Präsentationen ohne Schatten und sorgen Sie für eine bessere Interaktion mit Ihrer Zuhörerschaft.

Projektionen ohne Schatten:

Jetzt haben Sie im Meeting mehr Platz. Mit diesem Ultra-Weitwinkelprojektor erzielen Sie ein gestochen scharfes 60-Zoll-Bild aus nur 65 cm Projektionsabstand. Schatten von Menschen und Objekten vor der Leinwand werden dadurch vermieden.

Beeindrucken Sie durch breite und gestochen scharfe Bilder:

Der Epson EMP-400W projiziert ein original Breitbild und verfügt über eine innovative automatische Erkennung und Anpassung der verschiedenen Bildformate (4:3 / 16:10 / 16:9). Sie haben nun eine breitere Projektionsfläche für breite Tabellen, Diagramme, Präsentationen oder für Filme des Unternehmens.

Ideal für den interaktiven Einsatz mit Whiteboards:

Beim Unterricht eignet sich der Epson EMP-400W perfekt zur Verwendung mit interaktiven Whiteboards. Mit dem Epson Ultra-Weitwinkel-Projektor werden Notizen direkt auf die Projektionsfläche geschrieben und angezeigt. Der projizierte Inhalt kann auch sofort gespeichert, gedruckt oder per E-Mail versendet werden. Die interaktive Zusammenarbeit mit den Schülern wird gefördert.

Einfache Wartung – Überwachung und Steuerung über das Netzwerk:

Mit der Epson EMP Monitor™-Software können Sie den Projektor entfernt über Ihr Netzwerk konfigurieren und steuern. Sie können sogar per E-Mail über die Innentemperatur des Projektors oder den Zustand der Lampe informiert werden. So kommt es bei wichtigen Präsentationen bestimmt zu keinen Unterbrechungen.

Umweltfreundlich:

Der Epson EMP-400W wurde in Übereinstimmung mit den Epson Umweltstandards entwickelt und hergestellt. Sie können eine Leinwanddiagonale von bis zu 110 Zoll voll ausnutzen. Dabei wird viel weniger Strom verbraucht als bei einem großen Flachbildfernsehgerät. Sie sparen also Strom und Geld.
Dieser Projektor bietet zudem eine längere Lebensdauer der Lampe, eine Energiesparfunktion mit Timer, ein unlackiertes Gehäuse und eine recycelbare Verpackung.
  • Minimaler Stromverbrauch im Energiesparmodus dank Timer-Funktion und schnellem Ein- / Ausschalten.
  • Umweltfreundlich: Die Verpackung ist zu 100 % recycelbar. Zudem werden unsere Projektoren nicht lackiert.
  • Gestochen scharfe Bilder auch in hellen Besprechungsräumen mit der E-TORL-Lampentechnologie.
  • Sparen Sie Geld und Strom – unsere Energiesparlampen haben eine Lebensdauer von bis zu 4000 Stunden. (E-TORL = Epson Twin Optimised Reflection Lamp)

Ideal für kleine und mittelgroße Besprechungsräume:

Ultra-Weitwinkelobjektiv – Für leistungsstarke Bilder ist nur ein geringer Projektionsabstand erforderlich. Sie erzielen Projektionen ohne Schatteneffekte und auf dem Tisch ist mehr Platz verfügbar.
Projektion eines Breitbildes für effizientere Meetings und eine bessere Kompatibilität mit jedem Notebook-Computer.
Klare Farbbilder durch die Epson 3LCD-Technologie.
Einfache Wartung – Überwachung und Steuerung über das Netzwerk. Mit dem Epson EMP-400W können Kollegen und IT-Mitarbeiter den Projektor ganz einfach überwachen und steuern mit der Epson EMP Monitor™-Software.
Bessere Sicherheitsfunktionen: robuste Sicherheitsstange, Kensington- oder Kennwortschutz.
... > Epson > Projektoren > Präsentation
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Projektor-Lampe, Projektorlampe, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 5,00*
€ 1.150,14*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.188,42*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.206,66*
3 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.239,33*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 1.256,18*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.150,14*
€ 1.368,67
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Epson
V12H005C19
€ 81,42*
€ 96,89
Zubehör
Epson
V13H134A13
€ 17,95*
€ 21,36
Zubehör
Epson
V12H003B23
€ 116,65*
€ 138,81
Zubehör
Epson
V12H005C10
€ 216,14*
€ 257,21
Zubehör
Epson
V12H005C09
€ 88,93*
€ 105,83
Zubehör
Epson
V12H003P04
€ 89,11*
€ 106,04
Zubehör
Epson
V12H003P05
€ 89,11*
€ 106,04
Zubehör
Epson
V13H010L42
€ 336,16*
€ 400,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG