Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Projektor Epson EMP-1825


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Projektor Epson EMP-1825
Artikel-Nr.:  128-235C128
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  V11H274040
EAN:  8715946398044
Artikeldatenblatt

Produktdetails:

Erscheinen Sie in gutem Licht mit dem effizienten Multimedia-Projektor

Projektionssystem:

  • Projektionssystem: Epson 3LCD-Technologie, 0,8 Zoll mit MLA (x 3) TFT

Optik:

  • Geräteeigene Auflösung: XGA (1024x768)
  • Helligkeit:
    • High-Brightness-Modus: 3500 ANSI-Lumen
    • Low-Brightness-Modus: 2700 ANSI-Lumen
  • Kontrast: 500:1
  • Projektionsobjektiv:
    • Manuelle Scharfeinstellung und manueller 1,6fach-Zoom
    • F= 1,75-2,42
    • F= 24,0-38,2 mm
  • Lampe: Typ: 210 W UHE
  • Betriebsdauer:
    • Low-Brightness-Modus: 3000 Stunden
    • High-Brightness-Modus: 2500 Stunden
  • Projektionsgröße (Projektionsentfernung): 30 bis 300 Zoll (0,83 bis 14,69 m) Projektionsfaktor 1,43-2,33:1 (4:3)
  • Farbwiedergabe: Vollfarben (16,77 Millionen Farben)
  • Trapezkorrektur (Keystone):
    • Vertikal (automatisch): -45 bis +45 Grad
    • Horizontal: -30 bis +30 Grad
  • Schnelles Einrichten: Automatische Quick Corner-Funktion: ca. 6 Sekunden

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Video D-Sub 15-polig x 2, RCA x 1, S-Video x 1
    • Computer D-Sub 15-polig (RGB) x 2
    • Audio Stereo-Mini-Klinkenbuchse x 2
  • PC-unabhängiger Betrieb (Bild, Film, Präsentation): 1 USB-Anschluss Typ A, 1 Compact Flash (3,3 V)
  • Steuerung: RS-232C und USB Typ B x1
  • Netzwerk: 1 x RJ45 (LAN)
  • Ausgabe:
    • Computer D-Sub 15-polig x 1
    • Audio Stereo-Mini-Klinkenbuchse x 1, 5 W-Lautsprecher

Energieversorgung:

  • Spannungsversorgung: 100-240 V ± 10 %, 50 / 60 Hz Wechselspannung
  • Netzlämpchen an: 286 W
  • Netzlämpchen, Bereitschaftsmodus: 12 W (Netzwerk ein) / 4,6 W (Netzwerk aus)

Abmessungen und Gewicht:

  • Gewicht: 3,1 kg
  • Abmessungen (T x B x H): 257 x 345 x 86 mm (ohne Füße)
  • Geräuschpegel:
    • High-Brightness-Modus: 37 dB
    • Low-Brightness-Modus: 32 dB

Betriebsbedingungen:

  • Betriebstemperatur: 5 °C bis 35 °C
  • Betriebshöhe: 0 bis 2286 m (Höhenmodus über 1500 m)

Produktbeschreibung:

Mit dem Projektor Epson EMP-1825 sind herausragende Präsentationen jetzt ein Kinderspiel. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leisten die Funktion zum schnellen Einrichten und die Funktionen für den Betrieb des Projektors ohne PC, im Netzwerk oder sogar im Wireless-Netzwerk. Das Gerät ist Ihr idealer Präsentationspartner und liefert gestochen scharfe Bilder – auch bei hellen Umgebungsbedingungen. Ganz gleich, ob der Projektor fest installiert wird oder mobil zum Einsatz kommt – die Aufmerksamkeit Ihrer Geschäftspartner ist Ihnen gewiss. Einfach überzeugend.

Kompatibel mit der Windows Vista™ Netzwerkprojektorfunktion:

Es müssen keine zusätzlichen Anwendungen installiert werden. Sie können den Projektor Epson EMP-1825 von einem PC mit Windows Vista™ aus über die Netzwerkprojektorfunktion (über WLAN oder LAN) einfach steuern.

EasyMP™:

Setzen Sie neue Maßstäbe bei Flexibilität und Design mit der Epson EasyMP™-Technologie. Verlassen Sie sich auf die innovativen und praktischen Funktionen und beeindrucken Sie Ihre Zuhörer.

Funktion zum schnellen Einrichten:

Erzielen Sie in 6 Sekunden ein helles und gleichmäßiges Bild.
Drücken Sie einfach auf die Taste "Schnelles Einrichten" und der Projektor erstellt ein perfekt rechteckiges Bild. Die Technologie zur Erkennung der Leinwandgröße passt das Bild automatisch an die Projektionsfläche an. Falls keine Leinwand verwendet wird, wird ein ideales Bild auf die Wand geworfen.

  • Flexible Platzierung : Projizieren Sie ein 80-Zoll-Bild aus nur 2,35 m Entfernung und verwenden Sie den flexiblen 1,6fachen optischen Zoom.
  • Bessere Sicherheitsfunktionen: robuste Sicherheitsstange, Kensington- oder Kennwortschutz.
  • Textiltragetasche für zusätzlichen Schutz beim Transport.
... > Epson > Projektoren > Präsentation
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Projektor-Lampe, Projektorlampe, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 5,00*
€ 1.814,10*
3 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.817,74*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.912,53*
7 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.936,42*
10 Tage
pro Stück
€ 4,95*
€ 1.969,78*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.814,10*
€ 2.158,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Epson
V13H134A08
€ 18,29*
€ 21,77
Zubehör
Epson
V12H005C19
€ 81,42*
€ 96,89
Zubehör
Viewsonic
V13H010L40
€ 395,98*
€ 471,22
Zubehör
Epson
V12H003B23
€ 116,65*
€ 138,81
Zubehör
Epson
V12H005C10
€ 216,14*
€ 257,21
Zubehör
Epson
V12H005C09
€ 88,93*
€ 105,83
Zubehör
Epson
V12H003P04
€ 89,11*
€ 106,04
Zubehör
Epson
V12H003P05
€ 89,11*
€ 106,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG