Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Projektor Epson EB-G5100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Projektor Epson EB-G5100
Artikel-Nr.:  643-408300
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  V11H272040
EAN:  8715946414669
Artikeldatenblatt

Epson EB-G5100:

Der ideale Projektor für große Veranstaltungsräume

Projektionssystem:

  • 3LCD: 0,8 Zoll mit MLA-Technologie (x3) TFT
  • Geräteeigene Auflösung: XGA (1024 x 768) / Bildformat 4:3
  • Unterstützte Auflösung:
    • Analogsignal: VGA ~ UXGA
    • Digitaler Videostandard: bis zu 720p / 1080p
  • Frequenz (analog):
    • Horizontal: 15 kHz bis 99 kHz
    • Vertikal: 50 Hz bis 120 Hz
  • Helligkeit: High- / Low-Brightness-Modus: 4000 ANSI-Lumen / 3200 ANSI-Lumen
  • Projektionsobjektiv: Standardobjektiv im Lieferumfang enthalten (ELPLS03)
  • Lampentyp:: 210 W UHE
  • Haltbarkeit der Lampe:: 3000 Stunden / 2000 Stunden (Low- / High-Brightness-Modus)
  • Farbwiedergabe: Vollfarben (16,77 Millionen Farben)
  • Verbesserung der Bildqualität: 3D-Y / C-Separation, Rauschunterdrückung Motion Compensated Interlace-Progressive Conversion
  • Geräuschpegel: Low- / High-Brightness-Modus: 29 dB / 35 dB
  • Kontrastverhältnis: 1000:1
  • Trapezkorrektur (Keystone):
    • Vertical: ± 40 Grad
    • Horizontal: ± 20 Grad

Eingang:

  • Computer: 2 x D-Sub 15-polig (RGB),1 x 5-BNC
  • Video: 2 x D-Sub 15-polig (Component), 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x 1-BNC
  • Digital (Video & Audio): 1 x HDMI (bis zu 720p / 1080p)
  • Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse, 2 x RCA (weiß / rot)
  • Steuerung: 1 x RS-232C

Ausgabe:

  • Computer: 1 x D-Sub 15-polig
  • Audio: 1 x Mini-Stereoklinkenbuchse

Netzwerk:

  • Netzwerkeingang: 1 x RJ45 (LAN)
  • Funktionen zur Netzwerküberwachung:
    • Projektorsteuerung und -verwaltung über das Netzwerk (verkabeltes oder Wireless-LAN):
    • -Überwachung von Spannungsstatus, Lampenstatus, Lampenbetriebsstunden, Temperaturniveau, Fehlerdaten, IP-Adresse
    • - Steuerung von Epson Projektoren (Strom Ein / Aus, Eingangsquelle ändern), E-Mail-Benachrichtigung, Zeitschaltfunktion
    • Weitere Funktionen: SNMP, Web-Steuerung, PJ-Link, Projektorsteuerung
  • Epson Netzwerksoftware:
    • EMP Monitor (für Windows)
    • Epson Projector Control-Software (für Windows, nur Web-Download)

Integrierte Funktionen:

  • Integrierter Lautsprecher: 7 W Mono
  • Direct Power On / Off: Yes
  • Sicherheit: Sicherheitsstange, Kensington-Kabelsteckplatz, Anti-Diebstahlschraube für Objektiv
  • Bildschirmmenü: in 27 Sprachen
  • Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Katalanisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch, Niederländisch, Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Thai
  • Sonstige Funktionen: Automatische Quick Corner-Funktion, Suche der Eingangsquelle, Automatische Erkennung von RGB / Component, Kennwortschutz, 9 Farbmodi, Höhenmodus, Benutzerlogo, Freeze, A / V-Mute-Funktion, E-Zoom, Hilfe, Testmuster, Gebläsestopp im Netzwerkbereitschaftsmodus, Fern-ID-Funktion, Mehrfarbanpassung, AMX-Gerätesuche

Energieversorgung:

  • Stromversorgung: 100-240 V ± 10 %, 50 / 60 Hz Wechselspannung
  • Netzlämpchen an: 327W
  • Netzlämpchen, Bereitschaftsmodus: 0,6 W (Netzwerk aus) / 12 W (Netzwerk ein)

Betriebsbedingungen:

  • Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
  • Betriebshöhe: 0 bis 3.000m (Höhenmodus über 1500 m)

Abmessungen und Gewicht:

  • Gewicht: 6,6 kg
  • Abmessungen (T x B x H): 381 x 470 x 135 mm (ohne Füße und Objektiv)

Garantie:

  • Garantie: Projektor: 3 Jahre mit Vor-Ort-Service
  • Lampe: 3 Jahre oder 2.000 Stunden (je nachdem, was zuerst eintritt)

Zubehör:

  • Netzkabel 3 m (im Lieferumfang enthalten)
  • Computerkabel 1,8 m (im Lieferumfang enthalten)
  • Fernbedienung mit 2 Alkalibatterien (Typ AA)
  • Benutzerhandbuch im Lieferumfang enthalten
  • Epson Projector Software (CD-ROM) im Lieferumfang enthalten
  • Kennwortschutz-Sticker im Lieferumfang enthalten
  • Bedienfeld und Schnittstellenaufkleber im Lieferumfang enthalten
  • Kabelabdeckung im Lieferumfang enthalten
  • Objektiv-Entriegelung im Lieferumfang des Objektivs enthalten
  • Standardobjektiv (ELPLS03) nur beim EB-G5100 enthalten
  • Optionale Objektive, siehe Produktmodellseite
  • Ersatzlampe 210 W für EB-G5100 / EB-G5150 V13H010L47
  • Leistungsstarker Feinstaubluftfilter V13H134A17
  • Fernbedienungskabel (ELPKC28) V12H005C28
  • Deckenbefestigung (ELPMB22) V12H003B22
  • Kabelführungen 450 mm (ELPFP13) V12H003P13
  • Kabelführungen 700 mm (ELPFP13) V12H003P13

Der ideale Projektor für große Veranstaltungsräume:

Die Projektoren der Epson EB-G5000-Serie sind leistungsstark, hell und können in großen Veranstaltungsräumen direkt unter der Decke installiert werden. Innovative Funktionen und smartes Design sorgen für einfache Installation, Nutzung und Überwachung. Ihr Publikum wird dieses visuelle Erlebnis genießen. Die Geräte entsprechen strengen Umweltrichtlinien, sind enorm kosteneffizient und von enorm langfristigem Nutzwert.
Die Projektoren eignen sich ideal für sehr große Konferenzen oder für Aktionärsversammlungen im Unternehmen; für Säle in Bildungs- oder kulturellen Einrichtungen, für digitale Beschilderungen in Flughäfen oder Geschäften, für besondere Großereignisse, wie Vorlesungen, Feiern oder Sportveranstaltungen.
... > Epson > Projektoren > Präsentation
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutz, LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Projektor-Lampe, Projektorlampe, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
Lager643
10 Tage
pro Stück
€ 4,95*
€ 2.392,62*
30 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 2.436,01*
92 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 2.462,87*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 2.555,74*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 2.610,61*
Menge:  Stück  
Preise von Lager643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.392,62*
€ 2.847,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager643
Versand von Lager643
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager643
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Epson
V12H003B22
€ 126,30*
€ 150,30
Zubehör
Epson
V13H134A17
€ 41,87*
€ 49,83
Zubehör
Epson
V13H003B22
€ 133,30*
€ 158,63
Zubehör
Epson
V12H003B23
€ 116,90*
€ 139,11
Zubehör
Epson
V13H010L47
€ 299,11*
€ 355,94
Zubehör
Epson
V13H010L46
€ 328,88*
€ 391,37
Zubehör
Epson
V12H004L06
€ 1.101,18*
€ 1.310,40
Zubehör
Epson
V12H004M04
€ 1.101,18*
€ 1.310,40
Zubehör
Epson
V12H004M05
€ 1.101,18*
€ 1.310,40
Zubehör
Epson
V12H004R03
€ 1.103,35*
€ 1.312,99
Zubehör
Epson
V12H004S03
€ 617,68*
€ 735,04
Zubehör
Epson
V12H003P13
€ 44,59*
€ 53,06
Zubehör
Epson
V12H306P12
€ 97,69*
€ 116,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG