Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Projektor Epson EB-1730w


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Projektor Epson EB-1730w
Artikel-Nr.:  273-EPSH269040
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  V11H271040
EAN:  8715946417547
Artikeldatenblatt

Epson EB-1730w:

Hell, leicht und clever - der ideale Partner für Ihre Präsentationen

Projektionssystem:

  • Projektionssystem (3LCD-Technologie): 0,74'' mit MLA-Technologie (x3) TFT

Optik:

  • Geräteeigene Auflösung: 1280 x 800 (WXGA)
  • Bildformat: 16:10
  • Unterstützte Auflösung: VGA - UXGA
  • Helligkeit: Hoch: 3000 ANSI-Lumen
  • Niedrig: 1900 ANSI-Lumen
  • Farbwiedergabe: Vollfarben (16,77 Millionen Farben)
  • Kontrastverhältnis: 2000:1
  • Projektionsgröße: 30" bis 300"
  • Projektionsabstand: 0,62 bis 7,83 m
  • Trapezkorrektur (Keystone): Vertikal (automatisch): ± 30 °

Projektionsobjektiv:

  • Objektivverhältnis: 0.98-1.20 : 1
  • F = 1.58 - 1.68
  • Brennweite: 16,1 bis 19,3 mm
  • Fokus: Manuelle Scharfeinstellung
  • Zoomtyp: 1,2-facher optischer Zoom
  • Offset: 7.6:1
  • Objektivschutz: A / V-Mute-Funktion

Lampe:

  • Type: E-TORL 170 W UHE
  • Haltbarkeit: Low-Brightness-Modus: 4000 Stunden
  • High-Brightness-Modus: 3000 Stunden

Eingang:

  • Computer: 1 x D-Sub 15-polig (RGB)
  • Video: 1 x D-Sub 15-polig (Komponente), 1 x RCA, 1 x S-Video
  • Audio: 1 x Mini-Stereoklinkenbuchse
  • Steuerung: USB Typ B

Ausgang:

  • Integrierter Lautsprecher: 1 W mono

Sonstige Funktionen:

  • Direct Power On / Sofortige Ausschaltfunktion: Ja
  • Sicherheit: Kensington-Kabelsteckplatz
  • Bildschirmmenü: in 27 Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Katalanisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch, Niederländisch, Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Thai
  • Sonstige Funktionen: Vorderer Gebläseausgang, Automatische Suche der Eingangsquelle, A / V-Mute-Funktion, Automatische Erkennung von RGB, Kennwortschutz, 8 Farbmodi, Höhenmodus, Benutzerlogo, Freeze, E-Zoom, Hilfe, Testmuster, benutzerdefinierbare Taste auf Fernbedienung

Energieversorgung:

  • Stromversorgung: 100-240 V ± 10 %, 50 / 60 Hz Wechselspannung
  • Netzlampe an: 230 W
  • Netzlämpchen, Bereitschaftsmodus: 5,5 W

Allgemein:

  • Betriebstemperatur: 5°C bis 35°C
  • Betriebshöhe: 0 bis 2.286m (Höhenmodus über 1500 m)
  • Gewicht: 1,7 kg
  • Abmessungen (T x B x H): 202 x 284 x 65 mm (ohne Füße)
  • Geräuschpegel: Low-Brightness-Modus: 30 dB
  • High-Brightness-Modus: 39 dB

Zubehör (im Lieferumfang enthalten):

  • Netzkabel: 3 m
  • Computerkabel: 1,8 m D-SUB 15-polig (Stecker / Stecker)
  • Audioadapter: Stereo-Miniklinkenstecker (3,5-mm) <-> 2 x Cinch-Buchsen (15 cm)
  • Textiltransporttasche: im Lieferumfang enthalten – neues Design
  • Fernbedienung: mit 2 Alkalibatterien (Typ AA)
  • Kennwortschutz-Sticker: im Lieferumfang enthalten
  • Benutzerhandbuch: im Lieferumfang enthalten

Garantie:

  • Standardgarantie: 3 Jahre Vor-Ort-Service (OSS)
  • 3 Jahre Lampengarantie ( oder 2000 Stunden ) - jeweils was zuerst eintritt !

Produktbeschreibung:

Die Epson EB-1700-Reihe liefert brillante und kontrastreiche Projektionsbilder in klaren Farben. Die Projektoren dieser Reihe sind leicht, kompakt und eignen sich daher ideal für Geschäftsreisende auf Kundenbesuch oder für die vielen verschiedenen Besprechungen im Unternehmen.
Die Projektoren sind zudem enorm einfach einzurichten und sehr bedienerfreundlich. So bleibt Ihnen mehr Zeit, sich ganz auf Ihre Zuhörer und Ihre Präsentation konzentrieren. Die Geräte sind so leise und kompakt, dass man sie gar nicht bemerken würde – wäre da nicht noch das tolle Design.
... > Epson > Projektoren > Präsentation
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Projektor-Lampe, Projektorlampe, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
eOfficeShop
10 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.276,75*
10 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.474,89*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 1.499,16*
14 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.510,17*
1 Tag
pro Packung
€ 5,00*
€ 1.525,55*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,75*
€ 1.519,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeShop
Versand von eOfficeShop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 27,50*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeShop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Epson
V12H003B23
€ 116,65*
€ 138,81
Zubehör
Epson
V13H134A19
€ 19,76*
€ 23,51
Zubehör
Epson
V13H010L48
€ 377,00*
€ 448,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG