Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Projektor Epson EB-1735w


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Projektor Epson EB-1735w
Artikel-Nr.:  273-EPSH270040
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  V11H270040
EAN:  8715946417554
Artikeldatenblatt

Epson EB-1735w:

Hell, leicht und clever - der ideale Partner für Ihre Präsentationen

Projektionssystem:

  • Projektionssystem (3LCD-Technologie): 0,74'' mit MLA-Technologie (x3) TFT

Optik:

  • Geräteeigene Auflösung: 1280 x 800 (WXGA)
  • Bildformat: 16:10
  • Unterstützte Auflösung: VGA - UXGA
  • Helligkeit: Hoch: 3000 ANSI-Lumen
  • Niedrig: 1900 ANSI-Lumen
  • Farbwiedergabe: Vollfarben (16,77 Millionen Farben)
  • Kontrastverhältnis: 2000:1
  • Projektionsgröße: 30" bis 300"
  • Projektionsabstand: 0,62 bis 7,83 m
  • Trapezkorrektur (Keystone): Vertikal (automatisch): ± 30 °

Projektionsobjektiv:

  • Objektivverhältnis: 0.98-1.20 : 1
  • F = 1.58 - 1.68
  • Brennweite: 16,1 bis 19,3 mm
  • Fokus: Manuelle Scharfeinstellung
  • Zoomtyp: 1,2-facher optischer Zoom
  • Offset: 7.6:1
  • Objektivschutz: A / V-Mute-Funktion

Lampe:

  • Type: E-TORL 170 W UHE
  • Haltbarkeit: Low-Brightness-Modus: 4000 Stunden
  • High-Brightness-Modus: 3000 Stunden

Eingang:

  • Computer: 1 x D-Sub 15-polig (RGB)
  • Video: 1 x D-Sub 15-polig (Komponente), 1 x RCA, 1 x S-Video
  • Audio: 1 x Mini-Stereoklinkenbuchse
  • USB-Anzeige: 1 x USB 2.0-Anschluss Typ B
  • Steuerung: USB Typ B
  • Netzwerk: LAN über RJ45 (Optionales Ethernet-Modul)

Ausgang:

  • Audio: 1 x Stereo-Miniklinke (per OSD-Menü wählbar)
  • Integrierter Lautsprecher: 1 W mono

Sonstige Funktionen:

  • Direct Power On / Sofortige Ausschaltfunktion: Ja
  • Sicherheit: Kensington-Kabelsteckplatz
  • Bildschirmmenü: in 27 Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Katalanisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch, Niederländisch, Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Thai
  • Sonstige Funktionen: Vorderer Gebläseausgang, Automatische Suche der Eingangsquelle, A / V-Mute-Funktion, Automatische Erkennung von RGB, Kennwortschutz, 8 Farbmodi, Höhenmodus, Benutzerlogo, Freeze, E-Zoom, Hilfe, Testmuster, benutzerdefinierbare Taste auf Fernbedienung

Energieversorgung:

  • Stromversorgung: 100-240 V ± 10 %, 50 / 60 Hz Wechselspannung
  • Netzlampe an: 230 W
  • Netzlämpchen, Bereitschaftsmodus: 5,5 W (Netzwerk aus) / 10 W (Netzwerk ein)

Allgemein:

  • Betriebstemperatur: 5? bis 35?
  • Betriebshöhe: 0 bis 2.286m (Höhenmodus über 1500 m)
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Abmessungen (T x B x H): 202 x 284 x 65 mm (ohne Füße)
  • Geräuschpegel: Low-Brightness-Modus: 30 dB
  • High-Brightness-Modus: 39 dB

Zubehör (im Lieferumfang enthalten):

  • Netzkabel: 3 m
  • Computerkabel: 1,8 m D-SUB 15-polig (Stecker / Stecker)
  • USB-Kabel: 3,0 m, USB A / USB B HI-SPEED (Neu)
  • Audioadapter: Stereo-Miniklinkenstecker (3,5-mm) <-> 2 x Cinch-Buchsen (15 cm)
  • Textiltransporttasche: im Lieferumfang enthalten – neues Design
  • Fernbedienung: mit 2 Alkalibatterien (Typ AA)
  • Epson Projector Software (CD-ROM): im Lieferumfang enthalten
  • Wireless LAN-Einheit: im Lieferumfang enthalten 802.11a / b / g (WN6501CEP) einschließlich 2 x 8-mm-Schrauben
  • Schnelle Wireless-Verbindung mit USB-Schlüssel: USB-Flash-Speicher mit Software (automatische Installation)
  • Kennwortschutz-Sticker: im Lieferumfang enthalten
  • Benutzerhandbuch: im Lieferumfang enthalten

Garantie:

  • Standardgarantie: 3 Jahre Vor-Ort-Service (OSS)
  • 3 Jahre Lampengarantie ( oder 2000 Stunden ) - jeweils was zuerst eintritt !

Erweiterte Funktionen:

  • Zertifiziert für die Windows Vista™ Netzwerkprojektorfunktion: Verkabelte oder kabellose Verbindung zwischen Projektor und Computer mit dem Windows Vista™-Betriebssystem (außer Home Basic Edition)

Verkabelte / Kabellose Verbindung:

  • Wireless-Verbindung: Wireless LAN (802,11a / b / g)

Schnelle Wireless-Verbindung:

  • WEP: 128 bit / 64 bit
  • WPA-PSK: TKIP / AES
  • WPA2-PSK: TKIP / AES
  • EAP (WiFi / WPA): EAP-TLS, EAP-TTLS / MD5, EAP-TTLS / MS-CHAPv2, PEAP / MS-CHAPv2, PEAP / GTC
  • EAP(Cisco): CCXv4, LEAP, EAP-Fast / MS-CHAPv2, EAP-Fast / GTC
  • Erweiterte Funktionen: Mehrfachprojektionen (bis zu vier Projektoren) mit Windows 2000 und XP, Filmübertragung (MPEG2, WMV), Kompatibilität mit MAC OS 10.3 und 10.4, WPS
  • USB-Anzeige 3 in Einem: 1 USB-Anschluss Typ B

PC-unabhängige Funktionen:

  • Eingang: 1 USB Typ A
  • Unterstützte Formate
    • BILD: JPEG / BMP / GIF / PNG
    • FILM: MPEG2 / MPEG4 ASP / MPEG4 AVC (H.264) / WMV8,9
    • Präsentation: .SIT (erstellt mit EMP Slidemaker2)

Überwachung und Steuerung über das Netzwerk:

  • Projektorsteuerung und -verwaltung über Netzwerk (Wireless- oder verkabeltes LAN), E-Mail-Benachrichtigung, SNMP, Web-Steuerung, PJ-Link, Projektorsteuerung

Easy MP-Software:

  • EMP NS Connection (für Windows und Mac), EMP Monitor (für Windows), EMP Slide Maker2 (für Windows), Epson Projector Control Software (für Windows), Epson Quick Wireless Connection

Produktbeschreibung:

Die Epson EB-1700-Reihe liefert brillante und kontrastreiche Projektionsbilder in klaren Farben. Die Projektoren dieser Reihe sind leicht, kompakt und eignen sich daher ideal für Geschäftsreisende auf Kundenbesuch oder für die vielen verschiedenen Besprechungen im Unternehmen.
Die Projektoren sind zudem enorm einfach einzurichten und sehr bedienerfreundlich. So bleibt Ihnen mehr Zeit, sich ganz auf Ihre Zuhörer und Ihre Präsentation konzentrieren. Die Geräte sind so leise und kompakt, dass man sie gar nicht bemerken würde – wäre da nicht noch das tolle Design.
... > Epson > Projektoren > Präsentation
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Projektor-Lampe, Projektorlampe, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
eOfficeShop
10 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.597,91*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 1.645,17*
14 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.647,32*
30 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 1.670,64*
8 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 1.683,97*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,91*
€ 1.901,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeShop
Versand von eOfficeShop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 27,50*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeShop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Epson
V12H003B23
€ 116,65*
€ 138,81
Zubehör
Epson
V13H134A19
€ 19,76*
€ 23,51
Zubehör
Epson
V13H010L48
€ 377,00*
€ 448,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG