Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Projektor Epson EMP-W5D


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Projektor Epson EMP-W5D
Artikel-Nr.:  128-235C042
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  V11H257140LW
EAN:  8715946417844

Produktdetails:

Ideal für den Multimedia-Unterricht

Projektionssystem:

  • Technologie: Epson 3LCD-Technologie

Optik:

  • Auflösung: 720 Pixel (1280 x 720)
  • Bildformat: 16/9
  • High Definition: HD-Ready
  • Helligkeit (Normalmodus): 1200 ANSI-Lumen
  • Bildgröße:
    • 30 bis 300 Zoll (0,73 m to 7,57 m) (Weitwinkel; 16:9-Bildformat)
    • 30 bis 300 Zoll (1,11 m bis 11,37 m) (Tele; 16:9-Bildformat)

Projektionsobjektiv:

  • Typ: Manuelle Zoom-/Fokuseinstellung - Objektivverschluss
  • F: 1,7 – 2,1
  • Brennweite: 13,7 mm - 20,5 mm
  • Zoomverhältnis: 1 – 1,5
  • Vertikale und horizontale Lens-Shift-Funktion: V ±50% / H ±25%

Lampe:

  • Lampentyp: 140W UHE (E-TORL)
  • Betriebsstunden Lampe:
    • Normalbetrieb: 2000 Stunden
    • Economy-Modus: 3000 Stunden

Unterstützte Signale:

  • Video:
    • NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM
    • 525i / 525p / 625i / 625p / 750p / 1125i
  • Computer: WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

Eingänge:

  • Video:
    • 1 x Composite
    • 1 x S-Video
    • 3 x RCA (YUV) mit RGB-Adapter
  • HDMI: 1 x HDMI Version 1.2
  • Computer: 1 x RGB
  • USB: 1 x USB-Typ A
  • Audio: 2 x RCA

Ausgabe:

  • Audio:
    • 1 x Cinch für Subwoofer
    • 1 x Stereo-Klinkenbuchse für Kopfhörer
    • 1 x optischer Anschluss

Steuerung:

  • 1 x RS 232

Bild- und Tonanpassungen:

  • Trapezkorrektur (Keystone): ± 15 Grad
  • Cinema Filter: autom. gesteuert
  • Farbmodi: Dynamik; Wohnzimmer; Kino; Kino, dunkel; Spiel
  • Soundmodi:
    • DVD: Konzert, Film, Action, Science-Funktion
    • CD: Klassik, Jazz, Rock, digital

DVD-Player:

  • Format: DVD Video, DVD VR, SVCD, VCD, CD, DivX, MP3, WMA, JPEG
  • Medien: DVD-R/RW, DVD+R:RW, CD-R/RW, CD-ROM
  • Audioformat: Dolby Digital, DTS

Integrierte Lautsprecher:

  • 4 x 5 Watt (2 Kanäle)

Allgemein:

  • Leistungsaufnahme: 100 bis 240 V Wechselstrom
  • Gewicht: 6,9 kg
  • Abmessungen: 260 x 330 x 183 mm
  • Geräusch: 28 dB

Garantie:

  • Projektor: 3 Jahre
  • Lampe: 3 Jahre oder 2.000 Stunden (je nachdem, was zuerst eintritt)

Ideal für den Multimedia-Unterricht:

Der Epson EMP-W5D ist ein komplettes und enorm vielseitiges Multimedia-Center.

Diese Projektionslösung besteht aus einem HD-Projektor, einem DVD- und DivX-Player und einem Surround-Soundsystem – alles in einem Gerät. Stecken Sie einfach das Netzkabel in die Steckdose und projizieren Sie Fotos oder Filme und spielen Sie Musik im Unterricht ab.

Produktmerkmale::

  • Projektion hervorragender Bilder in hoher Auflösung im Breitbildformat.
  • Umwerfender Ton aus 4 Stereolautsprechern mit 5 W.
  • Einfache Verbindung mit jedem Gerät: PC, TV-Gerät, Digitalkamera oder dem USB-Stick und MP3-Player.
  • Flexible Installation einfach überall durch die horizontale und vertikale Lens-Shift-Funktion.
  • Einfache Installation und Bedienung
  • Innovativer Drehständer zum einfachen Einrichten in vielen Positionen

Genießen Sie Bilder im Großformat:

Nutzen Sie das echte Multimedia-Erlebnis und bieten Sie Ihren Schülern Bilder im Großformat durch das geräteeigene Breitbildformat.
... > Epson > Projektoren > Präsentation
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Projektorlampe, Video Adapter, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 773,95*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 776,74*
13 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 796,76*
16 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 803,28*
16 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 823,24*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 773,95*
€ 921,00
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Epson
V12H005C19
€ 81,42*
€ 96,89
Zubehör
Epson
V13H134A15
€ 11,50*
€ 13,69
Zubehör
Epson
V13H010L43
€ 179,12*
€ 213,15
Zubehör
Epson
V12H005C02
€ 25,61*
€ 30,48
Zubehör
Epson
V12H005C10
€ 216,14*
€ 257,21
Zubehör
Epson
V12H005C09
€ 88,29*
€ 105,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG