Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mcbbp6j Herst.-Nr.: V11H254340 EAN: 8715946348858 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Klare, lichtstarke Bilder mit der XGA-Auflösung, 2.200 ANSI Lumen und einem Kontrastverhältnis von 400:1
- Helle, natürliche und augenschonende Bilder mit der Epson 3LCD-Technologie
- Lange Lebensdauer der E-TORL-Lampe
- Mobil und kompakt: Nur 2,7 kg
- Schneller Start nach dem Einschalten und sofortiges Abkühlen/Ausschalten
- Sicherheitsabfrage und PIN-Code-Eingabe beim Gerätestart
- A/V Mute Funktion für kurze Pausen während der Präsentation und den Schutz des Objektivs beim Transport
- Sehr leise mit nur 28 dB im Low-Brightness-Modus
Produktbeschreibung: Nutzen Sie die leistungsstarken und zuverlässigen Funktionen dieses preisgünstigen, kompakten und vielseitigen Projektors in Ihrem Klassenzimmer oder Ihrem Konferenzraum. Er ist enorm bedienerfreundlich, zuverlässig und enthält viele Funktionen mit denen Sie Zeit und Geld sparen. Mit dem Epson EMP-X5 werden tolle Präsentationen einfach und preisgünstig. In nur 5 Sekunden ist das Gerät gestartet, die automatische Trapezkorrektur sorgt immer für tolle Bilder und nach nur einer Sekunde Abkühlzeit sind Sie wieder mobil. Mit der neuen benutzerfreundlichen Fernbedienung behalten Sie stets die Kontrolle. Die A/V-Mute-Funktion unterbricht Ihre Präsentation auf Wunsch. Optimale Zuverlässigkeit und geringe Kosten durch die Energie sparenden Epson E-TORL-Lampe, die über 4000 Stunden haltbar ist. Mit den umfassenden Sicherheitsfunktionen bewahren Sie außerdem stets die Ruhe. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor, Homecinema, Heimkinoanlagen, Heimkinoanlage |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:GA3C00Z00DEDH1 | € 39,63* | € 47,16 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:GA3C00Z00DEPDP | € 100,37* | € 119,44 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FSP:GA3C0FZ00DEPEN | € 84,93* | € 101,07 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:GA3S10Z00DEDH1 | € 49,18* | € 58,52 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FSP:GB3S10Z00DEPB6 | € 279,34* | € 332,41 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FSP:GB3S10Z00DEPB7 | € 95,49* | € 113,63 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FSP:GB3S10Z00DEPR1 | € 80,77* | € 96,12 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FSP:GB3S10Z00DEPR2 | € 119,48* | € 142,18 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FSP:GB3S10Z00DEPR3 | € 173,80* | € 206,82 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FSP:GA3X10Z00DETC1 | € 23,79* | € 28,31 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FSP:GA3X20Z00DETC1 | € 28,21* | € 33,57 |
|  |  |
|
 |
|
|