Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Projektor Epson EMP-1815


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Projektor Epson EMP-1815
Artikel-Nr.:  643-408059
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  V11H234040
EAN:  8715946332444
Artikeldatenblatt

Produktdetails:

  • Sehr helle, klare Bilder mit 3.500 ANSI Lumen und 1.024 x 768 Pixel XGA-Auflösung – bei nur 3,1 kg Gewicht!
  • Beeindruckende Bildqualität dank der Epson 3LCD- und E-TORL-Technologie
  • Sofort einsatzbereit und sofortiges Abkühlen / Ausschalten
  • Quick Setup: Automatische Anpassung der Bilder durch die vertikale und horizontale Trapezkorrektur
  • Sicherheitsabfrage und PIN-Code-Eingabe beim Gerätestart
  • Einfaches Unterbrechen von Präsentationen mit der A / V-Mute-Funktion
  • Computerunabhängige Präsentation mit der EasyMP-Technologie über Compact Flash oder USB-Speichermedien
  • Mehrfachprojektionen: Ansteuerung von bis zu 4 Projektoren von einem Computer für Panorama- oder Mehrfachbilder
  • Hohe Wireless-Sicherheit
  • Ein perfektes Bild auf Knopfdruck – Die Quick Setup-Funktion erstellt in nur 6 Sekunden ein gleichmäßiges Bild
  • Umwerfende Bilder im Großformat – Die Epson 3LCD-Technologie sorgt für helle, natürliche und augenschonende Bilder
  • Überall aufstellbar – Projektion eines 2 m breiten Bilds aus nur 2,4 m Abstand mit 1,6-fach Zoom
  • Enorm mobil – Der Epson EMP-1815 gehört zu den leichtesten erhältlichen Projektoren mit 3.500 ANSI-Lumen
  • Nahtlose Netzwerkintegration – Schnelle Verbindung mit dem LAN über die RJ45-Anschlussmöglichkeit
  • Flexibilität ganz ohne PC* – Viele Möglichkeiten zur direkten Projektion über Compact Flash und den USB-Anschluss
  • Vielseitige Nutzung von Compact Flash* – Überschreiben Sie die CF-Karte über das LAN mithilfe von FTP. Die Karte kann dabei im Projektor bleiben
  • Genaue Kontrolle über die Präsentation – Unterbrechen Sie die Präsentation ganz einfach mit der AV-Mute-Funktion

Produktbeschreibung:

Machen Sie großen Eindruck bei allen Ihren Präsentationen mit diesem leichtgewichtigen Projektor und seinen 3.500 ANSI-Lumen. Ganz einfach halten sie nun ausgezeichnete Präsentationen. Dabei helfen die schnelle Einrichtung und die vielen Funktionen zum Präsentieren ohne PC, über das Netzwerk oder sogar kabellos.

... > Epson > Projektoren > Präsentation
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor
Angebote (1)
Versand
Netto
Lager643
1 Tag
€ 4,95*
€ 2.004,29*
Preise von Lager643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.004,29*
€ 2.385,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager643
Versand von Lager643
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager643
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Epson
V13H010L40
€ 401,27*
€ 477,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG