Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Projektor Epson EMP-1710


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Projektor Epson EMP-1710
Artikel-Nr.:  102IT-260340-BP
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  V11H230040
EAN:  8715946325439
Artikeldatenblatt

Produktdetails:

  • Hochwertige, wirkungsvolle Präsentationen auch in hellen Räumen dank 2.700 ANSI-Lumen Helligkeit
  • Leichter und kompakter Projektor mit nur 1,6 kg Gewicht in Tragetasche
  • Schneller Start nach dem Einschalten und sofortiges Abkühlen / Ausschalten
  • Gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben mit 3LCD-Technologie
  • Helligkeit kombiniert mit Effizienz durch Epson E-TORL-Lampe
  • Mit der A / V Mute-Funktion Präsentationen sekundenschnell unterbrechen und die Aufmerksamkeit des Publikums lenken
  • Mit automatischer Trapezkorrektur (Keystone) jederzeit perfekte Bilder

Produktbeschreibung:

Der Epson EMP-1710 ist perfekt für Profis, die unterwegs hochwertige Präsentationen durchführen müssen. Er liefert helle, klare und lebendige Bilder dank seiner 3LCD-Technologie und 2.700 ANSI-Lumen Helligkeit. Er lässt sich im Handumdrehen einrichten, kühlt im Nu ab und ist mit einem Gewicht von nur 1,6 kg in seiner Tragetasche extrem leicht und mobil. Zu den weiteren herausragenden Funktionen gehört die neue A / V-Mute-Funktion, mit der Sie Präsentationen jederzeit kurz unterbrechen können.

... > Epson > Projektoren > Präsentation
Weitere Suchbegriffe: EMP-1710, LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
3 Tage
Frei Haus
€ 1.137,93*
5 Tage
Frei Haus
€ 1.595,70*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,93*
€ 1.354,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
350447-BP
€ 82,06*
€ 97,65
Sonstiges
Speaka
350030
€ 31,01*
€ 36,90
Sonstiges
Speaka
350029
€ 22,33*
€ 26,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG