Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

POS Tintenstrahldrucker TM-C-1000 für Einzelblatteinzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
POS Tintenstrahldrucker TM-C-1000 für Einzelblatteinzug
Artikel-Nr.:  574-epsc100a
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  C31C537022
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Technische Daten des EPSON TM-C100

Druckmethode
SEA-Jet® Tintenstrahldruck bi-direktional und uni-direktional
Auflösung
180 x 180 dpi – 360 x 360 dpi
Schriftarten
Keine druckereigenen vorhanden (Windows Schriftarten)
Barcodes
Barcodes müssen als Grafiken mit mind. 180 x 180 dpi an den TM-C100 gesendet
werden, dann sind sie in allen Druckmodi lesbar
Zeichengröße
Beliebig (Windows Schriftarten)
Druckbreite
Einzelblatt: 111 mm (High speed), 116 mm (Normal, Fine)
Rollenpapier: 101 mm
Druckgeschwindigkeit (60 mm Druckbreite)
High speed: 180 x 180 dpi 35 mm/s
Normal: 360 x 180 dpi 20 mm/s
Fine fast: 360 x 360 dpi 6,3 mm/s
Fine fine: 360 x 360 dpi 3,2 mm/s
Rollenpapier
Normalpapier, Fine paper, Matte paper, endlos Klebeetiketten randlos
Papiermaße Rollenpapier
Breite: 45 –105 mm
Durchmesser max: 90 mm
Kerninnendurchmesser: 38 mm
Papierdicke: 0.06 - 0.23 mm / 52,3 – 200 g/m2
Einzelblattpapier
Normalpapier, Fine paper, Matte paper, endlos Klebeetiketten randlos
Papiermaße der Einzelblätter bei ASF (automat. Einzug)
Normalpapier, Fine paper, Matte paper, endlos Klebeetiketten randlos
Größe: 55 - 135 mm (Breite) x 85 - 210 mm (Länge)
Papierdicke: 0.08 - 0.25 mm / 64 – 220 g/m2
Papiermaße der Einzelblätter bei Handeinzug
Normalpapier, Fine paper, Matte paper, endlos Klebeetiketten randlos
Größe: 49 - 210 mm (Breite) x 120 - 297 mm (Länge)
Papierdicke: 0.06 - 0.22 mm / 52,3 – 220 g/m2
Schnittstellen
USB, Netzteil, ASF-Einheit
Tintenpatrone
SJIC9P 4-farbig (cyan, magenta, gelb schwarz)
Patronenleistung
Ca. 660 Tickets im High-speed-Modus (Druckfläche 100 x 280 mm bei 8,5%
Deckung) Die Erstbefüllung des Tintensystems benötigt etwas Tinte, die die Druckleistung der ersten Patrone reduziert.
Tintenhaltbarkeit
Mindestens 2 Jahre, geöffnete Patrone 6 Monate
Ausstattung
Papierabschneider
Ein-/Ausschalter, Paper-feed-Schalter, Cleaning-Schalter
Kabel-Zugentlastung
Selbsttestfunktion
Papier-/rollensensoren, Tintensensoren, Gehäusesensoren
Optionen
Papierrollenhalter (für Austausch)
Einzelblatteinzug (ASF-Einheit) (für Austausch)
Leistungsaufnahme
Betrieb: 11-13 Watt; Stand-by: 1 Watt
Netzteil
AC-Adapter C
Zuverlässigkeit
MTBF: 180,000 Std., MCBF: 30 Mio. Zeilen, 350.000 Schnitte b. Normalpapier
Dimensionen/Gewicht mit Anbauten
Rollenpapierversion: B = 210 mm, H = 152 mm, T = 345 mm, 2 Kg
Einzelblattversion: B = 210 mm, H = 245 mm, T = 367 mm, 1,9 Kg
Farbe
Epson cool white
Lieferbestandteil
Netzteil, Tintenpatrone, Handbuch, Rollen- oder Einzelblattzufuhr, Papierablage
Systemvorraussetz.
Windows 2000 Prof. SP4 oder höher, Windows XP Prof. SP1 oder höher
Sicherheitsstandard
Europa: CE-mark EMC directive 89/336/EEC, TÜV (EN60950)

Epson TM-C100 und TM-C100ASF betreten Neuland

Auf ganz neue Bereiche im kommerziellen und industriellen Einsatz zielt der Epson TM-C100 für Rollenpapiere und die mit einem automatischen Einzelblatteinzug ausgestattete Version Epson TM-C100ASF: Serien von hochwertigen, vollfarbigen Tickets, Visitenkarten, Einladungen, Geschenkgutscheinen, Coupons, Klebeetiketten, Kundenkarten oder Regalpreisschildern sind mit den ebenso zuverlässigen wie kompakten Ticketdruckern einfach und vor allem preisgünstig zu produzieren. Den Anwendungen sind dabei dank der bewährten Epson Sea-jet®-Drucktechnologie und der immensen Vielfalt bedruckbarer Medien kaum Grenzen gesetzt. Der Epson TM-C100 druckt Grafiken, Fotos und Barcodes auf Rollenpapier, der mit einem automatischen Einzelblatteinzug ausgestattete Epson TM-C100ASF wahlweise sogar auf Umschläge, Kundenkarten und selbst Karton.

Flexibel und schnell:

Seine Flexibilität macht den Epson TM-C100 zu einem Ticketdrucker, der kaum Grenzen kennt: Er bedruckt Rollenpapier mit einem Papiergewicht von 52 – 200 g/m² mit einer Breite von 45 - 105 mm. Der Epson TM-C100ASF verfügt über einen Einzelblatteinzug, der Umschläge, Etiketten, Kundenkarten und Kartons von 55 bis 135 mm Breite und 85 bis 210 mm Länge bedruckt. Papiergewichte von 64 bis zu 220 g/m² bereiten dem zuverlässigen, überaus robusten Epson TM-C100ASF keinerlei Probleme. Ein eingebauter „Full-cut“ Papierabschneider gewährleistet den richtigen Abschluss, nachdem der Epson TM-C100 mit bis zu 35 mm/s im High Speed-Modus seinen Dienst verrichtet hat. Damit bieten sich ihm vielfältige Einsatzgebiete sowohl in Handel und Industrie als auch im Dienstleistungsbereich - von Preisschildern mit 2D-Barcode bis hin zu anspruchsvollen Eintrittskarten. Ein weiteres Beispiel ist der Druck von dauerhaft haltbaren Klebeetiketten, die mit dem eingebauten Papierschneider auf eine stufenlos festlegbare Größe geschnitten werden können. Und wer sich nicht für eines der beiden Modelle entscheiden kann, erwirbt den TM-C100 für Rollenpapier und die preisgünstige ASF-Papierführung als Option.

Klein und bunt:

Der kleine Arbeiter bringt mit der bewährten Sea-jet®-Technologie (Static Electronic Actuator) pigmentierte, wasserfeste und sofort trocknende Tinten mit einer Auflösung von bis zu 360 x 360 dpi zu Papier. Jeder der erzeugten Farbpunkte ist aus bis zu vier Farben zusammengesetzt, womit der Epson TM-C100 eine Qualität erreicht, die sogar Fotos den richtigen Ausdruck verleiht. Dabei haben die leicht auszutauschenden CMYK-Farbpatronen eine Kapazität von etwa 660 Tickets* - so werden selbst kleinste Serien von z.B. mit einem Foto personalisierten Kundenkarten überall jederzeit verfügbar. Stichwort überall: Die geringe Basis-Stellfläche von 210 x 108 mm lässt den Epson TM-C100 wirklich in jeder Umgebung ein Plätzchen finden. Mit dem TM-C100 bietet Epson einen Drucker, den es in dieser Form noch nicht gibt. Seine Anwendungsgebiete sind enorm vielfältig und es kommen täglich neue hinzu. Er ist klein, überaus robust und ausgesprochen vielseitig. Damit kann er sowohl am Point of Sale als auch in einer staubigen Werkhalle Punkte sammeln.

Bedienungsfreundlich und anschlussstark:

Anschluss findet der Epson TM-C100 dank der integrierten USBSchnittstelle in jeder Umgebung. Mitgelieferte Windows- Druckertreiber stellen sicher, dass die Bedienung des Ticketdruckers ebenso einfach von statten geht, wie sich das Multitalent in jede Umgebung einfügt. Ferner sorgt ein OPOS-ADK für die richtige Anbindung an Kassenapplikationen und macht den Epson TMC100 auch zum idealen POS-Drucker, der nicht nur Belege zu drucken vermag. Zielgruppe sind z.B. Verkehrsbetriebe, Apotheken, Event-Veranstalter, Tanzlokale, Theater, Bibliotheken, Museen, Videotheken, Hotels, Floristen und alle Handelsunternehmen, die Serien von farbigen Tickets oder Etiketten benötigen um Ihren Kunden einen echten Mehrwert zu geben. (Wahlweise ist der Drucker auch in einer Version mit nur schwarzer Tinte erhältlich.)
... > Lösungen für den "Point of Sale" - (POS) > POS-Drucker & Zubehör > POS Tintenstrahldrucker
Weitere Suchbegriffe: Drucker, Kassendrucker, POS-Drucker, Belegdrucker, POS Drucker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
123Scan
13 Tage
Frei Haus
€ 537,90*
7 Tage
€ 7,95*
€ 611,90*
Preise von 123Scan
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,90*
€ 640,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 123Scan
Versand von 123Scan
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von 123Scan
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Epson
C33S020410
€ 24,20*
€ 28,80
Zubehör
k.A.
XXX3yrs.Warranty
€ 1,10*
€ 1,31
Zubehör
ART
€ 2,50*
€ 2,98
Zubehör
Epson
C33S020411
€ 25,50*
€ 30,35
Zubehör
Epson
SJIC9P
€ 24,90*
€ 29,63
Zubehör
k.A.
€ 2,09*
€ 2,49
Zubehör
k.A.
€ 2,09*
€ 2,49
Zubehör
NoName
€ 4,00*
€ 4,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG