Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 574-eps220bs Herst.-Nr.: C31C514007 EAN: 8715946191065 |
| | |
|
|  |  |
 | Technische Daten des EPSON TM-U220 - Druckmethode
- Dot Matrix, 9-Nadeln
- Schriftarten
- 7x9 oder 9x9
- Zeichen je Zeile
- 76,0 mm: 42/40/35/33 cpl
- 69,5 mm: 40/36/32/30 cpl
- 57,5 mm: 33/30/27/25 cpl
- Zeichengröße in mm
- 1,2 / 1,6 / 1,7 / 1,9 / 2,0(B) x 3,1(H)
- Zeichen pro Zoll
- 17,8 / 16 / 14,5 / 13,3
- Schnittstellen
- RS-232 / parallel / USB / Ethernet
- Kassenschublade
- AC-Adapter
- Eingangsspeicher
- 1 KB oder 40 Byte
- Logospeicher
- 128 KB
- Benutzerspeicher
- 8 KB
- Druckgeschwindigkeit
- 6 Zeilen pro Sekunde bei 30 Zeichen je Zeile
- Papierbreite Bon
- 76,0 mm +/-0.5 (Typ A, B, D)
- 69,5 mm +/-0.5 (Typ B, D)
- 57,5 mm +/-0.5 (Typ B, D)
- Papierbreite Journal
- 76,0 mm +/-0.5 (Typ A)
- Rollendurchmesser
- Max. 83 mm
- Farbband
- ERC-38, violett, schwarz oder rot-schwarz
- Autocutter
- Integriert bei Modell A und B, „full cut“ oder „one-point-left cut“
- Stromaufnahme
- Stand-by: 2,2 W
- Druckend: 31 W
- Netzteil
- AC-Adapter C im Lieferumfang enthalten, PS-180 kompatibel (Option)
- Kassenschublade
- Bis zu 2 Kassenschubladen ansteuerbar
- Zuverlässigkeit
- MTBF: 180.000 Std.
- MCBF: 18 Millionen Zeilen
- Autocutter: 800.000 Schnitte
- Abmessungen und Gewicht
- Typ A: 160 mm (W) x 286 mm (D) x 158 mm (H); 2,7 Kg
- Typ B: 160 mm (W) x 248 mm (D) x 139 mm (H); 2,5 Kg
- Typ D: 160 mm (W) x 248 mm (D) x 139 mm (H); 2,3 Kg
- Farben
- Gehäuse in „EPSON cool white“ oder „EPSON dark grey“
- Ausstattung
- Automatische Journalaufwicklung (Typ A)
- Autocutter (Typ A und B)
- „Drop-in“ Papierrollenwechsel
- Integrierte ‘Auto-Status-Back’-Funktion (ASB)
- Papier „Near end“-Sensor, justierbar (Typ A und B)
- „Paper end“-Sensor
- AC-Adapter C (Lieferumfang)
- Optionen
- DM-D Kundendisplay (via UB-S09 Schnittstelle)
- WH-10-020 Wandhalterung (für Typ B und D ab Seriennr. 030000)
- EMI Standard
- CE Zeichen, EN55022 Class B, EN55024
- Sicherheit
- EN60950
Effiziente Arbeit durch starke Leistung: der Nadel-Bondrucker EPSON TM-U220 Ein Drucker, drei Papierbreiten – mit diesem praktischen Feature wartet der TM-U220 erstmals in der Familie der EPSON Nadel- Bondrucker auf. Während sein Vorgängermodell, der TM-U210, mit nur einer Papierbreite ausgestattet ist, bietet der TM-U220 bei den Varianten B und D die Möglichkeit, zwischen 58, 70 und 76 Millimeter breiten Papierrollen auszuwählen. Für den Anwender bedeutet das nicht nur mehr Flexibilität, sondern möglicherweise auch bares Geld. Denn große Handelsunternehmen mit vielen Kassenplätzen können mit schmaleren Bonrollen deutlich Kosten sparen. Einen Zahn zugelegt: Schnelligkeit zählt – und deshalb hat EPSON sowohl die Geschwindigkeit als auch die Leistung des Druckers weiter verbessert. Bei einer Papierbreite von 76 Millimeter und 40 Zeichen je Zeile druckt der TM-U220 in einer Geschwindigkeit von 4,7 Zeilen pro Sekunde. Bei 30 Zeichen je Zeile sind es sogar bis zu 6,0 Zeilen pro Sekunde. Das aufwendige und zeitraubende Papierwechseln lässt sich künftig vermeiden. Durch das neue einfache Drop-in Papierladen ist die Bonrolle in Sekundenschnelle ausgewechselt. Der Papierschneider bietet zwei Optionen. Je nach Bedarf kann der Anwender zwischen dem „full cut“ und dem „one-point-left cut“ wählen. Während der „full cut“ den ganzen Bon sauber abtrennt, schneidet der „onepoint- left cut“ den Bon nicht ganz ab – an einer Ecke bleibt er immer noch an der Rolle hängen. Dieses Feature bietet vor allem in solchen Handelsbereichen Vorteile, wo der Kunde den Bon meist gar nicht mitnehmen möchte. Ebenso wie der TM-U210 verfügt der Neue optional über ein zweifarbiges Farbband, das den 2-Farbdruck in rot und schwarz ermöglicht. Logos oder besondere Angebote können so effektiv hervorgehoben werden. Und nicht zuletzt bietet der TM-U220 zwei Datenspeicher: den Benutzerspeicher mit 8 KB und den Logospeicher mit 128 KB für den schnelleren Druck von Logos und Grafiken. Gutes wurde bewahrt: Den neuen Nadel-Bondrucker EPSON TM-U220 gibt es wie seinen Vorgänger in drei Versionen: Version A ist mit einem automatischen Abschneider und Journalfunktion ausgestattet, Version B verfügt nur über den automatischen Abschneider. Variante D ist die preisgünstigste Ausführung, die keine der beiden Funktionen enthält. Je nachdem wo der TM-U220 genutzt wird – sei es Gastronomie, Hotellerie, Fach- und Einzelhandel oder im öffentlichen Raum – der Anwender kann die Version wählen, die am besten zu seinen individuellen Bedürfnissen passt. Für die Wandmontage gibt es seit Januar 2004 die Wandhalterung WH-10-020 mit der die Modelle TM-U220B und D hängend montiert werden können. Für die Gastronomie empfiehlt sich übrigens auch der TM-U230 – EPSONs Küchenprofi. Auch die Softwarekompatibilität ist gewährleistet: Wer den TMU210 gegen den TM-U220 austauschen möchte, kann das problemlos tun - ohne die Kassensoftware an den neuen Drucker anpassen zu müssen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, Drucker, Tintenstrahldrucker, Kassendrucker, POS-Drucker, Belegdrucker, POS Drucker |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 35,20* | € 41,89 | Zubehör |  | | | € 35,20* | € 41,89 | Zubehör |  | | | € 16,50* | € 19,64 | Zubehör |  | | | € 141,90* | € 168,86 | Zubehör |  | | | € 1,10* | € 1,31 | Zubehör | | | | € 4,50* | € 5,36 | Zubehör | | | | € 0,58* | € 0,69 | Zubehör | | | | € 1,74* | € 2,07 | Zubehör |  | | | € 42,90* | € 51,05 | Zubehör |  | | | € 3,19* | € 3,80 | Zubehör |  | | | € 2,09* | € 2,49 | Zubehör |  | | | € 2,86* | € 3,40 | Zubehör |  | | | € 2,86* | € 3,40 | Zubehör |  | | | € 2,09* | € 2,49 | Zubehör |  | | | € 2,09* | € 2,49 | Zubehör |  | | | € 29,70* | € 35,34 | Zubehör |  | | | € 36,08* | € 42,94 | Zubehör |  | | | € 36,08* | € 42,94 | Zubehör |  | | | € 83,60* | € 99,48 | Zubehör |  | | | € 42,90* | € 51,05 | Zubehör |  | | | € 3,19* | € 3,80 | Zubehör |  | | | € 4,29* | € 5,11 | Zubehör |  | | | € 2,09* | € 2,49 | Zubehör |  | | | € 3,19* | € 3,80 | Zubehör |  | | | € 53,90* | € 64,14 | Zubehör |  | | | € 2,09* | € 2,49 | Zubehör |  | | | € 2,09* | € 2,49 | Zubehör |  | | | € 97,90* | € 116,50 | Zubehör |  | | | € 53,90* | € 64,14 | Zubehör |  | | | € 83,60* | € 99,48 | Zubehör |  | | | € 38,50* | € 45,82 | Zubehör | | | | € 49,50* | € 58,91 | Zubehör |  | | | € 163,90* | € 195,04 | Zubehör |  | | | € 207,90* | € 247,40 |
|  |  |
|
 |
|
|