Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

POS Nadeldrucker TM-U230, seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
POS Nadeldrucker TM-U230, seriell
Artikel-Nr.:  306-2020-230.01
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  C31C391016
EAN:  8715946236698
Artikeldatenblatt

Technische Daten des EPSON TM-U230

Druckmethode
Dot Matrix, 9-Nadeln
Schriftarten
7x9 oder 9x9
Zeichen je Zeile
7x9: 42/40, 9x9: 35/33 cpl
Zeichengröße in mm
1,2 / 1,6 (B) x 3,1(H)
Zeichen pro Zoll
16 / 14,5
Schnittstellen
RS-232 / parallel / USB / Ethernet
Kassenschublade
Power supply
Eingangsspeicher
1 KB oder 16 Byte
Druckgeschwindigkeit
6,4/3,5 Zeilen pro Sekunde bei 16/30 Zeichen je Zeile
Papierbreite
76,0 mm +/-0.5
Druckbreite
63 mm
Rollendurchmesser
Max. 83 mm
Farbband
ERC-38, schwarz oder rot-schwar z
Autocutter
Integriert „one-point-left cut“
Stromaufnahme
Stand-by: 90 mA
Druckend: 1 A
Netzteil
PS-180
Kassenschublade
Bis zu 2 Kassenschubladen ansteuerbar
Zuverlässigkeit
MTBF: 180.000 Std.
MCBF: 18 Millionen Zeilen
Autocutter: 1.000.000 Schnitte
Abmessungen und Gewicht
ohne Netzteil: 166 mm (W) x 168 mm (D) x 260 mm (H) , 2,6 Kg
mit Netzteil: 166 mm (W) x 168 mm (D) x 301 mm (H) , 2,8 Kg
Farben
Gehäuse in „EPSON cool white“ antibakteriell beschichtet
Ausstattung
Autocutter
„Drop-in“ Papierrollenwechsel
Integrierte ‘Auto-Status-Back’-Funktion (ASB)
Papier „Near end“-Sensor, justierbar
„Paper end“-Sensor
Power supply (Lieferumfang)
Optionen
Wandhalterungskit WH-10
DM-D Kundendisplay (via UB-S09 Schnittstelle)
EMI Standard
CE Zeichen, EN55022 Class B, EN55024
Sicherheit
EN60950

Die clevere Küchenhilfe von EPSON: der TM-U230 Nadeldrucker

Der kompakte Nadeldrucker wurde eigens für die strapaziösen Bedingungen in Restaurant- oder Großküchen konzipiert. Resistent gegen Feuchtigkeit und Schmutz, garantiert der TM-U230 perfekte Hygiene.
Mit Bedingungen, bei denen Köche schon mal ins Schwitzen geraten, nimmt es die neue Küchenhilfe von EPSON locker auf. Weder dampfende Töpfe noch Fett spritzende Pfannen können dem TMU230 etwas anhaben. Auch unter härtesten Arbeitsbedingungen steht er mit seinem Schmutz und Wasser abweisenden Gehäuse stets zu Diensten. Sollte doch einmal Wasser, beispielsweise durch den Papierschlitz, in das liegende Druckergehäuse gelangen, so ist selbst dies kein Problem. Über ein eingebautes Kanalsystem fließt die eingedrungene Flüssigkeit einfach wieder nach außen ab.

Eine saubere Sache kompakt verpackt:

Die flache, glatte Oberfläche des kompakten Küchendruckers kann mühelos abgewischt werden. Eine spezielle Schutzschicht, mit der das Gehäuse überzogen ist, sorgt dafür, dass auch Öl- oder Saucenspritzer sowie schmierige Küchenreste ohne großen Aufwand entfernt werden können. Da bleibt mit Sicherheit nichts mehr kleben. Und es besteht keine Gefahr, dass sich Bakterien auf der speziellen Oberfläche des Druckers ansiedeln. Der neue TM-U230 erfüllt somit höchste Hygienestandards, die in der Küche unerlässlich sind.
Klein und kompakt kann der TM-U230 ganz einfach und schnell in jeder Küche untergebracht werden – und zwar genau da, wo seine Arbeitskraft gebraucht wird. Ohne umständlich Platz schaffen zu müssen, kann man den Küchendrucker je nach Belieben stehend oder liegend auf Arbeitsflächen installieren oder einfach mittles Wandhalterung WH-10 an die Wand hängen.

Moderne Technologie und hohe Effizienz:

Die Erweiterung des POS-Bereiches bis in die Küche hinein bietet Gastronomiebetreibern zahlreiche Vorteile. Spezielle Order-Entry- Systeme ermöglichen es, die aufgenommenen Bestellungen der Kunden direkt in die Küche weiterzuleiten. Dort kommen die Bons mit den Ordern aus dem Drucker und werden entgegengenommen. Die einzelnen Bons können zweifarbig gedruckt und automatisch gebrauchsfertig zurecht geschnitten werden. Und sollte sich der Papiervorrat irgendwann dem Ende zuneigen, genügt ein Handgriff, um eine neue Papierrolle einzulegen.
Ausgestattet mit der neusten EPSON Technologie arbeitet der EPSON Küchendrucker schnell und zuverlässig. Dank einer wahlweise integrierten USB- oder Ethernet-Schnittstelle kann der TMU230 mühelos an jedes POS-Netzwerk angeschlossen werden.
So ist der TM-U230 eine echte Hilfe in jeder Küche: Er sorgt für den richtigen Überblick im hektischen Küchenbetrieb, erleichtert dem Personal die Arbeit, ist widerstandsfähig und erspart hungrigen Mägen unnötige Wartezeiten.
... > Lösungen für den "Point of Sale" - (POS) > POS-Drucker & Zubehör > POS Nadeldrucker
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, Drucker, Tintenstrahldrucker, Kassendrucker, POS-Drucker, Belegdrucker, POS Drucker
Angebote (1)
Versand
Netto
PULSA
7 Tage
€ 7,95*
€ 489,50*
Preise von PULSA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,50*
€ 582,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PULSA
Versand von PULSA
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PULSA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
NoName
€ 4,50*
€ 5,36
Zubehör
ART
ADN768012
€ 0,58*
€ 0,69
Zubehör
ART
FA-ERC38-S/R
€ 1,74*
€ 2,07
Zubehör
Epson
C43S015374
€ 4,10*
€ 4,88
Zubehör
Epson
C8450300100
€ 49,50*
€ 58,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG